EasyTouch
KERN EasyTouch는 직관적인 작동과 일관된 결과를 제공하는 사용자 친화적인 정밀 소프트웨어입니다. 원활한 사용자 경험을 제공하는 동시에 간편한 탐색을 위한 간소화된 디자인을 갖추고 있습니다. 오프라인 액세스 및 대량 가져오기/내보내기 옵션과 통합되어 있어 데이터를 쉽게 관리할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 오디오 관리 기능을 제공하고 보안을 우선시하며 인증을 제공하고 향상된 기능을 위한 무선 연결을 지원합니다.
1844년부터 KERN & SOHN은 산업, 실험실 및 상업용 응용 분야에 맞춰 정밀하고 신뢰할 수 있는 계량 제품을 생산해 왔습니다. 독일 남부에 본사를 둔 이 브랜드의 제품 라인에는 제약, 건설, 기계 및 상업 산업의 정밀 측정 및 검사를 위한 저울, 분동, 저울 및 현미경이 포함됩니다. 상세 보기
KERN & SOHN의 광범위한 카탈로그에는 벤치형 및 바닥형 저울, 수분 측정기, 교정 분동, 행잉 저울, 실험실 현미경, 저울 액세서리, 힘 게이지, 현미경 액세서리, 카운터 및 현미경 카메라가 포함됩니다. 브랜드의 MGD 시리즈 개인 저울 최대 주변 습도 80%에서 제대로 작동하는 LCD 화면이 있어야 합니다. 이 장치는 최대 주변 온도 40°C를 견딜 수 있습니다. 무게를 킬로그램과 파운드 단위로 측정할 수 있습니다. 이 계량 플레이트는 견고하고 안정적인 성능을 위해 유리로 제작되었습니다. 컨앤손 수분 분석기 220~240VAC 범위의 입력 전압에서 작동합니다. +/- 0.003g의 여유로 탁월한 선형성을 나타냅니다. 이 분석기에는 원활한 작동을 위해 전원 공급 장치가 내장되어 있습니다. 다양한 계량 작업에서 내구성과 정확성을 위해 스테인리스강 계량 플레이트가 함께 제공됩니다.
일부 KERN & SOHN 파트 번호은 동등한 Benchmark Scientific 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies KERN & SOHN과 동등한 제품을 보유하고 있습니다.
이러한 KERN & SOHN 제품은 일반적으로 크기가 크고 작으며 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 배송은 물론 항공 화물 운송에도 적합합니다.
KERN Optics는 고급 기능을 갖춘 다양한 현미경을 제공합니다. 이 회사의 현미경에는 360도 회전 가능한 현미경 헤드가 포함되어 있어 단안, 쌍안 및 삼안 관찰이 가능합니다. 목...더 읽기
KERN EasyTouch는 직관적인 작동과 일관된 결과를 제공하는 사용자 친화적인 정밀 소프트웨어입니다. 원활한 사용자 경험을 제공하는 동시에 간편한 탐색을 위한 간소화된 디자인을 갖추고 있습니다. 오프라인 액세스 및 대량 가져오기/내보내기 옵션과 통합되어 있어 데이터를 쉽게 관리할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 오디오 관리 기능을 제공하고 보안을 우선시하며 인증을 제공하고 향상된 기능을 위한 무선 연결을 지원합니다.
KERN BalanceConnection은 계량 데이터의 관리, 분석 및 문서화를 용이하게 하기 위해 개발된 소프트웨어 도구입니다. KERN 저울과 함께 작동하도록 설계되어 사용자가 컴퓨터에서 측정 결과를 효율적으로 전송하고 처리할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 중량 관련 정보의 기록 및 추적을 단순화하여 전반적인 작업 흐름 효율성을 향상시킵니다.
컨앤손 OZM-S 시리즈 디지털 현미경 다양한 분야에서 정확하고 세밀한 관찰을 위해 사용되는 고급 도구입니다. 뛰어난 광학 성능과 사용자 친화적인 디자인으로 잘 알려진 이 디지털 실체 현미경은 고해상도 이미징을 제공하여 정확한 분석을 촉진합니다. 연구, 품질 관리 및 교육 환경과 같이 복잡한 육안 검사가 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 반면에, 세트 복합 현미경 고품질 광학 장치가 장착되어 있어 사용자가 복잡한 연구와 분석을 수행할 수 있습니다. 다양한 과학 및 교육 응용 분야에 이상적이며 다양한 현미경 검사에 대한 신뢰할 수 있고 정확한 결과를 제공합니다.