KERN 및 SOHN 수분 분석기
필터
주택 치수: 215 X 345 X 235 mm , 하우징 높이: 235 mm , 하우징 길이: 345 mm , 입력 전압: 220 ~ 240V AC , 선형성: +/- 0.003g , 최소 무게: 0.02g , 전원 공급 장치: 내장 전원 공급 장치 , 계량판 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 주택 자재 | 최대 주변 습도 | 맥스. 주변 온도. | 셋팅 시간 | 단위 | 무게 측정 표면 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DBS 60-3 | 캐스트 알루미늄 | 85 % | 40 ° C | 3 초. | % ATRO, % 습도, % 건조 물질, g | 95 mm | ₩ 2,976,750 | |
B | DLB 160-3A | 플라스틱 | 75 % | 35 ° C | 4 초. | % rH, % 건조 물질, g, mg | 100 mm | ₩ 2,688,095 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트래픽 바리케이드 및 트래픽 콘 액세서리
- 수동 공기 제어 밸브
- 플로어 박스 커버
- 곡물 수분 테스터
- 바이알 상단 크림 퍼 및 디 크리퍼
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 비상 사태 대비
- 가스 및 수도관 커넥터
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 스프링
- TY-RAP 중간 케이블 타이
- LUMAPRO 소형 백열 전구, G4 1/2, 5.1V
- GRAINGER 원형 기둥 보호대
- RETRACTA-BELT 수신기 포스트 40 인치 높이 검은 색 알루미늄
- LITHONIA LIGHTING ELA 원격 램프 헤드
- REIKU 잠금 너트
- PASS AND SEYMOUR 통신 열경화성 벽 플레이트
- VERMONT GAGE 표준 Jobber 드릴 블랭크, 인치 레터 크기
- ANVIL 아연 도금 유니온