수동 공기 제어 밸브
4 방향, 2 위치 제어 밸브
스타일 | 모델 | CFM | 부피 계수 | 전체 높이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AM45-100-SR | ₩91,227 | |||||
B | AM45-1 / 8-SR | ₩102,602 |
4 방향, 3 위치 수동 공기 제어 밸브
Directair 4 시리즈 제어 밸브는 농업, 수처리, 화학 및 석유 산업에서 액체의 흐름을 제어/전환하도록 설계되었습니다. 이 공기 제어 밸브에는 증가된 온도 허용 오차와 화학적 호환성을 제공하는 탄화플루오르 씰과 스테인리스 스틸 스풀이 장착되어 있습니다. 쉽고 빠른 작동을 위해 평행 및 수직으로 장착된 핸들이 특징이며 알루미늄, 양극 산화 처리된 알루미늄 및 청동 변형으로 제공됩니다. 이 제어 밸브는 깨끗한 공기를 필요로 하며 내구성 향상을 위해 사전 윤활 처리되었으며 화씨 -15도에서 200도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다. 4.25에서 10인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 XNUMX위치 수동 공기 제어 밸브 중에서 선택하십시오. ~에 Raptor Supplies.
Directair 4 시리즈 제어 밸브는 농업, 수처리, 화학 및 석유 산업에서 액체의 흐름을 제어/전환하도록 설계되었습니다. 이 공기 제어 밸브에는 증가된 온도 허용 오차와 화학적 호환성을 제공하는 탄화플루오르 씰과 스테인리스 스틸 스풀이 장착되어 있습니다. 쉽고 빠른 작동을 위해 평행 및 수직으로 장착된 핸들이 특징이며 알루미늄, 양극 산화 처리된 알루미늄 및 청동 변형으로 제공됩니다. 이 제어 밸브는 깨끗한 공기를 필요로 하며 내구성 향상을 위해 사전 윤활 처리되었으며 화씨 -15도에서 200도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다. 4.25에서 10인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 XNUMX위치 수동 공기 제어 밸브 중에서 선택하십시오. ~에 Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 액추에이터 / 리턴 | 본체 재질 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | CFM | 부피 계수 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 522811000 | ₩617,452 | |||||||||
A | 521811000 | ₩592,147 | |||||||||
A | 529811000 | ₩592,865 | |||||||||
B | 521831000 | ₩570,797 | |||||||||
B | 522831000 | ₩606,725 | |||||||||
B | 529831000 | ₩591,552 | |||||||||
C | P2LAX89122 | ₩412,947 | |||||||||
C | P2LAX69111 | ₩433,282 | |||||||||
C | P2LAX69122 | ₩421,645 | |||||||||
C | P2LAX89111 | ₩442,102 | |||||||||
D | 422CS024W | ₩990,219 | |||||||||
D | 422CS023W | ₩959,840 | |||||||||
E | M05435148 | ₩2,165,170 | |||||||||
E | M05445148 | ₩1,722,000 | |||||||||
F | 422CR024W | ₩893,060 | |||||||||
F | 422CR023W | ₩1,016,050 | |||||||||
E | M05465148 | ₩2,553,635 | |||||||||
G | M05435143 | ₩2,407,072 | |||||||||
G | M05445143 | ₩2,012,325 | |||||||||
G | M05465143 | ₩2,689,102 |
BFS 시리즈 수동 공기 차단 밸브
Plast-O-Matic BFS 시리즈 수동 공기 차단 밸브는 고유량 및 육안 확인이 필요한 응용 분야에서 액체, 화학 물질, 산 및 부식제를 처리하는 데 적합합니다. 이 밸브는 Viton/EPDM 씰이 있는 Type 1 Geon PVC로 구성되어 기포가 없는 씰링과 열, 화학 물질 및 유체(오일 및 연료 포함)에 대한 우수한 내성을 제공합니다. 또한 중요한 환경에서 밸브 위치를 시각적으로 표시하기 위한 투명한 아크릴 실린더가 특징입니다. 이 밸브는 공기를 사용하여 매체의 흐름(최대 압력 125psi)을 단일 배출구에서 다중 배출구로 또는 그 반대로 전환하여 유해한 화학 물질을 안전하게 전환하고 샘플링할 수 있습니다. 그들은 수직으로 장착되어 효율적인 중력 배수, 적절한 흐름 및 작동 및 유지 보수를 위한 빠른 접근성을 허용합니다.
Plast-O-Matic BFS 시리즈 수동 공기 차단 밸브는 고유량 및 육안 확인이 필요한 응용 분야에서 액체, 화학 물질, 산 및 부식제를 처리하는 데 적합합니다. 이 밸브는 Viton/EPDM 씰이 있는 Type 1 Geon PVC로 구성되어 기포가 없는 씰링과 열, 화학 물질 및 유체(오일 및 연료 포함)에 대한 우수한 내성을 제공합니다. 또한 중요한 환경에서 밸브 위치를 시각적으로 표시하기 위한 투명한 아크릴 실린더가 특징입니다. 이 밸브는 공기를 사용하여 매체의 흐름(최대 압력 125psi)을 단일 배출구에서 다중 배출구로 또는 그 반대로 전환하여 유해한 화학 물질을 안전하게 전환하고 샘플링할 수 있습니다. 그들은 수직으로 장착되어 효율적인 중력 배수, 적절한 흐름 및 작동 및 유지 보수를 위한 빠른 접근성을 허용합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BFS050V-PP | ₩1,516,327 | RFQ |
A | BFS050EP-PP | ₩1,468,218 | RFQ |
A | BFS050V-PV | ₩1,395,163 | RFQ |
A | BFS050EP-PV | ₩1,345,272 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MFR050V-PV | ₩495,345 | RFQ |
A | MFR050EP-PV | ₩472,181 | RFQ |
A | MFR075V-PV | ₩782,218 | RFQ |
A | MFR0075EP-PV | ₩652,145 | RFQ |
수동 에어 밸브, 블랙, 스틸
3 방향, 2 위치 수동 공기 제어 밸브
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 액추에이터 / 리턴 | 본체 재질 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | CFM | 부피 계수 | 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M291HS-11 | ₩144,235 | |||||||||
B | M291HS-15 | ₩167,090 | |||||||||
C | M291HS-10 | ₩166,110 | |||||||||
D | M252LS-10 | ₩166,757 | |||||||||
E | M291LS-10 | ₩151,375 | |||||||||
F | M291LS-11 | ₩167,020 | |||||||||
G | M252HS-11 | ₩152,600 | |||||||||
H | M252HS-10 | ₩181,177 | |||||||||
I | M252HS-15 | ₩159,547 | |||||||||
J | M252LS-11 | ₩177,572 | |||||||||
K | E252LM | ₩381,622 | |||||||||
L | E252HS | ₩446,109 | |||||||||
M | 461-2 | ₩254,275 | |||||||||
N | M251HS | ₩118,545 | |||||||||
O | M251LS | ₩116,252 | |||||||||
P | M251RS | ₩114,047 | |||||||||
Q | 203-C | ₩128,642 | |||||||||
R | 223-C | ₩145,827 |
4 방향, 2 위치 수동 공기 제어 밸브
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 액추에이터 / 리턴 | CFM | 온도. 범위 | 부피 계수 | 최대. 압력 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M114LR | ₩487,777 | |||||||||
B | E212FS | ₩536,147 | |||||||||
C | E212HS | ₩406,927 | |||||||||
D | E212HM | ₩370,072 | |||||||||
E | M212LS | ₩244,702 | |||||||||
A | M112LR | ₩476,630 | |||||||||
F | M212LS-R | ₩221,007 | |||||||||
G | M212LM-R | ₩232,347 | |||||||||
H | M212LM | ₩313,600 | |||||||||
I | E212TM | ₩481,775 | |||||||||
J | M212LS-11 | ₩160,457 | |||||||||
K | M212LS-10 | ₩196,507 | |||||||||
L | M212HS-10 | ₩155,312 | |||||||||
M | E212LS | ₩395,272 | |||||||||
N | M212HS-11 | ₩288,295 | |||||||||
O | M211RS | ₩130,777 | |||||||||
P | M211LS | ₩123,200 | |||||||||
Q | M211HS | ₩134,522 | |||||||||
A | M113LR | ₩472,902 | |||||||||
R | K213FS | ₩840,175 | |||||||||
S | K213TM | ₩865,602 |
4 방향, 2 위치 수동 공기 제어 밸브
Parker 4방향 밸브는 수처리 시설의 파이프라인에서 공기와 물의 양방향 흐름을 제어하는 데 사용됩니다. 이 수동 공기 제어 밸브는 스테인리스 스틸 스풀과 탄화플루오르 씰이 있어 더 높은 온도와 더 큰 화학적 호환성을 견딜 수 있는 능력을 제공합니다. 이 장치는 사전 윤활 처리되어 있지만 화씨 -40~175도의 공격적인 온도 범위에서도 서비스 수명을 연장하기 위해 윤활 처리된 깨끗한 공기를 공급할 것을 권장합니다. 또한 손쉬운 구성을 위해 평행 및 수직 마운트 핸들이 장착되어 있습니다. 알루미늄 및 브론즈 본체 재질로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Parker 4방향 밸브는 수처리 시설의 파이프라인에서 공기와 물의 양방향 흐름을 제어하는 데 사용됩니다. 이 수동 공기 제어 밸브는 스테인리스 스틸 스풀과 탄화플루오르 씰이 있어 더 높은 온도와 더 큰 화학적 호환성을 견딜 수 있는 능력을 제공합니다. 이 장치는 사전 윤활 처리되어 있지만 화씨 -40~175도의 공격적인 온도 범위에서도 서비스 수명을 연장하기 위해 윤활 처리된 깨끗한 공기를 공급할 것을 권장합니다. 또한 손쉬운 구성을 위해 평행 및 수직 마운트 핸들이 장착되어 있습니다. 알루미늄 및 브론즈 본체 재질로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 액추에이터 / 리턴 | 본체 재질 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | CFM | 부피 계수 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 520431000 | ₩458,972 | |||||||||
B | 520411000 | ₩478,100 | |||||||||
C | 520A11000 | ₩516,127 | |||||||||
D | 520831000 | ₩493,027 | |||||||||
C | 520211000 | ₩489,527 | |||||||||
E | 520811000 | ₩504,472 | |||||||||
F | P2LAX591VS | ₩355,372 | |||||||||
F | P2LAX591VV | ₩354,025 | |||||||||
G | 422CS021K | ₩747,915 | |||||||||
G | 422CS021W | ₩812,752 | |||||||||
H | 410311000 | ₩387,450 | |||||||||
I | 410411000 | ₩353,220 | |||||||||
J | 410811000 | ₩378,997 | |||||||||
K | 410111000 | ₩319,147 | |||||||||
L | 410711000 | ₩359,975 | |||||||||
I | 410931000 | ₩386,120 | |||||||||
M | 410211000 | ₩358,050 | |||||||||
N | 520711000 | ₩570,587 | |||||||||
O | M05435448 | ₩1,290,747 | |||||||||
O | M05445448 | ₩1,734,687 | |||||||||
P | 520931000 | ₩593,687 | |||||||||
Q | 422CR021K | ₩799,697 | |||||||||
Q | 422CR021W | ₩822,972 | |||||||||
R | 422CT021K | ₩964,652 | |||||||||
S | M05435443 | ₩1,539,457 |
스타일 | 모델 | 액추에이터 / 리턴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | L23LA452O000000 | ₩523,372 | ||
A | L23LD452O000000 | ₩540,102 |
3 방향, 2 위치 수동 공기 제어 밸브
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 액추에이터 / 리턴 | 본체 재질 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | CFM | 부피 계수 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 524411000 | ₩401,975 | |||||||||
B | 524211000 | ₩400,977 | |||||||||
C | 524A11000 | ₩427,525 | |||||||||
D | 524431000 | ₩390,372 | |||||||||
E | 524831000 | ₩387,922 | |||||||||
F | 524811000 | ₩402,097 | |||||||||
G | 414931000 | ₩345,555 | |||||||||
H | 414311000 | ₩332,657 | |||||||||
I | 414211000 | ₩340,077 | |||||||||
J | 414111000 | ₩296,082 | |||||||||
K | 404311000 | ₩297,552 | |||||||||
L | 404111000 | ₩239,400 | |||||||||
M | 404411000 | ₩275,380 | |||||||||
N | 414711000 | ₩335,685 | |||||||||
O | 404711000 | ₩295,207 | |||||||||
P | 404211000 | ₩267,557 | |||||||||
Q | 414411000 | ₩327,145 | |||||||||
R | 414811000 | ₩357,227 | |||||||||
S | 404811000 | ₩290,272 | |||||||||
T | 524711000 | ₩478,292 | |||||||||
U | M05432448 | ₩1,148,262 | |||||||||
V | 524931000 | ₩518,647 | |||||||||
U | M05442448 | ₩1,532,982 | |||||||||
U | M05462448 | ₩2,096,464 | |||||||||
W | M05432443 | ₩1,406,265 |
스타일 | 모델 | 액추에이터 / 리턴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | L23LD552O000000 | ₩792,452 | ||
A | L23LA652O000000 | ₩803,687 | ||
A | L23LA552O000000 | ₩782,232 | ||
A | L23LD652O000000 | ₩790,090 |
4 방향, 3 위치 수동 공기 제어 밸브
3 방향, 2 위치 NC 제어 밸브
수동 공기 제어 밸브
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | VH201-N02 | ₩126,892 | ||
B | VR1210F-07 | ₩34,825 | ||
B | VR1220F-11 | ₩42,542 | ||
C | VG342R-5DZ-04N | ₩618,625 | ||
D | VM130-N01-30RA-B | ₩75,862 | ||
E | NVZM450-N01-01S | ₩197,540 | ||
F | VM230-N02-30GA | ₩72,677 | ||
G | VM230-N02-01A | ₩63,175 |
수동 공기 제어 밸브
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BV10N2-C0 | ₩189,087 | ||
A | BV10N4-C0 | ₩107,975 | ||
B | 710-6-1/4B | ₩7,619,675 | ||
C | 710-6-1/2B | ₩8,513,610 | ||
C | 710-6-3/4B | ₩11,616,972 |
셔틀 밸브
Parker NG164 시리즈 셔틀 밸브는 메모리 및 인터록 회로의 두 개의 개별 입력에 대해 단일 공압 출력을 제공합니다. 이 밸브는 공장 자동화 및 포장 응용 분야에 적합하며 충격 강도를 위한 견고한 알루미늄 구조와 누출 방지 작동을 위한 니트릴 씰이 특징입니다.
Parker NG164 시리즈 셔틀 밸브는 메모리 및 인터록 회로의 두 개의 개별 입력에 대해 단일 공압 출력을 제공합니다. 이 밸브는 공장 자동화 및 포장 응용 분야에 적합하며 충격 강도를 위한 견고한 알루미늄 구조와 누출 방지 작동을 위한 니트릴 씰이 특징입니다.
200 시리즈 3 방향, 2 위치 수동 공기 제어 밸브
수동 공기 제어 밸브
수동 공기 제어 밸브는 실린더, 액추에이터 및 기타 제어 밸브를 작동하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies ARO와 같은 브랜드의 다양한 수동 공기 제어 밸브를 제공합니다. 플라스트오마틱, Parker, NUMATICS 그리고 Speedaire. 아로 4 방향, 2 위치 수동 공기 제어 밸브는 사용중인 액추에이터에 관계없이 원활한 작동을 제공합니다. 이 밸브는 우수한 열전도율과 내 부식성을 보장하기 위해 알루미늄으로 제작 된 본체를 특징으로합니다. 최대 85cfm의 유체 흐름을 제공하고 최대 150psi의 압력을 처리 할 수 있으며 화씨 -10 ~ 180도 범위의 온도에서 작동 할 수 있습니다. 파커 4방향, 3위치 수동 공기 제어 밸브는 농업, 화학 및 석유 산업뿐만 아니라 수처리 공장의 액체 흐름을 제어하도록 설계되었습니다. 청동/알루미늄/양극 산화 알루미늄 본체를 사용하는 이 밸브는 최대 9.5cfm의 유량을 제공합니다. 최대 232psi의 압력을 처리할 수 있으며 화씨 -40도에서 200도 사이의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 브레이스 및 브라켓
- 퓨즈
- 펠트
- 체인 렌치 및 집게
- 마당 경사로
- 창고 코너 및 벽 보호대
- 카트리지 히터
- 화재 및 연기 차단기
- AMERICAN TORCH TIP 어댑터 어셈블리
- APPROVED VENDOR 긴 니플, 황동
- BENCHMARK SCIENTIFIC 균질화 기용 미리 채워진 튜브
- CONDOR 헤어 넷 디스펜서
- DIXON 둥근 너트
- THOMAS & BETTS 신호 참조 그리드 커넥터
- MUELLER STEAM Y 스트레이너
- GRAINGER 측벽 및 끝벽, 4개의 벽
- CAIMAN Hi Vis 반사 백 너클 보호 역학 장갑
- REGAL 미터법 나선형 플루트 탭, HSS, 크롬 도금 질화물