KERN AND SOHN 303 시리즈 분동 세트
스타일 | 모델 | 명목 가치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 303-066 | 1mg, 1kg | ₩ 6,025,663 | |
B | 303-06 | 1mg, 1kg | ₩ 5,773,090 | |
C | 303-07 | 1mg, 2kg | ₩ 8,443,145 | |
D | 303-076 | 1mg, 2kg | ₩ 8,244,695 | |
E | 303-086 | 1mg, 5kg | ₩ 10,626,095 | |
F | 303-08 | 1mg, 5kg | ₩ 10,932,790 | |
G | 303-096 | 1mg, 10kg | ₩ 14,288,400 | |
H | 303-09 | 1mg, 10kg | ₩ 14,559,013 | |
I | 303-026 | 1mg, 50g | ₩ 3,175,200 | |
J | 303-02 | 1mg, 50g | ₩ 3,409,731 | |
K | 303-036 | 1mg, 100g | ₩ 3,445,813 | |
L | 303-03 | 1mg, 100g | ₩ 3,536,018 | |
M | 303-046 | 1mg, 200g | ₩ 4,095,286 | |
N | 303-04 | 1mg, 200g | ₩ 4,149,409 | |
O | 303-056 | 1mg, 500g | ₩ 4,708,677 | |
P | 303-05 | 1mg, 500g | ₩ 4,780,840 |
303 시리즈 분동 세트
KERN & SOHN 303 시리즈 분동 세트는 계량 장비의 정밀 교정 및 테스트를 위해 실험실 및 산업 환경에서 사용됩니다. 이러한 분동은 품질 관리, 연구, 산업 표준 및 규정 준수를 위한 측정의 정확성과 신뢰성을 보장합니다. 이 분동 세트는 내구성과 내식성을 높여 시간이 지나도 정확성을 유지하도록 광택이 나는 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 손상이나 잘못된 배치를 방지하기 위해 나무 케이스에 들어 있습니다. 일부 모델은 추가 보호를 위해 플라스틱 케이스에 들어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연마 휠 어댑터
- 트럭 저장 장치
- 갠트리 크레인
- 자동 플러시 밸브
- 준설
- 신발 및 신발 액세서리
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 플러그 및 콘센트
- 걸레/물티슈
- 주석
- NUPLA NuPole (R) 시스템
- APPROVED VENDOR 리 듀싱 부싱, CTS
- ZURN 플러시 튜브 1 1/2 인치
- DAYTON 드라이브 패키지가 없는 인라인 송풍기, 원심 분리기
- HONEYWELL 프로그래밍 가능 타이머 스위치
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 12-1/2인치
- WESTWARD 모루
- TIMKEN 쪼개지는 원통 모양 롤러 베어링 무거운 시리즈 표준 Plummer 구획
- MORSE DRUM 사이드 프레임
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강철 마감 보어 평 기어, 12피치