드라이브 패키지가 없는 DAYTON 인라인 송풍기, 원심형
스타일 | 모델 | 샤프트 디아. | 베어링 유형 | 높이 | 휠 지름 | 폭 | 입구 Dia. | 최대 깊이 | 출구 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10C392 | 1" | 재조정 가능한 필로우 블록 | 26 " | 16 " | 26 " | 11-5 / 8 " | 26 " | 11-7 / 8 " | ₩ 2,886,327 | |
A | 10C393 | 1" | 재조정 가능한 필로우 블록 | 28 " | 18 " | 28 " | 13-1 / 4 " | 28 " | 13-1 / 4 " | ₩ 3,718,890 | |
A | 10C394 | 1" | 재조정 가능한 필로우 블록 | 39 " | 24 " | 39 " | 17-1 / 2 " | 34 " | 17-1 / 2 " | ₩ 6,712,142 | |
A | 10C395 | 1-1 / 4 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | 58 " | 42 1 / 2 " | 58 " | 30-1 / 3 " | 50 " | 30-3 / 8 " | ₩ 13,050,922 | RFQ
|
A | 10C390 | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 21 " | 13 1 / 2 " | 21 " | 9-1 / 8 " | 21 " | 9-3 / 8 " | ₩ 2,465,995 | |
A | 10C391 | 3 / 4 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | 23 " | 14 " | 23 " | 10-1 / 2 " | 22 " | 10-5 / 8 " | ₩ 2,834,720 | |
A | 10C389 | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 21 " | 13 1 / 2 " | 21 " | 9-1 / 8 " | 21 " | 9-3 / 8 " | ₩ 2,470,090 |
드라이브 패키지가 없는 인라인 송풍기, 원심 분리기
Dayton 인라인 송풍기는 덕트 내부에 수직 또는 수평으로 장착되어 산업 및 상업용 응용 분야에서 공기를 환기, 흡입, 배출 및 보충합니다. 이 송풍기에는 내부식성, 내구성 및 화씨 160도의 최대 입구 온도를 견딜 수 있는 알루미늄 휠이 있는 아연도금 강철 하우징이 있습니다. 이 송풍기에는 간단한 덕트 연결을 위한 칼라, 회전 샤프트에 대한 하중 지지 및 액세스를 위한 밀봉/윤활식 필로우 블록 베어링이 있습니다. 내부 부품에 빠르게 접근할 수 있도록 송풍기 양쪽에 있는 패널. 특정 애플리케이션에 따라 송풍기를 맞춤화하기 위해 조립된 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 13-1/2에서 42-1/2인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 부식성 캐비닛
- 플로트 밸브 액세서리
- 고무 테두리
- 알루미늄 트레드 플레이트
- 스테퍼 모터 컨트롤러
- 모터용품
- 도관 피팅 및 액세서리
- 선반 도구
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 자동차 화학 제품
- LUMAPRO 미니어처 네온 전구, T3, 105 ~ 125V
- BRADLEY 받침대 벤치
- SINGER SAFETY 소음 흡수기
- VESTIL CST-C44-PU 시리즈 폴리우레탄 캐스터
- DIXON DQC Ht- 시리즈 더스트 플러그
- VULCAN HART 전면 패널, Chromium
- MERSEN FERRAZ 프로티스터 퓨즈, 2000VDC
- DORMONT 61 울트라 플로우 시리즈 고 BTU 가스 커넥터
- DAYTON 트리어
- WEG ATR 시리즈 홀 플러그