부식성 캐비닛
유해 폐기물 드럼 보관 캐비닛
유해 폐기물 캔 보관 캐비닛
산성/부식성 보관 캐비닛
Sure-Grip EX 시리즈 피기백 부식성 안전 캐비닛
Sure-Grip EX 시리즈 Deep Slimline 표준 부식성 캐비닛
Sure-Grip EX 시리즈 표준 부식성 캐비닛
ChemCor 시리즈 피기백 부식성 안감 안전 캐비닛
ChemCor 시리즈 라인 처리된 Hazmat 캐비닛
ChemCor 시리즈 부식성 라이닝 안전 캐비닛
ChemCor 시리즈 라이닝 부식성 흄후드 안전 캐비닛
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 문 유형 | 안쪽 너비 | 문 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8825322 | ₩6,404,363 | ||||||
B | 8825372 | ₩6,404,363 | ||||||
C | 8825142 | ₩5,712,000 | ||||||
C | 8825342 | ₩6,404,363 | ||||||
D | 8825272 | ₩6,404,363 | ||||||
E | 8825242 | ₩6,404,363 | ||||||
F | 8825222 | ₩6,404,363 | ||||||
F | 8825022 | ₩5,712,000 | ||||||
A | 8825122 | ₩5,712,000 | ||||||
D | 8825072 | ₩5,712,000 | ||||||
E | 8825042 | ₩5,712,000 | ||||||
B | 8825172 | ₩5,712,000 | ||||||
G | 8831022 | ₩6,058,181 | ||||||
H | 8831042 | ₩6,058,181 | ||||||
H | 8831242 | ₩7,096,727 | ||||||
I | 8831072 | ₩6,058,181 | ||||||
I | 8831272 | ₩7,096,727 | ||||||
G | 8831222 | ₩7,096,727 | ||||||
J | 8837042 | ₩6,231,272 | ||||||
K | 8837022 | ₩6,231,272 | ||||||
L | 8837272 | ₩7,096,727 | ||||||
J | 8837242 | ₩7,096,727 | ||||||
K | 8837222 | ₩7,096,727 | ||||||
L | 8837072 | ₩6,231,272 | ||||||
M | 8849072 | ₩9,346,909 |
ChemCor 시리즈 Compac 부식성 라이닝 안전 캐비닛
부식성 안전 캐비닛
Eagle OSHA를 준수하는 대형 안전 캐비닛은 가연성 및 불연성 산 또는 기타 부식성 액체의 유출을 방지하는 데 이상적입니다. 이 캐비닛은 선반을 포함하여 내부 및 외부 표면에 파란색 에폭시 분말 코팅이 되어 있어 물이 튀거나 높은 곳에 대한 성능을 향상시킵니다. - 선반 및 캐비닛 바닥과 함께 사용하기 위한 밀도 폴리에틸렌 트레이.
Eagle OSHA를 준수하는 대형 안전 캐비닛은 가연성 및 불연성 산 또는 기타 부식성 액체의 유출을 방지하는 데 이상적입니다. 이 캐비닛은 선반을 포함하여 내부 및 외부 표면에 파란색 에폭시 분말 코팅이 되어 있어 물이 튀거나 높은 곳에 대한 성능을 향상시킵니다. - 선반 및 캐비닛 바닥과 함께 사용하기 위한 밀도 폴리에틸렌 트레이.
스타일 | 모델 | 자재 | 생산 능력 | 색상 | 문 수 | 선반 수 | 무게 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CRA6010X | ₩4,327,272 | |||||||||
A | CRA1924X | ₩2,042,472 | |||||||||
A | CRA4510X | ₩3,426,232 | |||||||||
A | CRA32X | ₩2,588,803 | |||||||||
A | CRA3010X | ₩2,942,545 | |||||||||
A | CRA30X | ₩3,219,490 | |||||||||
A | CRA1925X | ₩1,782,836 | |||||||||
A | M24CRA | ₩1,466,080 | |||||||||
A | 애드크랙스 | ₩2,331,407 | |||||||||
A | CRA1903X | ₩1,632,247 | |||||||||
A | CRA71X | ₩2,474,181 | |||||||||
A | CRA62X | ₩3,924,276 | |||||||||
A | CRA70X | ₩2,752,145 | |||||||||
A | CRA45X | ₩5,019,636 | |||||||||
A | CRA2310X | ₩3,046,400 | |||||||||
A | CRA1923X | ₩2,648,290 | |||||||||
A | CRA1906X | ₩2,557,774 | |||||||||
A | CRA1905X | ₩2,371,345 | |||||||||
A | CRA1904X | ₩1,419,345 | |||||||||
A | ADDCRA14X | ₩2,665,600 | |||||||||
A | CRA47X | ₩3,058,618 | |||||||||
B | 4HP7 | ₩1,838,217 | |||||||||
C | CRA-P44W | ₩4,870,974 | RFQ | ||||||||
D | CRA-1903 | ₩2,416,662 | RFQ | ||||||||
E | 추가-CRA14 | ₩3,873,316 | RFQ |
안전 캐비닛
Sure-Grip EX 시리즈 조리대 표준 부식성 캐비닛
부식성/산성 플라스틱 안전 캐비닛
ChemCor 시리즈 언더카운터 부식성 라이닝 안전 캐비닛
ChemCor 시리즈 피기백 안감 처리된 Hazmat 캐비닛
ChemCor 시리즈 Compac 라인 처리된 Hazmat 캐비닛
부식성 캐비닛
부식성 저장 캐비닛은 작업장에 있는 안전 용기가 별도의 저장 건물에 보관하기에 충분히 위험하지 않은 경우 화학 물질을 저장하는 데 널리 사용됩니다. Raptor Supplies Eagle, Justrite 및 잠코. 안전 캐비닛 독수리 엎지르거나 튀는 것으로 인한 화학적 공격으로부터 탁월한 보호를 위해 선반을 포함하여 내구성이 뛰어난 파란색 에폭시 분말 코팅된 내부 및 외부 표면이 제공됩니다. 각 캐비닛은 고밀도 폴리에틸렌 트레이와 함께 제공되며 NFPA Code 30 및 OSHA 표준에 따라 설계되었습니다. Justrite 목재 라미네이트 산 캐비닛에는 산화 반응을 방지하기 위한 스테인리스 스틸 핸들 및 힌지, 안정성을 추가하기 위한 조절식 다리 수평기, 저조도 조건에서 더 나은 가시성을 제공하는 특허 받은 Haz-Alert 반사 라벨 및 안전한 보관을 위한 이중 키 세트가 장착되어 있습니다. 다양한 재질과 보관 용량으로 제공되는 다양한 질산 보관 캐비닛 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 파이프피팅 및 커플링
- 자동차 전기
- 유량제어밸브
- 소방장비
- 오토 바디 도구
- 프레스 도구 액세서리
- 실린더 캐비닛
- 문 뷰어
- 셔터 장착 배기 팬
- 냉매 회수 실린더
- VNE STAINLESS E- 라인 클램프
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 순간 온 / 오프 / 순간 온 로커 스위치
- VELVAC 리어 크로스뷰 미러
- TOUGH GUY T 핸들 1 / 4-28 스레드
- VULCAN HART 라벨
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 1/16-18 Unef
- APOLLO VALVES 체크 밸브 시트
- BENCHMARK SCIENTIFIC BenchRocker 시리즈 3D Nutating 셰이커
- SQUARE D 작동 메커니즘
- MILWAUKEE 벌브 오거