항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
높이 | 58 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
입구 Dia. | 30-1 / 3 " |
입구 높이 (인치) | 43-7/8 |
입구 폭 (인치) | 43-7/8 |
최대 깊이 | 50 " |
맥스. 입구 온도. | 160도 F |
맥스. 모터 높이 | 18-7 / 8 인치 |
장착 위치 | 수직 수평 |
출구 Dia. | 30-3 / 8 " |
출구 높이 | 43.875 " |
출구 폭 | 43.875 " |
샤프트 디아. | 1-1 / 4 " |
타입 | 원심 분리형, 적은 드라이브 패키지 |
휠 지름 | 42 1 / 2 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 원심 후방 경사 |
폭 | 58 " |
선박 중량 (kg) | 285.75 |
선박 높이 (cm) | 218.44 |
선박 길이 (cm) | 161.29 |
선박 폭 (cm) | 146.05 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | 샤프트 디아. | 베어링 유형 | 높이 | 휠 지름 | 폭 | 입구 Dia. | 최대 깊이 | 출구 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C389 | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 21 " | 13 1 / 2 " | 21 " | 9-1 / 8 " | 21 " | 9-3 / 8 " | ₩ 2,470,090 | |
10C390 | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 21 " | 13 1 / 2 " | 21 " | 9-1 / 8 " | 21 " | 9-3 / 8 " | ₩ 2,465,995 | |
10C391 | 3 / 4 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | 23 " | 14 " | 23 " | 10-1 / 2 " | 22 " | 10-5 / 8 " | ₩ 2,834,720 | |
10C392 | 1" | 재조정 가능한 필로우 블록 | 26 " | 16 " | 26 " | 11-5 / 8 " | 26 " | 11-7 / 8 " | ₩ 2,886,327 | |
10C393 | 1" | 재조정 가능한 필로우 블록 | 28 " | 18 " | 28 " | 13-1 / 4 " | 28 " | 13-1 / 4 " | ₩ 3,718,890 | |
10C394 | 1" | 재조정 가능한 필로우 블록 | 39 " | 24 " | 39 " | 17-1 / 2 " | 34 " | 17-1 / 2 " | ₩ 6,712,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.