자동화 된 화재 및 연기 차단기
전동식 화재 / 연기 댐퍼, 원형
Dayton 전동 화재/연기 댐퍼는 공기 덕트가 화재 및 연기 장벽으로 보호되어 시설 전체에 화염 및 연기가 확산되는 것을 방지하는 위치에 설치됩니다. 이 댐퍼는 또한 화재 위험이 있는 동안 거주자가 건물을 비울 수 있는 추가 시간을 제공합니다. 고온에 견딜 수 있도록 20 게이지 아연도금강으로 만들어졌으며 수평 및 수직 위치 모두에 장착할 수 있습니다. 24V 및 120V 정격 전압으로 제공되는 다양한 댐퍼 중에서 선택하십시오.
Dayton 전동 화재/연기 댐퍼는 공기 덕트가 화재 및 연기 장벽으로 보호되어 시설 전체에 화염 및 연기가 확산되는 것을 방지하는 위치에 설치됩니다. 이 댐퍼는 또한 화재 위험이 있는 동안 거주자가 건물을 비울 수 있는 추가 시간을 제공합니다. 고온에 견딜 수 있도록 20 게이지 아연도금강으로 만들어졌으며 수평 및 수직 위치 모두에 장착할 수 있습니다. 24V 및 120V 정격 전압으로 제공되는 다양한 댐퍼 중에서 선택하십시오.
전동식 스모크 댐퍼, 원형
Dayton 원형 전동 연기 댐퍼는 우발적인 화재 및 연기 발생 시 건물을 보호하도록 설계되었습니다. HVAC 시스템 비상 제어에 이상적입니다. 이 댐퍼는 정전 시 또는 온도 급등 시 자동으로 닫혀 연기가 덕트를 통해 확산되는 것을 방지합니다. 고온을 견딜 수 있도록 20 게이지 아연도금강으로 만들어졌으며 밀봉을 위한 유연한 스테인리스강 잼이 있습니다. 수직 및 수평 위치 모두에 장착할 수 있습니다.
Dayton 원형 전동 연기 댐퍼는 우발적인 화재 및 연기 발생 시 건물을 보호하도록 설계되었습니다. HVAC 시스템 비상 제어에 이상적입니다. 이 댐퍼는 정전 시 또는 온도 급등 시 자동으로 닫혀 연기가 덕트를 통해 확산되는 것을 방지합니다. 고온을 견딜 수 있도록 20 게이지 아연도금강으로 만들어졌으며 밀봉을 위한 유연한 스테인리스강 잼이 있습니다. 수직 및 수평 위치 모두에 장착할 수 있습니다.
전동식 화재 / 연기 댐퍼, 정사각형
Dayton 사각 전동 화재/연기 댐퍼는 상업용 건물의 비상 화재 또는 연기를 제어하는 데 적합합니다. 이 콤비네이션 댐퍼는 온도가 화씨 165도를 넘을 때 솔더 합금을 녹이고 HVAC 팬 및 덕트에 대한 액세스를 자동으로 차단하는 가용성 링크를 특징으로 합니다. 고온에 견딜 수 있도록 16게이지 아연도금강으로 만들어졌으며 수직 및 수평 위치 모두에 장착할 수 있습니다. 7.75~23.75인치 높이로 제공되는 광범위한 조합 댐퍼 중에서 선택하십시오.
Dayton 사각 전동 화재/연기 댐퍼는 상업용 건물의 비상 화재 또는 연기를 제어하는 데 적합합니다. 이 콤비네이션 댐퍼는 온도가 화씨 165도를 넘을 때 솔더 합금을 녹이고 HVAC 팬 및 덕트에 대한 액세스를 자동으로 차단하는 가용성 링크를 특징으로 합니다. 고온에 견딜 수 있도록 16게이지 아연도금강으로 만들어졌으며 수직 및 수평 위치 모두에 장착할 수 있습니다. 7.75~23.75인치 높이로 제공되는 광범위한 조합 댐퍼 중에서 선택하십시오.
전동식 스모크 댐퍼, 사각
Dayton 사각형 전동 연기 댐퍼는 우발적인 화재 및 연기가 발생하는 경우 건물을 보호하도록 설계되었습니다. HVAC 시스템 비상 제어에 이상적입니다. 이 댐퍼는 정전 시 또는 온도 급등 시 자동으로 닫혀 연기가 덕트를 통해 확산되는 것을 방지합니다. 고온을 견딜 수 있도록 16게이지 아연도금강으로 만들어졌으며 밀봉을 위한 유연한 스테인리스강 잼이 있습니다. 이 댐퍼는 수직 및 수평 위치 모두에 장착할 수 있습니다.
Dayton 사각형 전동 연기 댐퍼는 우발적인 화재 및 연기가 발생하는 경우 건물을 보호하도록 설계되었습니다. HVAC 시스템 비상 제어에 이상적입니다. 이 댐퍼는 정전 시 또는 온도 급등 시 자동으로 닫혀 연기가 덕트를 통해 확산되는 것을 방지합니다. 고온을 견딜 수 있도록 16게이지 아연도금강으로 만들어졌으며 밀봉을 위한 유연한 스테인리스강 잼이 있습니다. 이 댐퍼는 수직 및 수평 위치 모두에 장착할 수 있습니다.
자동화 된 화재 및 연기 차단기
전동식 화재 및 연기 댐퍼는 덕트를 통과하는 연기 및 화재로부터 건물과 행사를 보호합니다. 둥근 모양의 전동식 화재 및 연기 댐퍼는 비상 화재 및 연기 제어가 필요한 HVAC 시스템과 호환됩니다. 댐퍼 카탈로그에는 양방향 공기 흐름을 수용하는 정사각형 모양의 전동 화재 및 연기 댐퍼도 포함되어 있습니다. 이 댐퍼는 댐퍼를 열고 닫고 화재 확산을 방지하기 위해 공장에서 설치된 액추에이터를 갖추고 있습니다. 기포 밀봉 및 낮은 누출 성능을 위해 실리콘 고무 및 스테인리스 스틸 잼 씰로 제공되는 다양한 댐퍼 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 소음 제어
- 로터리 펌프
- 패널 실장 회로 차단기
- 드럼 알람
- 게시물에 서명
- 캐스터 소켓 브래킷 및 바닥 잠금 장치
- 기계 디버링 도구
- AIR HANDLER 포켓 에어 필터, 90 ~ 95 % 효율
- T&S 애완 동물 미용 수도꼭지
- UNISTRUT 채널 앵글 플레이트
- KETT TOOLS 진공 헤드 주물
- PASS AND SEYMOUR Despard 시리즈 마운팅 스트랩
- HOFFMAN Proline 시리즈 음성 데이터 캐비닛 패널
- BALDOR / DODGE 테이퍼 잠금 V-벨트 시브
- REGAL Met-Flo 시리즈 나사 성형 탭, HSS
- IMPACTO 견인 장치
- SCHNEIDER ELECTRIC 선택기 스위치 손잡이