연마 휠 어댑터
맨드 레일
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 08834125003 | ₩40,022 | |
A | 08834122568 | ₩25,340 |
브러시 드라이브 아버
알루미늄 감소 부싱 연마 플랩
Norton Abrasives 감소 부싱은 플랩 및 회선형 휠과 함께 사용됩니다. 그들은 휠 센터 구멍을 최소화하기 위해 작은 크기의 아버에 꼭 맞도록 합니다. 내부식성 및 내구성을 위한 알루미늄 구조가 특징이며 접촉 와셔와 통합되어 너트의 압력을 분산시키고 손상을 방지합니다. 이 일회용 부싱은 ANSI 표준을 충족하며 베어링의 정렬 및 장착을 지원하는 일체형 플랜지가 있습니다. 최대 3인치의 아버 구멍 크기로 제공되는 다양한 부싱 중에서 선택하십시오. 2개 묶음으로 판매됩니다.
Norton Abrasives 감소 부싱은 플랩 및 회선형 휠과 함께 사용됩니다. 그들은 휠 센터 구멍을 최소화하기 위해 작은 크기의 아버에 꼭 맞도록 합니다. 내부식성 및 내구성을 위한 알루미늄 구조가 특징이며 접촉 와셔와 통합되어 너트의 압력을 분산시키고 손상을 방지합니다. 이 일회용 부싱은 ANSI 표준을 충족하며 베어링의 정렬 및 장착을 지원하는 일체형 플랜지가 있습니다. 최대 3인치의 아버 구멍 크기로 제공되는 다양한 부싱 중에서 선택하십시오. 2개 묶음으로 판매됩니다.
스타일 | 모델 | 아버 홀 | 와셔 OD | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261080529 | ₩139,212 | 2 | |||
A | 66261080531 | ₩268,905 | 2 | |||
A | 66261080533 | ₩332,482 | 2 | |||
B | 66261080383 | ₩227,500 | 2 | |||
A | 66261080534 | ₩351,435 | 2 | |||
A | 66261080520 | ₩879,969 | 2 | |||
C | 66261080530 | ₩165,077 | 2 | |||
A | 66261080532 | ₩216,335 | 2 | |||
A | 66261080536 | ₩850,290 | 2 | |||
A | 66261080528 | ₩154,402 | 2 |
디스크 홀더 어댑터
Dsc 홀더 적응
알루미늄 감소 부싱, 2개 팩
Norton Abrasives 감소 부싱은 Bear-Tex 플랩 휠 및 회선형 휠과 함께 사용되며 휠 중앙 구멍을 최소화하여 소형 아버에 꼭 맞도록 합니다. 그들은 부식을 견디고 내구성을 보장하는 알루미늄 구조를 특징으로 하며 접촉 와셔와 통합되어 너트의 압력을 분산시키고 손상을 방지합니다. 이 일회용 일회용 부싱은 ANSI 표준을 충족하며 2개 팩으로 제공됩니다.
Norton Abrasives 감소 부싱은 Bear-Tex 플랩 휠 및 회선형 휠과 함께 사용되며 휠 중앙 구멍을 최소화하여 소형 아버에 꼭 맞도록 합니다. 그들은 부식을 견디고 내구성을 보장하는 알루미늄 구조를 특징으로 하며 접촉 와셔와 통합되어 너트의 압력을 분산시키고 손상을 방지합니다. 이 일회용 일회용 부싱은 ANSI 표준을 충족하며 2개 팩으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
A | 66261080523 | ₩27,509 | 2 | |
A | 66261080524 | ₩26,005 | 2 | |
A | 66261080525 | ₩17,762 | 2 | |
A | 66261080522 | ₩17,395 | 2 |
확장 어댑터 스핀들 2 x .25 x 1인치, 40팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
30134 | AC2EFL | ₩ 1,160,337 | ||
1 |
어댑터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
08834131612 | AC8UFG | ₩ 2,625 | ||
1 |
테이퍼형 어댑터 2-3 x 1/16-1/2 x 3/8in, 50 Pk
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
30133 | AB9JKR | ₩ 545,422 | ||
1 |
브러시 플랜지 측면 Ta 직경 2인치, 25Pk
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
27628 | AB9BYD | ₩ 524,842 | ||
1 |
디스크 홀더 어댑터 3/8인치 2-21/2인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
W-23MSP | AH8WXT | ₩ 8,400 | ||
1 |
플랜지 세트 1.83 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
D284932 | AC9XAJ | ₩ 22,802 | ||
1 |
디스크 리테이너 너트 5/16인치 x 5/8-11, 10팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
51047 | AC2EGN | ₩ 197,960 | ||
1 |
플랜지 백킹 2 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
D284933 | AC9XAK | ₩ 12,757 | ||
1 |
더 알아보기
- 폭기
- 특성 테스터 (비전기적)
- 인터콤 및 스피커
- 라우터
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 지진 안전 장치
- 충전식 손전등
- 조합 단위
- 보호 슬리브
- 스펙트럼 분석기 액세서리
- WESTWARD 블레이드 장력 6 인치 주니어 톱
- APPROVED VENDOR R Od Seal 1 1/4 인치
- HAMILTON HS 시리즈, 리지드 플레이트 캐스터
- APOLLO VALVES 교체 레버 핸들 키트
- ANVIL 홈이 있는 컵 감속기 티
- KERN AND SOHN AC 시리즈 인장 시험 후크
- BEL-ART - SCIENCEWARE 랙
- GENERAC 발전기 추운 날씨 키트
- BROAN NUTONE 벽 모자
- SCHNEIDER ELECTRIC 전선