NORTON ABRASIVES 알루미늄 감소 부싱 연마 플랩
스타일 | 모델 | 아버 홀 | 와셔 OD | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261080529 | 1" | 2" | 2 | ₩ 139,212 | |
A | 66261080531 | 1" | 3" | 2 | ₩ 268,905 | |
A | 66261080533 | 1" | 5" | 2 | ₩ 332,482 | |
B | 66261080383 | 1-1 / 2 " | 3" | 2 | ₩ 227,500 | |
A | 66261080534 | 1-1 / 4 " | 5" | 2 | ₩ 351,435 | |
A | 66261080520 | 1-1 / 4 " | 10 " | 2 | ₩ 879,969 | |
C | 66261080530 | 1-1 / 4 " | 2" | 2 | ₩ 165,077 | |
A | 66261080532 | 1-1 / 4 " | 3" | 2 | ₩ 216,335 | |
A | 66261080536 | 1.25 | 8 | 2 | ₩ 850,290 | |
A | 66261080528 | 5 / 8 " | 2" | 2 | ₩ 154,402 |
알루미늄 감소 부싱 연마 플랩
Norton Abrasives 감소 부싱은 플랩 및 회선형 휠과 함께 사용됩니다. 그들은 휠 센터 구멍을 최소화하기 위해 작은 크기의 아버에 꼭 맞도록 합니다. 내부식성 및 내구성을 위한 알루미늄 구조가 특징이며 접촉 와셔와 통합되어 너트의 압력을 분산시키고 손상을 방지합니다. 이 일회용 부싱은 ANSI 표준을 충족하며 베어링의 정렬 및 장착을 지원하는 일체형 플랜지가 있습니다. 최대 3인치의 아버 구멍 크기로 제공되는 다양한 부싱 중에서 선택하십시오. 2개 묶음으로 판매됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 탭 앤 다이 세트
- 와이어 로프 클립
- 확성기
- 접점 블록이있는 비 조광 선택기 스위치
- 알루미늄 격자
- 선반 및 보관 랙
- 유압 호스
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 볼트
- 매뉴얼
- CHICAGO PNEUMATIC 산업용 듀티 피스톨 스타일 에어 드릴
- RUBBERMAID 플랫폼 트럭
- NORTON ABRASIVES 초미세 등급 샌딩 시트
- GE LIGHTING 백열등, T7
- LAMP 오프셋 풀 핸들
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 스페이드 비트 5/8 인치
- HYDE 스크레이퍼가있는 와이어 브러시
- THOMAS & BETTS 스플 라이스 커넥터
- VICTOR 리드 확장
- VESTIL BTA 시리즈 알루미늄 트럭 독 보드, 12000lbs.