CHICAGO PNEUMATIC 산업용 의무 권총 스타일 에어 드릴
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 베어링스 | 역전 | 도구 무게 | CFM @ 완전 부하 | 척 사이즈 | 자유 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP1014P24 | 5" | 5 | 볼 베어링 | 아니 | 1.2의 파운드 | 19 | 1 / 4 " | 2400 RPM | ₩ 759,150 | |
B | CP1014P33 | 5" | 5 | 볼 베어링 | 아니 | 1.2의 파운드 | 19 | 1 / 4 " | 3300 RPM | ₩ 750,417 | |
B | CP1014P45 | 5" | 5.2 | 볼 베어링 | 아니 | 1.2의 파운드 | 21 | 1 / 4 " | 4500 RPM | ₩ 733,110 | |
C | CP1014P05 | 6" | 5 | 볼 베어링 | 아니 | 1.4의 파운드 | 19 | 3 / 8 " | 500 RPM | ₩ 894,897 | |
D | CP789R-42 | 7" | 7.5 | 공 | 가능 | 2.50의 파운드 | 30 | 3 / 8 " | 4200 RPM | ₩ 599,392 | |
E | CP1117P26 | 7.125 " | 6 | 볼 베어링 | 아니 | 2.2의 파운드 | 29.8 | 3 / 8 " | 2600 RPM | ₩ 785,750 | |
F | CP1117P32 | 7.125 " | 6 | 볼 베어링 | 아니 | 2.2의 파운드 | 29.8 | 3 / 8 " | 3200 RPM | ₩ 779,555 | |
G | CP1117P60 | 7.125 " | 6 | 볼 베어링 | 아니 | 2.2의 파운드 | 29.8 | 3 / 8 " | 6000 RPM | ₩ 724,447 | |
H | CP789HR | 8" | 7.5 | 공 | 가능 | 3.0의 파운드 | 30 | 1 / 2 " | 500 RPM | ₩ 770,682 | |
I | CP1117P05 | 8.375 " | 6 | 볼 베어링 | 아니 | 3.4의 파운드 | 29.8 | 1 / 2 " | 500 RPM | ₩ 865,847 | |
J | CP1117P09 | 8.375 " | 6 | 볼 베어링 | 아니 | 3.4의 파운드 | 29.8 | 1 / 2 " | 900 RPM | ₩ 926,380 |
산업용 듀티 피스톨 스타일 에어 드릴
Chicago Pneumatic에서 제조한 권총형 에어 드릴은 산업 유지보수 및 생산 작업에 이상적입니다. 이 에어 드릴은 드릴 척을 조정하기 위한 Jacobs 키 척과 유지 관리 비용과 가동 중지 시간을 줄이는 내구성 있는 기어박스가 특징입니다. 높은 토크의 드릴링, 리밍 및 홀 쏘잉 작업을 위해 이러한 CE 인증 에어 드릴은 1/2 및 1hp 정격 모터와 최대 6000rpm의 자유 속도로 제공됩니다. 권총 스타일의 에어 드릴에는 볼 베어링과 일부 모델에 고무 코팅 옵션이 있는 알루미늄 핸들이 장착되어 있습니다. 전체 길이와 공구 중량이 다른 광범위한 Chicago Pneumatic 에어 드릴 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 작동 밸브
- 위험한 위치 인클로저
- 플라스틱 퍼티
- 조미료 셀프 서비스 센터 액세서리
- 데이터 및 통신
- 부싱
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 도관 마운팅
- APPROVED VENDOR CPVC 인라인 볼 밸브, 소켓 x 소켓
- USEM Gp 모터 3 상 Tefc 60 / 50hz
- AMERICAN TORCH TIP 내부 고정 캡
- ACORN ENGINEERING 미터링 서보 모터 어셈블리 시트
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 너트
- JACKSON SAFETY WH25 Duo 시리즈 보호 렌즈
- THOMAS & BETTS 040 내부 부싱
- MILLER - WELDCRAFT 백 캡 절연체
- MASTER LOCK 전기 잠금 키트
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 12개의 직경 피치 강철 평 기어