그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 드릴 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 5 |
베어링스 | 볼 베어링 |
CFM @ 완전 부하 | 19 |
척 사이즈 | 1 / 4 " |
드릴 척 유형 | 건이 있는 |
Duty | 산업(공업) |
자유 속도 | 2400 RPM |
기어 트레인 | 행성의 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 1/2 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 5" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
역전 | 아니 |
스타일 | 권총 |
스로틀 유형 | 트리거 |
도구 무게 | 1.2의 파운드 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.06 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8467210050 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 베어링스 | 역전 | 도구 무게 | CFM @ 완전 부하 | 척 사이즈 | 자유 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP789HR | 8" | 7.5 | 공 | 가능 | 3.0의 파운드 | 30 | 1 / 2 " | 500 RPM | ₩ 774,060 | ||
CP789R-42 | 7" | 7.5 | 공 | 가능 | 2.50의 파운드 | 30 | 3 / 8 " | 4200 RPM | ₩ 612,832 | ||
CP1014P05 | 6" | 5 | 볼 베어링 | 아니 | 1.4의 파운드 | 19 | 3 / 8 " | 500 RPM | ₩ 895,282 | ||
CP1014P33 | 5" | 5 | 볼 베어링 | 아니 | 1.2의 파운드 | 19 | 1 / 4 " | 3300 RPM | ₩ 750,820 | ||
CP1014P45 | 5" | 5.2 | 볼 베어링 | 아니 | 1.2의 파운드 | 21 | 1 / 4 " | 4500 RPM | ₩ 733,110 | ||
CP1117P05 | 8.375 " | 6 | 볼 베어링 | 아니 | 3.4의 파운드 | 29.8 | 1 / 2 " | 500 RPM | ₩ 900,392 | ||
CP1117P09 | 8.375 " | 6 | 볼 베어링 | 아니 | 3.4의 파운드 | 29.8 | 1 / 2 " | 900 RPM | ₩ 926,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.