리미트 / 인터록 스위치
D4C 범용 리미트 스위치
기계식 리미트 스위치, 상단 액추에이터 위치
Dayton 밀폐형 리미트 스위치는 산업 작업에서 물체의 위치, 통과 및 존재/부재를 감지하도록 설계되었습니다. 이러한 전기 기계 장치에는 리미트 스위치와 접촉하는 물체를 감지하고 전기 연결을 즉시 닫거나 여는 액추에이터가 있습니다. 나사 단자와 통합되어 배선 구성이 용이하고 화씨 -14~176도 범위의 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 이 장치에는 오염 물질, 오일 또는 비 부식성 냉각수 및 전기 장비와의 우발적 접촉. 플런저, 워블 스틱 및 로터리 레버 암 스타일 액추에이터 옵션으로 제공되는 다양한 접촉 감지 장치 중에서 선택하십시오.
Dayton 밀폐형 리미트 스위치는 산업 작업에서 물체의 위치, 통과 및 존재/부재를 감지하도록 설계되었습니다. 이러한 전기 기계 장치에는 리미트 스위치와 접촉하는 물체를 감지하고 전기 연결을 즉시 닫거나 여는 액추에이터가 있습니다. 나사 단자와 통합되어 배선 구성이 용이하고 화씨 -14~176도 범위의 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 이 장치에는 오염 물질, 오일 또는 비 부식성 냉각수 및 전기 장비와의 우발적 접촉. 플런저, 워블 스틱 및 로터리 레버 암 스타일 액추에이터 옵션으로 제공되는 다양한 접촉 감지 장치 중에서 선택하십시오.
1NC / 1NO SPDT 스냅 동작, 이중 브레이크, 방폭 리미트 스위치
순간, DPDT, 2NC / 2NO, 실버 접점, 밀폐형 리미트 스위치
순간, SPDT, 1NC / 1NO, 실버 접점, 밀폐형 리미트 스위치
스타일 | 모델 | 여행 & 티켓 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 스타일 | 운동 | NEMA 평가 | 운영력 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BZE6-2RQ81 | ₩293,807 | |||||||||
B | BZV6-2RQ8 | ₩324,362 | |||||||||
C | BZV6-2RQ | ₩217,665 | |||||||||
D | BZV6-2RN80 | ₩520,450 | |||||||||
E | BZE6-2RN81 | ₩331,572 | |||||||||
F | BZE6-2RN7 | ₩245,647 | |||||||||
G | BZV6-2RN2 | ₩364,997 | |||||||||
H | BZE6-2RN2 | ₩303,240 | |||||||||
I | BZE6-2RQ62 | ₩296,222 | |||||||||
J | BZE6-2RQ8 | ₩277,637 | |||||||||
K | BZE6-2RQ | ₩184,292 | |||||||||
L | BZV6-2RN | ₩249,970 | |||||||||
M | BZE6-2RN80 | ₩333,165 | |||||||||
F | BZE6-2RN | ₩192,010 | |||||||||
N | BZV6-2RQ2 | ₩323,907 | |||||||||
O | BZE6-2RQ2 | ₩290,412 | |||||||||
P | BZE6-2RN62 | ₩340,497 |
DPDT, 스냅 동작, 2NC / 2NO, 글로벌 리미트 스위치
중간 듀티 리미트 스위치
스타일 | 모델 | 롤러 재질 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 롤러 폭 | 여행 & 티켓 | 액추에이터 스타일 | 팔 재질 | 운동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 년 | ₩984,567 | |||||||||
B | 4 년 | ₩722,855 | |||||||||
C | 6 년 | ₩716,310 | |||||||||
C | 1LS2-L | ₩594,807 | |||||||||
D | 5 년 | ₩653,012 | |||||||||
E | 8 년 | ₩649,862 | |||||||||
F | 8 년 | ₩616,437 | |||||||||
G | 8 년 | ₩568,662 | |||||||||
C | 1 년 | ₩526,697 | |||||||||
C | 1 년 | ₩647,202 | |||||||||
C | 1 년 | ₩619,850 | |||||||||
C | 1 년 | ₩604,555 | |||||||||
C | 6LS2-L | ₩693,227 | |||||||||
G | 8LS1-L | ₩692,370 | |||||||||
H | 2 년 | ₩628,600 | |||||||||
I | 1 년 | ₩678,230 | |||||||||
J | 1 년 | ₩1,216,127 | |||||||||
J | 1 년 | ₩691,372 | |||||||||
J | 1LS3-L | ₩751,957 | |||||||||
K | 3 년 | ₩784,525 | |||||||||
L | 1 년 | ₩655,042 | |||||||||
L | 1LS1-L | ₩683,777 | |||||||||
M | 6 년 | ₩854,962 | |||||||||
L | 1 년 | ₩732,515 | |||||||||
L | 1 년 | ₩614,617 |
헤비 듀티 리미트 스위치, DPDT 접점
Dayton 제한 스위치는 이동 제한을 초과할 때 전원을 활성화 또는 비활성화하는 데 이상적입니다. 이 스위치는 20개의 통전 회로를 동시에 처리하기 위한 DPDT 접점이 특징이며 나사 단자와 통합되어 있어 쉽게 배선을 구성할 수 있습니다. 화씨 -185도에서 화씨 3도 범위의 작동 온도를 견딜 수 있으며 NEMA 4, 4, 6X, 13P 및 1.76 등급 인클로저를 사용하여 오염 물질, 오일 또는 비부식성 냉각제의 유입으로부터 보호합니다. 변형은 2.52, 2.72, 3 및 XNUMX인치 깊이로 제공됩니다.
Dayton 제한 스위치는 이동 제한을 초과할 때 전원을 활성화 또는 비활성화하는 데 이상적입니다. 이 스위치는 20개의 통전 회로를 동시에 처리하기 위한 DPDT 접점이 특징이며 나사 단자와 통합되어 있어 쉽게 배선을 구성할 수 있습니다. 화씨 -185도에서 화씨 3도 범위의 작동 온도를 견딜 수 있으며 NEMA 4, 4, 6X, 13P 및 1.76 등급 인클로저를 사용하여 오염 물질, 오일 또는 비부식성 냉각제의 유입으로부터 보호합니다. 변형은 2.52, 2.72, 3 및 XNUMX인치 깊이로 제공됩니다.
2NC / 2NO DPDT 스냅 동작, 이중 브레이크, 헤비 듀티 리미트 스위치
헤비 듀티 리미트 스위치
Dayton 헤비 듀티 리미트 스위치는 이동 제한을 초과할 때 전원을 활성화 또는 비활성화하는 데 사용됩니다. 이 스위치는 90도 증분으로 회전할 수 있는 액추에이터 어셈블리와 부드러운 작동을 위한 교체 가능한 헤드가 특징입니다. 나사 단자가 장착되어 있어 쉽게 배선을 구성할 수 있으며 화씨 -20도에서 화씨 185도 범위의 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 오일 또는 비 부식성 냉각수. 깊이는 3, 4 및 4인치로 제공됩니다.
Dayton 헤비 듀티 리미트 스위치는 이동 제한을 초과할 때 전원을 활성화 또는 비활성화하는 데 사용됩니다. 이 스위치는 90도 증분으로 회전할 수 있는 액추에이터 어셈블리와 부드러운 작동을 위한 교체 가능한 헤드가 특징입니다. 나사 단자가 장착되어 있어 쉽게 배선을 구성할 수 있으며 화씨 -20도에서 화씨 185도 범위의 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 오일 또는 비 부식성 냉각수. 깊이는 3, 4 및 4인치로 제공됩니다.
2NC / 2NO SPDT 스냅 동작, 이중 브레이크, 방폭 리미트 스위치
리미트 스위치, 미니어처 스타일 바디 디자인
Dayton 소형 리미트 스위치는 포장, 자재 취급 컨베이어, 산업용 도어 리프트 및 콤팩터를 포함한 산업 응용 분야에서 물체의 존재 여부를 감지하는 데 적합합니다. 이 장치는 견고한 환경에서 작동할 수 있도록 높은 기계적 강도를 갖춘 콤팩트한 디자인을 특징으로 하며 최대의 안전을 위해 유밀, 방수 및 방진 밀봉을 위한 견고한 알루미늄 구조를 갖추고 있습니다. 액추에이터가 물체(대상)와 접촉할 때 즉시 전기 연결을 만들거나 끊는 스냅 동작 1 NO - 1 NC 접점과 통합됩니다. 3.99인치에서 6.87인치 범위의 높이로 제공되는 다양한 리미트 스위치 중에서 선택하십시오.
Dayton 소형 리미트 스위치는 포장, 자재 취급 컨베이어, 산업용 도어 리프트 및 콤팩터를 포함한 산업 응용 분야에서 물체의 존재 여부를 감지하는 데 적합합니다. 이 장치는 견고한 환경에서 작동할 수 있도록 높은 기계적 강도를 갖춘 콤팩트한 디자인을 특징으로 하며 최대의 안전을 위해 유밀, 방수 및 방진 밀봉을 위한 견고한 알루미늄 구조를 갖추고 있습니다. 액추에이터가 물체(대상)와 접촉할 때 즉시 전기 연결을 만들거나 끊는 스냅 동작 1 NO - 1 NC 접점과 통합됩니다. 3.99인치에서 6.87인치 범위의 높이로 제공되는 다양한 리미트 스위치 중에서 선택하십시오.
DPDT, 스냅 동작, 2NC / 2NO, 실버 접점, 글로벌 리미트 스위치
소형 사전 배선 리미트 스위치
스타일 | 모델 | 폭 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 배선 항목 | 깊이 | 전기 연결 | 높이 | 운동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T956 | ₩90,545 | |||||||||
B | 12T955 | ₩83,597 | |||||||||
C | 12T944 | ₩84,927 | |||||||||
D | 12T943 | ₩114,082 | |||||||||
E | 12T953 | ₩121,467 | |||||||||
F | 12T951 | ₩114,695 | |||||||||
G | 12T949 | ₩101,342 | |||||||||
H | 12T946 | ₩114,520 | |||||||||
I | 12T931 | ₩97,264 | |||||||||
J | 12T932 | ₩98,822 | |||||||||
K | 12T939 | ₩146,877 | |||||||||
L | 12T938 | ₩105,875 | |||||||||
M | 12T937 | ₩119,000 | |||||||||
N | 12T935 | ₩106,592 | |||||||||
O | 12T934 | ₩102,725 | |||||||||
P | 12T933 | ₩130,182 | |||||||||
Q | 12T941 | ₩101,570 |
글로벌 리미트 스위치 EN 50047
범용 리미트 스위치, 나사 터미널, SPDT
Dayton 소형 정밀 리미트 스위치는 산업 응용 분야에서 물체의 유무를 감지합니다. 이 장치는 열악한 환경에서 사용하기 위한 금속 하우징, 물체(대상)를 감지할 때 전기 연결을 열고 닫는 접점에 신호를 보내는 롤러 레버/플런저 액추에이터, 손쉬운 배선 구성을 허용하는 나사 단자가 특징입니다. 먼지, 오물 및 기타 오염 물질에 대한 1P67 보호를 충족하고 화씨 -14~158도 범위의 저온 응용 분야에 이상적입니다. 2.11, 2.18 및 2.41인치 높이로 제공되는 이러한 마이크로 리미트 스위치 어레이 중에서 선택하십시오.
Dayton 소형 정밀 리미트 스위치는 산업 응용 분야에서 물체의 유무를 감지합니다. 이 장치는 열악한 환경에서 사용하기 위한 금속 하우징, 물체(대상)를 감지할 때 전기 연결을 열고 닫는 접점에 신호를 보내는 롤러 레버/플런저 액추에이터, 손쉬운 배선 구성을 허용하는 나사 단자가 특징입니다. 먼지, 오물 및 기타 오염 물질에 대한 1P67 보호를 충족하고 화씨 -14~158도 범위의 저온 응용 분야에 이상적입니다. 2.11, 2.18 및 2.41인치 높이로 제공되는 이러한 마이크로 리미트 스위치 어레이 중에서 선택하십시오.
2NC / 1NO 포지티브 브레이크, 저속 작동, BBM, 실버 접점, 방폭 리미트 스위치
1NC / 1NO, SPDT 스냅 동작, 방폭 리미트 스위치
스타일 | 모델 | 롤러 재질 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 스타일 | 여행 & 티켓 | 배선 항목 | A | 팔 재질 | 운동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EX-N15 | ₩1,424,325 | |||||||||
B | EX-AR50 | ₩2,541,630 | |||||||||
C | EX-Q800 | ₩3,004,767 | |||||||||
C | EX-Q400 | ₩3,303,457 | |||||||||
D | EX-AR1613 | ₩1,470,752 | |||||||||
C | EX-Q | ₩1,083,110 | |||||||||
E | EX-AR20 | ₩2,630,040 | |||||||||
F | EX-AR800 | ₩2,678,322 | |||||||||
F | EXA-AR62 | ₩2,584,925 | |||||||||
G | 1EX1 | ₩1,248,240 | |||||||||
F | EX-AR400 | ₩2,553,547 | |||||||||
F | 엑사-AR | ₩1,212,050 | |||||||||
F | EX-AR16 | ₩1,521,152 | |||||||||
F | EX-AR141 | ₩1,091,440 | |||||||||
F | EX-AR | ₩1,151,937 | |||||||||
F | EX-AR30 | ₩1,281,787 | |||||||||
F | EX-AR182 | ₩2,992,290 |
SPDT, 스냅 동작, 1NC / 1NO, 글로벌 리미트 스위치
스타일 | 모델 | IP 등급 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 운동 | NEMA 평가 | 운영력 | 작동 온도 범위 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GLCA01K8A | ₩201,460 | |||||||||
B | GLCA01E7B | ₩200,515 | |||||||||
C | GLEA01E7B | ₩511,227 | |||||||||
B | GLDA01E7B | ₩163,012 | |||||||||
D | GLDA01A4J | ₩157,605 | |||||||||
E | GLDA01A1A | ₩124,267 | |||||||||
F | GLDA01A1B | ₩136,412 | |||||||||
G | GLDA01B | ₩117,214 | |||||||||
H | GLDA01C | ₩149,292 | |||||||||
I | GLDA01D | ₩161,367 | |||||||||
J | GLDA01A2B | ₩147,262 | |||||||||
K | GLDA01A2A | ₩176,645 | |||||||||
E | GLCA01A1A | ₩180,704 | |||||||||
I | GLCA01D | ₩221,129 | |||||||||
L | GLAA01A4J | ₩390,530 | |||||||||
D | GLCA01A4J | ₩191,590 | |||||||||
M | GLAA01A1A | ₩363,807 | |||||||||
H | GLCA01C | ₩203,052 | |||||||||
G | GLCA01B | ₩175,420 | |||||||||
N | GLAA01A2A | ₩366,030 | |||||||||
O | GLAA01D | ₩347,672 | |||||||||
P | GLAA01C | ₩347,830 | |||||||||
N | GLAA01A2B | ₩359,502 | |||||||||
M | GLAA01A1B | ₩346,587 | |||||||||
Q | GLAA01K8C | ₩386,802 |
더 알아보기
- 발전기
- 걸레/물티슈
- 골재 테스터
- 호이스트 및 트롤리
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 물 흡입 및 배출 호스
- 파워 마이 터 쏘
- 근접 액세서리
- 크레인 스케일 및 동력계
- 냉각수 필터 및 카트리지
- BRADY 알림 태그, 이코노미 폴리에스터, 5-3/4" x 3"
- APPROVED VENDOR 유리 시약 병
- QORPAK 폐쇄 11mm Ldpe
- BUSSMANN 터미널 블록
- KETT TOOLS 드릴 스핀들
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 와이어 메쉬, 130마이크론, 바이톤 씰
- BEL-ART - SCIENCEWARE 뷰렛 클램프
- WESTWARD 복합 튜브 벤더
- BROAN NUTONE 모터 및 송풍기 바퀴
- INGERSOLL-RAND 무선 도구 배터리 충전기