냉매 배출 펌프
대피 진공 펌프
냉동 진공 펌프
JB Industries 냉동 진공 펌프는 공조 및 냉동 응용 분야에서 진공을 생성하도록 설계되었습니다. 이 냉매 배출 펌프는 오일을 늘리고 깨끗하게 유지하기 위한 가스 밸러스트, 정전 시 오일 역류를 방지하기 위한 체크 밸브, 운송 중 오일 유출을 방지하기 위한 테더 안전 캡 및 작동 중 열을 줄이기 위한 경량 핀 알루미늄 하우징이 특징입니다. 3 및 7cfm 변위 옵션으로 제공되는 광범위한 Platinum 시리즈 진공 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
JB Industries 냉동 진공 펌프는 공조 및 냉동 응용 분야에서 진공을 생성하도록 설계되었습니다. 이 냉매 배출 펌프는 오일을 늘리고 깨끗하게 유지하기 위한 가스 밸러스트, 정전 시 오일 역류를 방지하기 위한 체크 밸브, 운송 중 오일 유출을 방지하기 위한 테더 안전 캡 및 작동 중 열을 줄이기 위한 경량 핀 알루미늄 하우징이 특징입니다. 3 및 7cfm 변위 옵션으로 제공되는 광범위한 Platinum 시리즈 진공 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
진공 펌프
진공 펌프
Robinair 진공 펌프는 A/C 시스템에서 공기와 습기를 제거하도록 설계되었습니다. 이러한 시스템은 오염 물질과 습기에 매우 민감합니다. 이 진공 펌프는 에스테르 오일, 광유, 알킬벤젠 오일 및 PAG 오일과 함께 HFC, CFC 및 HCFC를 윤활제로 사용하는 냉동 시스템에 적합합니다. Robinair 진공 펌프는 단일 단계 펌프와 달리 냉동 시스템을 보다 철저하게 청소하기 위한 XNUMX단계 설계가 특징입니다. 이 펌프는 더 깊은 진공을 생성하기 위해 상대적으로 낮은 압력에서 펌핑을 시작합니다. 그들은 수분을 증발시키면서 시스템 압력을 줄이기 위해 펌핑 챔버 내부에 강력한 압축을 구축하기 위한 오프셋 회전 날개가 있습니다. Robinair 진공 펌프는 작동 중 진동을 최소화하면서 펌프 균형을 개선하기 위해 내구성이 뛰어난 폴리카보네이트 베이스를 사용합니다. 이 펌프에는 완전한 배출을 보장하기 위해 오일 저장소 바닥에 오일 배출 밸브가 있습니다. 내구성을 유지하면서 펌프의 전체 무게를 줄이기 위해 다이캐스트 알루미늄 하우징이 특징입니다.
Robinair 진공 펌프는 A/C 시스템에서 공기와 습기를 제거하도록 설계되었습니다. 이러한 시스템은 오염 물질과 습기에 매우 민감합니다. 이 진공 펌프는 에스테르 오일, 광유, 알킬벤젠 오일 및 PAG 오일과 함께 HFC, CFC 및 HCFC를 윤활제로 사용하는 냉동 시스템에 적합합니다. Robinair 진공 펌프는 단일 단계 펌프와 달리 냉동 시스템을 보다 철저하게 청소하기 위한 XNUMX단계 설계가 특징입니다. 이 펌프는 더 깊은 진공을 생성하기 위해 상대적으로 낮은 압력에서 펌핑을 시작합니다. 그들은 수분을 증발시키면서 시스템 압력을 줄이기 위해 펌핑 챔버 내부에 강력한 압축을 구축하기 위한 오프셋 회전 날개가 있습니다. Robinair 진공 펌프는 작동 중 진동을 최소화하면서 펌프 균형을 개선하기 위해 내구성이 뛰어난 폴리카보네이트 베이스를 사용합니다. 이 펌프에는 완전한 배출을 보장하기 위해 오일 저장소 바닥에 오일 배출 밸브가 있습니다. 내구성을 유지하면서 펌프의 전체 무게를 줄이기 위해 다이캐스트 알루미늄 하우징이 특징입니다.
대피 펌프
대피 펌프 10.0 Cfm 6 피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DV-285N | AD2YVW | ₩ 1,846,810 |
냉매 배출 펌프, 8cfm 변위, 1/2hp HP, 15미크론
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
93780 | CN2TJK | ₩ 1,710,082 |
냉매 EVACuation 펌프, 1/2인치 입구 포트, 3/8인치 및 1/4인치 플레어
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
93760 | CH6NFQ | ₩ 1,577,239 | 자세히 |
냉매 배출 펌프
냉매 배출 펌프는 HVAC 시스템에서 습기, 공기 및 비응축성 가스를 제거하는 데 이상적입니다. Raptor Supplies Bacharach와 같은 브랜드의 다양한 펌프를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), JB 인더스트리, 로빈에어, 옐로우자켓 그리고 더. 이 장치에는 배기 과정에서 오일을 더 오랫동안 깨끗하게 유지하기 위한 가스 밸러스트 밸브와 정전 시 오일 백업을 제공하는 내부 밸브가 있습니다. 더 나은 펌프 작동을 위해 오일 색상과 레벨을 쉽게 볼 수 있도록 대형 사이트 글라스와 통합되어 있습니다. 5 - 10A의 전류 정격에서 사용할 수 있는 광범위한 냉매 배출 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 전기 도구
- 사무용 가구
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 공기처리
- 로터리 펌프
- 케이블 및 와이어 압착 도구
- 악기 카트
- 드래프트 부스터 모터
- 견과류 구색
- 무선 밴드 톱
- SANI-LAV 강화 포크 타인
- HECK INDUSTRIES 사각 튜브 다이
- EDWARDS SIGNALING 위험한 위치 천장 스트로브
- ANVIL 유형 B 엔드 캡
- WORLDWIDE ELECTRIC SMR 백스톱 어셈블리
- TRIPP LITE 레이스 웨이
- DBI-SALA 텅 버클 포지셔닝 벨트(힙 패드 포함)
- CHICAGO PNEUMATIC 공압 해머용 치즐 리테이너
- IDEAL 안전 장비 부품
- VULCAN HART 헤드