항목 | 대피 펌프 |
본체 재질 | 알류미늄 |
코드 | 6 피트 |
배수량 | CFM 5.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
입구 포트 크기 | 1/4 "및 3/8"플레어 |
오일 용량 | 15.2 온스 |
전체 높이 | 10 3 / 64 " |
전체 길이 | 13 " |
전체 폭 | 5.375 " |
UPC | 425436000057 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 12.22 |
선박 높이 (cm) | 33.53 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8414100000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 배수량 | HP | 오일 용량 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-0001 | CFM 2.0 | 1/4 | 11.8 온스 | 10 " | ₩ 414,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.