드래프트 부스터 모터
드래프트 부스터 모터
Dayton 드래프트 부스터 모터는 가스로 내부의 드래프트 인듀서 팬에 전원을 공급하고 가스로 가열 시스템에서 손상된 드래프트 부스터 모터를 교체하는 데 사용됩니다. 모터의 가열된 부품을 냉각하기 위한 개방형 공기 오버 엔클로저가 특징이며 낮은 회전 마찰을 위해 볼 베어링과 통합되어 있습니다. 이 모터는 최대 3200rpm의 속도를 제공하며 1/30, 1/25, 1/15 및 1/9hp 변형으로 제공됩니다.
Dayton 드래프트 부스터 모터는 가스로 내부의 드래프트 인듀서 팬에 전원을 공급하고 가스로 가열 시스템에서 손상된 드래프트 부스터 모터를 교체하는 데 사용됩니다. 모터의 가열된 부품을 냉각하기 위한 개방형 공기 오버 엔클로저가 특징이며 낮은 회전 마찰을 위해 볼 베어링과 통합되어 있습니다. 이 모터는 최대 3200rpm의 속도를 제공하며 1/30, 1/25, 1/15 및 1/9hp 변형으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 싱크대/급수대
- 배기 팬
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 배관 호스
- 유리 섬유
- 욕실 수도꼭지
- 공압 및 솔리드 고무 휠
- 센터 펀치
- 빠른 연결 해제 튜브 피팅
- 정밀 스틸 스퀘어
- VICKERS 피스톤 펌프 2.5 Cubic In./rev 29 Gpm
- KINDORF 커넥터
- ROBERTSHAW 2 차 회로 보호 기능이있는 클래스 XNUMX 변압기
- BRADY 5100 시리즈, 레터 라벨
- APPLETON ELECTRIC 1-1 / 2 인치 허브 메탈 할라이드 전등
- GUARDAIR 표준 듀티 비닐 진공 호스
- 3M 방화 베개, 최대 3시간 내화 등급
- BULLDOG 어댑터 키트
- HUBBELL 전기 인클로저
- KAREWEAR 재킷