DAYTON 드래프트 부스터 모터
스타일 | 모델 | 회전 | 완전 부하 암페어 | HP | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 전압 | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1D093 | CCW | 1.3/0.65 | 1/30 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 115/230 | 60 | ₩ 256,462 | |
B | 1D094 | CCW | 2.2/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 115/230 | 60 | ₩ 264,355 | |
A | 3M895 | CW | 1.7 | 1/25 | 3001-3600 | 5 / 16 " | 1 5 / 16 " | 115 | 60 | ₩ 267,610 | |
B | 1D092 | CW | 2.2/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 115/230 | 60 | ₩ 278,687 | |
B | 1D091 | CW | 1.1/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 208-230 | 60 | ₩ 286,650 | |
C | 1D089 | CW / CCW | 0.6 | 1/9 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 230 | 50/60 | ₩ 410,865 |
드래프트 부스터 모터
Dayton 드래프트 부스터 모터는 가스로 내부의 드래프트 인듀서 팬에 전원을 공급하고 가스로 가열 시스템에서 손상된 드래프트 부스터 모터를 교체하는 데 사용됩니다. 모터의 가열된 부품을 냉각하기 위한 개방형 공기 오버 엔클로저가 특징이며 낮은 회전 마찰을 위해 볼 베어링과 통합되어 있습니다. 이 모터는 최대 3200rpm의 속도를 제공하며 1/30, 1/25, 1/15 및 1/9hp 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일 필터 렌치
- 와이어 터미널 블록
- Chartless 디지털 레코더 액세서리
- PIR 모션 센서
- 로드 및 피스톤 씰 키트
- 차단밸브
- 검사/검색도구
- 도서 및 학습용품들
- 공기압 시스템 구성품
- 저울 및 저울 액세서리
- SHARKBITE 남성 감소 어댑터
- LIQUATITE 액체가 새지 않는 유연한 비금속 도관
- AIR HANDLER 에어필터 패드 고정 프레임
- STANLEY 콤비네이션 렌치
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 5-44 Unf Lh
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/2-6 unc
- EATON 핸들 멍에
- SANDUSKY LEE 선반 유닛
- MORSE CUTTING TOOLS 스트레이트 플루트 탭 2094M 스트레이트 플루트 탭 시리즈