항목 | 드래프트 부스터 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 3.3 " |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 비표준 |
완전 부하 암페어 | 1.3/0.65 |
HP | 1/30 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 디자인 | 음영 처리 된 극 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
설치 | (2) 스터드 |
장착 패턴 | A |
명판 RPM | 3000 |
NEMA/IEC 프레임 | 비표준 |
상 | 1 |
회전 | CCW |
RPM 범위 | 1801-3000 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 4 " |
축 길이 | 3.75 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 1.64 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8501106020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 회전 | 완전 부하 암페어 | HP | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 전압 | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D089 | CW / CCW | 0.6 | 1/9 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 230 | 50/60 | ₩ 414,120 | ||
1D091 | CW | 1.1/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 208-230 | 60 | ₩ 277,847 | ||
1D092 | CW | 2.2/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 115/230 | 60 | ₩ 259,927 | ||
1D094 | CCW | 2.2/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 115/230 | 60 | ₩ 266,472 | ||
3M895 | CW | 1.7 | 1/25 | 3001-3600 | 5 / 16 " | 1 5 / 16 " | 115 | 60 | ₩ 241,412 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.