특수 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 휠 타입 | 포크 거리 | 포크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F85882A3FF | ₩1,505,636 | RFQ | |||
A | F85882A3TF | ₩1,505,636 | RFQ | |||
A | F86182A4FF | ₩1,505,636 | RFQ | |||
A | F86182A4TF | ₩1,505,636 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | TP472R800GP | ₩2,942,712 | |
A | TP448R800GP | ₩2,574,530 |
DHHT 시리즈 접이식 알루미늄 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 캐스터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | DHHT-250A-FD-UBK | ₩486,716 | ||
B | DHHT-250A-FD-UB | ₩448,534 | ||
C | DHHT-250A-FD-PN | ₩400,883 | ||
D | DHHT-250A-FD-UR | ₩486,716 | ||
E | DHHT-250A-FD-UY | ₩486,716 |
케그 / 케이스 트럭
Dayton 케그 트럭은 산업 및 상업 시설에서 음료 케그 또는 배럴을 이동하도록 설계되었습니다. 이 핸드 헬드 트럭은 강철 컨테이너를 수용할 수 있는 곡선형 프레임과 노즈 플레이트가 특징이며 고르지 않은 지형에서 보다 부드러운 주행을 가능하게 하는 반공압식 바퀴가 있습니다. 최대 사용자 편의를 위해 싱글/더블 그립 핸들이 추가로 장착되어 있으며 내구성과 오래 지속되는 성능을 위해 파우더 코팅 및 알루미늄 마감으로 제공됩니다.
Dayton 케그 트럭은 산업 및 상업 시설에서 음료 케그 또는 배럴을 이동하도록 설계되었습니다. 이 핸드 헬드 트럭은 강철 컨테이너를 수용할 수 있는 곡선형 프레임과 노즈 플레이트가 특징이며 고르지 않은 지형에서 보다 부드러운 주행을 가능하게 하는 반공압식 바퀴가 있습니다. 최대 사용자 편의를 위해 싱글/더블 그립 핸들이 추가로 장착되어 있으며 내구성과 오래 지속되는 성능을 위해 파우더 코팅 및 알루미늄 마감으로 제공됩니다.
화물 트럭
좁은 통로 손수레
스타일 | 모델 | 전반적인 깊이 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HNKC36E1B5 | ₩803,319 | |||
B | HNK5GDE3A5 | ₩804,510 |
모듈러 핸드 트럭
인체 공학, 산업용 강철 핸드 트럭
Touch-N-Tilt 인체공학적 기능을 갖춘 Wesco 강철 손수레는 육체노동을 66% 이상 줄이는 혁신적이고 최첨단 장치입니다. 이 트럭에는 짐을 더 가볍게 만드는 푸시형 페달(최대 700lb)과 8인치 또는 10인치 휠과 호환되는 용접 프레임이 있습니다. 단일 루프, 트윈 및 연속 핸들 설계 변형으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Touch-N-Tilt 인체공학적 기능을 갖춘 Wesco 강철 손수레는 육체노동을 66% 이상 줄이는 혁신적이고 최첨단 장치입니다. 이 트럭에는 짐을 더 가볍게 만드는 푸시형 페달(최대 700lb)과 8인치 또는 10인치 휠과 호환되는 용접 프레임이 있습니다. 단일 루프, 트윈 및 연속 핸들 설계 변형으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
헤비 듀티 창고 트럭
Wesco 창고 트럭은 최대 하중 등급이 1000lb 인 상자, 통 및 상자를 운반하는 동안 탁월한 바닥 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다.이 강철 트럭은 추가 지원 및 제어 롤링을위한 이중 핸들 디자인과 공압식 / 몰드 온 고무 바퀴가 특징입니다. 진동 흡수를 위해. 변형은 2 륜 및 4 륜 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco 창고 트럭은 최대 하중 등급이 1000lb 인 상자, 통 및 상자를 운반하는 동안 탁월한 바닥 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다.이 강철 트럭은 추가 지원 및 제어 롤링을위한 이중 핸들 디자인과 공압식 / 몰드 온 고무 바퀴가 특징입니다. 진동 흡수를 위해. 변형은 2 륜 및 4 륜 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
프로페셔널 시리즈 실린더 트럭
Wesco Professional 시리즈 실린더 트럭은 산소, 아세틸렌, 질소 및 유사한 가스 탱크를 안전하게 운송합니다. 이 트럭에는 최대 250lb 무게의 실린더를 운반하기 위한 강철 프레임과 실린더를 고정하기 위한 안전 체인이 있습니다. 수직, 기울기 또는 수평 방향으로 실린더를 운반하기 위한 4개의 바퀴(2개의 작은 후방 및 2개의 큰 전방 바퀴)가 장착되어 있습니다. 스프링 장착 위치 잠금 장치는 이 3가지 모드 사이에서 쉽게 전환할 수 있도록 보장합니다. 다양한 프로페셔널 시리즈 실린더 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco Professional 시리즈 실린더 트럭은 산소, 아세틸렌, 질소 및 유사한 가스 탱크를 안전하게 운송합니다. 이 트럭에는 최대 250lb 무게의 실린더를 운반하기 위한 강철 프레임과 실린더를 고정하기 위한 안전 체인이 있습니다. 수직, 기울기 또는 수평 방향으로 실린더를 운반하기 위한 4개의 바퀴(2개의 작은 후방 및 2개의 큰 전방 바퀴)가 장착되어 있습니다. 스프링 장착 위치 잠금 장치는 이 3가지 모드 사이에서 쉽게 전환할 수 있도록 보장합니다. 다양한 프로페셔널 시리즈 실린더 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
가구 인기
Wesco 가구 이동기는 창고 및 사무실에서 컴퓨터 장비, 무거운 상자 및 가구를 운반하는 데 이상적입니다. 작업 물을 카트에 고정하기위한 나일론 스트랩 및 래칫 스트랩 조임 장치가 내장되어 있으며 좁은 공간에서 이동하기위한 6 인치 폴리 우레탄 회전 캐스터가 있습니다. 이 무버에는 사용자의 피로를 최소화하기위한 유압식 리프팅 메커니즘이 있습니다. 1320 및 3950 lb 하중 용량으로 제공되는 다양한 가구 이동기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 가구 이동기는 창고 및 사무실에서 컴퓨터 장비, 무거운 상자 및 가구를 운반하는 데 이상적입니다. 작업 물을 카트에 고정하기위한 나일론 스트랩 및 래칫 스트랩 조임 장치가 내장되어 있으며 좁은 공간에서 이동하기위한 6 인치 폴리 우레탄 회전 캐스터가 있습니다. 이 무버에는 사용자의 피로를 최소화하기위한 유압식 리프팅 메커니즘이 있습니다. 1320 및 3950 lb 하중 용량으로 제공되는 다양한 가구 이동기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
브레이크 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 휠 재질 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NPA13CG245 | ₩850,919 | ||||
B | NPA13CG2C5 | ₩906,640 | ||||
C | NPA122G2C5C | ₩956,969 |
Rais-N-Rol 기계 발동기
Rais-N-Rol 시리즈의 Wesco 기계 이동 장치는 창고 및 저장실에서 무거운 가구 및 기계류를 운반할 뿐만 아니라 공급, 포장 및 배송 시설을 위해 설계되었습니다. 무거운 하중을 들어 올리기 위한 조절식 하강 기능이 있는 수동식 유압 잭 메커니즘과 매끄러운 표면을 따라 무거운 하중을 어느 방향으로든 이동할 수 있도록 하는 우레탄/스틸 회전 캐스터가 특징입니다. 이러한 Wesco 기계 이동 장치는 미끄럼 방지 로드 바인더용 후크와 함께 제공되어 상품을 배송하는 동안 크고 무거운 화물을 고정합니다. 2000~10000lb 범위의 적재 용량으로 제공되는 다양한 빨간색 기계 이동기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Rais-N-Rol 시리즈의 Wesco 기계 이동 장치는 창고 및 저장실에서 무거운 가구 및 기계류를 운반할 뿐만 아니라 공급, 포장 및 배송 시설을 위해 설계되었습니다. 무거운 하중을 들어 올리기 위한 조절식 하강 기능이 있는 수동식 유압 잭 메커니즘과 매끄러운 표면을 따라 무거운 하중을 어느 방향으로든 이동할 수 있도록 하는 우레탄/스틸 회전 캐스터가 특징입니다. 이러한 Wesco 기계 이동 장치는 미끄럼 방지 로드 바인더용 후크와 함께 제공되어 상품을 배송하는 동안 크고 무거운 화물을 고정합니다. 2000~10000lb 범위의 적재 용량으로 제공되는 다양한 빨간색 기계 이동기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
유압 실린더 리프트
Wesco 유압 실린더 리프트는 가스 실린더를 들어 올리고 운반하기 위해 설계되었습니다. 최대 300lb의 하중을 견딜 수 있도록 강철로 제작되었으며 좁은 공간에서도 쉽게 조작 할 수 있도록 40 개의 고정 및 54 개의 회전 바퀴가 있습니다. 이 리프트에는 최대 58 인치 높이까지 적재물을 들어 올리기위한 해제 또는 수동 윈치 (일부 모델)가있는 풋 작동 식 유압 펌프가 장착되어 있습니다. 실린더를 제자리에 고정하기위한 구속 체인이 함께 제공됩니다. XNUMX 인치 및 XNUMX 인치 높이로 제공되는 다양한 유압 실린더 리프트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 유압 실린더 리프트는 가스 실린더를 들어 올리고 운반하기 위해 설계되었습니다. 최대 300lb의 하중을 견딜 수 있도록 강철로 제작되었으며 좁은 공간에서도 쉽게 조작 할 수 있도록 40 개의 고정 및 54 개의 회전 바퀴가 있습니다. 이 리프트에는 최대 58 인치 높이까지 적재물을 들어 올리기위한 해제 또는 수동 윈치 (일부 모델)가있는 풋 작동 식 유압 펌프가 장착되어 있습니다. 실린더를 제자리에 고정하기위한 구속 체인이 함께 제공됩니다. XNUMX 인치 및 XNUMX 인치 높이로 제공되는 다양한 유압 실린더 리프트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
엑스트라 톨 트럭
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TF-370-10FF | ₩902,562 | |||||||
A | TF-370-10 | ₩589,627 | |||||||
A | TF-370-10P | ₩714,560 | |||||||
B | TF-370-8S | ₩648,882 |
핸드 트럭, 그린
스타일 | 모델 | 휠 너비 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 전체 높이 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TF-360-8S | ₩517,895 | |||||||||
B | TF-362-8S | ₩553,297 | |||||||||
C | TF-364-8S | ₩552,387 | |||||||||
D | TF-362-10 | ₩562,082 | |||||||||
E | TF-360-10 | ₩551,530 | |||||||||
F | TF-364-10 | ₩541,292 | |||||||||
G | TF-360-10P | ₩609,070 | |||||||||
H | TF-364-10P | ₩634,970 | |||||||||
I | TF-360-10FF | ₩756,472 | |||||||||
D | TF-362-10P | ₩619,867 | |||||||||
J | TF-364-10FF | ₩834,469 | |||||||||
D | TF-362-10FF | ₩779,169 |
자기 안정화 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 전체 높이 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HRK119UA42A | ₩968,905 | ||||
B | HRK15AUAE2A | ₩1,040,585 |
MFM 시리즈 가구 및 상자 운반기
특수 핸드 트럭
특수 핸드 트럭 또는 컨버터블 핸드 트럭은 상자, 상자, 상자, 원자재 및 장비와 같은 무겁거나 큰 품목을 수평 및 수직으로 운송하는 특수 작업을 수행하는 데 있어 향상된 유연성을 제공합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 트럭을 제공합니다. Vestil, 웨스코, 작은 자이언트 및 Akro-Mils. 트럭 카탈로그에는 손수레, 실린더 트럭, 크레이트 무버, 공구 상자 캐리어 및 들통 처리기가 포함됩니다. 하중을 지지하는 노즈 플레이트 또는 플랫폼과 수직 프레임이 있어 이동할 때 하중이 떨어지는 것을 방지합니다. 또한 이러한 범용 손수레에는 완벽한 균형을 위해 풍선 쿠션, 우레탄, 고무, 폴리우레탄, 공압식, 폴리 온 폴리, 페놀 및 강철 구조 휠이 장착되어 있어 평평한 지형에서 쉽게 조종할 수 있습니다. 그들은 또한 브레이크 핸드 트럭을 제공하여 경사면에 건조하거나 젖은 품목에 대한 최적의 부하 제어를 제공하고 최대 적재 용량이 10000lb입니다.
더 알아보기
- 보관함/용기
- 철거 도구 및 장비
- 전자
- 푸시 버튼
- 주철
- 채찍 주걱 및 스크레이퍼
- 접이식 핸드 트럭
- 전동 볼 밸브
- 리테 이닝 링 모음
- EAGLE THERMOPLASTIC 계량 접시
- TECHSPRAY 플럭스 디스펜서 2 온스 니들 팁
- GENERAL ELECTRIC 파워 폴 어셈블리
- WALTER TOOLS SPGT 초경 밀링 인서트
- SIEMENS 안전 스위치, 일반 의무, 3상
- COOPER B-LINE BCTS3 시리즈 도관 공중 그네 지지대
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 게이지, 2 3/4-8 스레드
- EATON 공압식 타이머
- JONARD 동축 케이블 절단기
- EATON 충전소