LIQUATITE Liquid-Tight 유연한 비금속 도관
필터
색: 회색 , 핵심 소재: 엄밀한 PVC , 재킷 소재: PVC , 길이: 50ft. , 온도. 범위: -4도 ~ 176도
스타일 | 모델 | 굽힘 반경 | 도관 크기 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NM-10x50 그레이 | 2" | 3 / 8 " | 0.484 " | 0.69 " | ₩ 80,640 | |
A | NM-11x50 그레이 | 3.25 " | 1 / 2 " | 0.622 " | 0.82 " | ₩ 85,837 | |
A | NM-12x50 그레이 | 4.25 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 1.03 " | ₩ 119,105 | |
A | NM-13x50 그레이 | 6.5 " | 1" | 1.041 " | 1.29 " | ₩ 183,890 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 하이 베이 형광등
- 머드 플랩 및 가드
- 로타리 스크류 공기 압축기
- 후크 및 픽
- 무선 푸시 버튼
- 캐비닛
- 여과기
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 사포
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- CS JOHNSON 핸드 크림프 스터드
- GENOVA 어댑터
- SPEEDAIRE 복동 에어 실린더, 1.25인치 보어 직경
- ELECTROMARK 주의 태그, 마분지, 5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- DIXON 유압 호스 피팅
- EATON E22 시리즈 푸시버튼 라이트 유닛
- MARTIN SPROCKET 더블 싱글 테이퍼 부시 A형 롤러 체인 스프로킷 체인수 100
- ENERPAC 서비스 키트
- DAYTON 근위 연대