센터 펀치
센터 펀치는 드릴링 또는 마킹 프로세스 중에 드릴 비트 또는 기타 도구를 안내하기 위해 특정 지점에서 금속이나 목재에 작은 홈을 만듭니다. 그들은 일반적으로 사용됩니다...자세히 보기
센터 펀치
자동 센터 펀치
센터 펀치
Mayhew 센터 펀치는 자동차 분야에서 시작 드릴 및 피어싱 금속 가공물용 마킹 포인트에 적합합니다. 이 육각 펀치는 가혹한 충격을 견딜 수 있는 열처리된 강철 구조와 높은 내마모성을 위한 흑색 산화물/쇼트 블라스트 마감이 특징입니다. 4, 4.5, 5, 6 및 6.25인치 길이로 제공되는 다양한 센터 펀치 중에서 선택하십시오.
Mayhew 센터 펀치는 자동차 분야에서 시작 드릴 및 피어싱 금속 가공물용 마킹 포인트에 적합합니다. 이 육각 펀치는 가혹한 충격을 견딜 수 있는 열처리된 강철 구조와 높은 내마모성을 위한 흑색 산화물/쇼트 블라스트 마감이 특징입니다. 4, 4.5, 5, 6 및 6.25인치 길이로 제공되는 다양한 센터 펀치 중에서 선택하십시오.
자동 센터 펀치 6 인치 길이
센터 펀치 S2 블랙
스타일 | 모델 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | J411 / 2S2 | ₩18,217 | |||
B | J411 / 4S2 | ₩15,015 | |||
C | J415 / 16S2 | ₩14,192 | |||
B | J415 / 8S2 | ₩30,800 |
자동 센터 펀치
펀치
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 1429AV | ₩294,612 | ||
B | 730BB-3 | ₩1,233,925 | ||
C | 60050G | ₩1,314,827 | ||
D | 87AV | ₩116,182 | ||
E | 61095 | ₩1,136,502 | ||
F | 36171 | ₩422,975 | ||
D | 113AV | ₩105,437 | ||
G | 35158 | ₩155,522 | ||
H | 730EBB-20.4 | ₩192,465 | ||
I | 730BB-1-5/8 | ₩319,287 | ||
J | 5137AV | ₩1,888,197 | ||
K | 35163 | ₩98,437 | ||
L | 5136AV | ₩1,431,657 | ||
D | 3207AV | ₩162,312 | ||
M | 36508G | ₩172,322 | ||
F | 35181 | ₩369,547 | ||
F | 35182G | ₩537,950 | ||
J | 5135AV | ₩1,444,537 | ||
D | 1752AV | ₩115,605 | ||
N | 721-1/2 | ₩81,042 | ||
C | 60171 | ₩3,545,185 | ||
C | 60034 | ₩1,244,530 | ||
G | 721E - 15.2 | ₩100,852 | ||
C | 60065G | ₩4,408,950 | ||
H | 730EBB-47.0 | ₩363,072 |
센터 펀치
센터 펀치
니블러 펀치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 2608639025 | ₩275,572 | |
B | 2608639027 | ₩69,685 |
센터 펀치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | TT13G26101G | ₩5,670 | |
B | TT13G26104G | ₩13,440 | |
B | TT13G25806G | ₩10,115 |
녹아웃 펀치 도구 키트
녹아웃 펀치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 49-16-2687 | ₩1,214,762 | |
B | 49-16-2701 | ₩127,417 | |
A | 49-16-2689 | ₩1,747,864 | |
C | 49-16-2706 | ₩67,847 |
센터 펀치
센터 펀치
센터 펀치는 건설, 배관 및 산업 분야에서 정밀한 드릴링을 위해 포인트 또는 홀의 중심을 측정하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다양한 센터, 핀 및 셀프 센터 펀치뿐만 아니라 다음과 같은 브랜드의 기계공 스크 라이버를 제공합니다. 앰프코, Brown & Sharpe, 다스코 프로, 메이 휴, Proto, Stanley 및 Starrett. 프로토 중심 펀치는 넓은 구멍, 교차하는 중심선 및 파일럿 드릴 시작점을 표시하는 데 사용됩니다. 강도와 내구성을 위해 일체형으로 열처리 된 S2 강철 몸체를 가지고 있으며 포물선 형 타격 끝단은 버섯 및 치핑 효과를 줄입니다. 이 고품질 센터 펀치는 한쪽에 광택이있는 식별 패널이 있으며 크기와 공구 번호가 검정색 인레이로 표시되어 있습니다. 우리는 또한 일반 O- 링 및 개스킷을 들어 올리고 자동차 또는 가공 환경에서 작은 홈을 청소합니다. 이 투 인원 에칭 도구는 하나는 직선형이고 다른 하나는 90도 각도로 구부러진 널링 몸체에 고정 된 강화 연마 된 강철 바늘 포인트를 특징으로합니다. 해머가 필요없는 한 손으로 설계되었으며 스프링 충격 메커니즘을 사용하여 작동합니다. 이 고품질 펀치는 흑색 산화물, 청색 산화 피막 처리, 청색 부식 방지 및 널링 마감 변형으로 제공됩니다.
자주하는 질문
내 애플리케이션에 적합한 크기의 센터 펀치를 어떻게 선택합니까?
정확도를 보장하고 미끄러짐을 방지하려면 드릴 비트 크기와 일치하는 중앙 펀치 크기 또는 약간 작은 크기를 선택하십시오.
중앙 펀치가 미끄러지는 것을 어떻게 방지합니까?
미끄러짐을 방지하려면 표면이 깨끗하고 잔해물이 없는지 확인하고 도구를 칠 때 가볍고 제어된 힘을 사용하십시오.
이 센터 펀치를 유지하는 방법은 무엇입니까?
센터 펀치를 유지하려면 깨끗하고 건조한 상태로 유지하고 팁을 주기적으로 날카롭게 연마하여 날카로운 상태를 유지하십시오.
더 알아보기
- 앵커
- 차량외장 액세서리
- 유리 섬유
- 해양 및 RV 펌프
- 연못 통기
- 펜치
- 화격자 자석 하우징
- 데스크 무버 및 돌리 액세서리
- 포장 테이프
- 후크 및 픽
- APPROVED VENDOR 캐비닛 손잡이
- PARKER 70 시리즈, 더스트 부트
- ARLINGTON INDUSTRIES 부싱 감소
- CHERNE Kwik N Sure 플러그
- KERN AND SOHN ABP 시리즈 분석 저울
- VESTIL 고무 캐스터의 CST-VE-MRA 시리즈 몰드
- BROWNING H100 벨트용 QD 부싱이 있는 기어 벨트 풀리
- DYNABRADE 실린더 어셈블리
- LEGACY 공기 또는 물 스프링 리턴 호스 릴
- CEDARBERG 방패