항목 | 대피 펌프 |
본체 재질 | 알류미늄 |
코드 | 6 피트 |
배수량 | CFM 8.0 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
입구 포트 크기 | 1/4" MFL, 3/8" MFL, 3/8" FFL x 1/2" ACME 어댑터 |
오일 용량 | 18.6 온스 |
전체 높이 | 16 " |
전체 길이 | 10 " |
전체 폭 | 6" |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 14.61 |
선박 폭 (cm) | 26.04 |
HS 코드 | 8414100000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.