항목 | 진공 펌프 |
본체 재질 | 캐스트 알루미늄 |
코드 | 6 피트 |
배수량 | 4cfm |
HP | 1/2 |
Hz | 60 Hz에서 |
입구 포트 크기 | 1/4 "MFL, 1/2"MFL |
스테이지 수 | 2 |
오일 용량 | 15 오즈 |
전체 높이 | 9.75 " |
전체 길이 | 15.5 " |
전체 폭 | 5.625 " |
UPC | 637335001107 |
전압 | 115V 교류 |
선박 중량 (kg) | 13.7 |
선박 높이 (cm) | 28.96 |
선박 길이 (cm) | 47.24 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
원산지 | US |
A. 정기적인 유지 관리에는 오일 교환, 흡기 스크린과 밸브에 잔해물이 있는지 확인하고 가스 밸러스트가 올바르게 작동하는지 확인하는 작업이 포함됩니다.
A. Iso-Valve를 사용하면 XNUMX/XNUMX회전으로 시스템을 빠르게 격리할 수 있어 유지 관리 중에 공기와 습기가 다시 유입되는 것을 방지할 수 있습니다.
A. 오프셋 베인은 압축을 강화하고 시스템 압력을 감소시키며 습기 제거 효율성을 향상시킵니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.