드라이브 패키지가 없는 DAYTON 벨트 구동 Upblast 인공호흡기
스타일 | 모델 | RPM 범위 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 샤프트 직경 시브 엔드 | 샤프트 직경 휠 끝 | 휠 지름 | CFM 범위 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YY22 | 320 ~ 690 | 46 " | 46 " | 1.25 " | 1.25 " | 36 " | 8631 ~ 18,611 @ 0.0 "SP | 1 / 2은 5하기 | ₩ 8,199,065 | |
B | 5DVN5 | 365 ~ 905 | 38-3 / 8 "Dia. | 38-3 / 8 "Dia. | 1" | 1" | 30.5 " | 5940 ~ 14,727 @ 0.0 "SP | 1 / 3은 5하기 | ₩ 3,587,850 | |
A | 16D524 | 1105 ~ 1725 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | 2001 ~ 3125 @ 0.0 "SP | 1 / 4은 1하기 | ₩ 2,213,925 | |
A | 4YY15 | 1305 ~ 1645 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.25 " | 1790 ~ 2256 @ 0.0 "SP | 1 / 4에 1 / 2 | ₩ 2,011,782 | |
A | 16D523 | 1410 ~ 1725 | 19 " | 19 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 12.5 " | 1665 ~ 2037 @ 0.0 "SP | 1 / 4에 1 / 2 | ₩ 1,957,252 | |
A | 5DVL4 | 1410 ~ 1725 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 12.5 " | 1665 ~ 2037 @ 0.0 "SP | 1 / 4에 1 / 2 | ₩ 1,960,752 | |
A | 2RB66 | 1465 ~ 2110 | 26 " | 26 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | 1016 ~ 1592 @ 0.5 "SP | 1 / 4에 3 / 4 | ₩ 2,418,202 | |
A | 16D522 | 1660 ~ 1820 | 19 " | 19 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11.25 " | 1413 ~ 1549 @ 0.0 "SP | 1 / 4에 1 / 3 | ₩ 1,878,380 | |
A | 4YY14 | 1660 ~ 1820 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11.25 " | 1413 ~ 1549 @ 0.0 "SP | 1 / 4에 1 / 3 | ₩ 1,945,475 | |
A | 2RB65 | 2045 ~ 2580 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11.25 " | 761 ~ 1014 @ 0.5 "SP | 1 / 4에 1 / 2 | ₩ 2,014,477 |
벨트 구동 업블라스트 인공호흡기(드라이브 패키지 없음)
Dayton 업블라스트 환기 장치는 산업 및 상업용 주방에서 더러운 공기를 배출하기 위해 지붕 또는 벽에 장착됩니다. 이 밸브는 낮거나 중간 정도의 정압 조건에서 그리스, 악취 및 악취를 배출하기 위해 지속적으로 작동하도록 설계되었습니다. 내부식성, 내구성, 안정성, 휴대성 및 화씨 300도의 최대 유입 온도를 견디기 위해 완전히 감긴 윈드밴드가 있는 알루미늄 구조를 회전시켰습니다. 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않습니다. 11.25~36인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 및 와이어 커터
- 압력 세척기 표면 클리너 및 물 빗자루
- 클린 룸 및 실험실 장갑
- 휠 라이저
- 금속 클래드 채찍
- 송풍기
- 수레 및 수레 액세서리
- 터미널 블록
- 커플링 및 어답터
- 차량 진단 및 검사
- BRADY 밴딩 테이프, 투명
- KOHLER 마운팅 키트
- TITAN TOOL 니들 / 노즐 에어 캡
- REES 푸시 버튼 헤드
- DIXON 와셔 씰
- DIXON DOT 푸시 인 Y 커넥터
- ANVIL 배수 팔꿈치, 아연 도금
- ANVIL 아연 도금 가단성 철 십자가
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 클램프 타입 렌치 칼라
- WEG Teao 삼상 풋 마운트, 냉각탑 모터