청정실 및 실험실 장갑
BCR 나일론 풀 핑거 장갑
Berkshire BGL7.200 BCR 시리즈 전체 손가락 장갑은 청정실, 실험실, 전자 제품 제조 및 제약 시설과 같은 중요한 환경에서 탁월한 오염 제어 및 보호 기능을 제공합니다.
Berkshire BGL7.200 BCR 시리즈 전체 손가락 장갑은 청정실, 실험실, 전자 제품 제조 및 제약 시설과 같은 중요한 환경에서 탁월한 오염 제어 및 보호 기능을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | BGL7.200SB | ₩834,942 | |||
A | BGL7.200MB | ₩813,330 | |||
A | BGL7.200LB | ₩810,669 | |||
A | BGL7.200XLB | ₩841,644 |
BCR 나일론 하프 핑거 장갑
Berkshire BGL6.200 BCR 시리즈 반손가락 장갑은 기본 레이어 또는 다른 장갑 아래의 라이너로 사용됩니다. 추가된 편안함과 습기 제어 기능을 제공하며 땀과 습기 축적을 줄여 외부 장갑의 수명을 연장할 수 있습니다.
Berkshire BGL6.200 BCR 시리즈 반손가락 장갑은 기본 레이어 또는 다른 장갑 아래의 라이너로 사용됩니다. 추가된 편안함과 습기 제어 기능을 제공하며 땀과 습기 축적을 줄여 외부 장갑의 수명을 연장할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BGL6.200LB | ₩704,952 | ||
A | BGL6.200SB | ₩730,555 |
93-401 니트릴라이트 비멸균 일회용 니트릴 클린룸 장갑
Ansell Nitrilite 93-401 클린 니트릴 장갑은 실험실, 의료, 제조 및 자동차 응용 분야에 사용됩니다. 화학 물질, 오일 및 연마제로부터 보호하고 민첩성, 편안함 및 펑크 방지 기능을 제공합니다.
Ansell Nitrilite 93-401 클린 니트릴 장갑은 실험실, 의료, 제조 및 자동차 응용 분야에 사용됩니다. 화학 물질, 오일 및 연마제로부터 보호하고 민첩성, 편안함 및 펑크 방지 기능을 제공합니다.
Chemsoft CE 일회용 장갑, 니트릴
North By Honeywell CE412W Chemsoft CE 일회용 장갑은 화학 물질, 용제, 오일 및 그리스에 대한 안정적인 차단 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 니트릴과 네오프렌 구조의 조합으로 장갑은 가혹한 화학 물질과 공격적인 물질에 노출되는 경우에도 장갑의 무결성을 유지하고 착용자의 손을 보호할 수 있습니다. 이는 제약 시설, 실험실 및 화학 물질 취급 산업에서 일반적으로 사용됩니다.
North By Honeywell CE412W Chemsoft CE 일회용 장갑은 화학 물질, 용제, 오일 및 그리스에 대한 안정적인 차단 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 니트릴과 네오프렌 구조의 조합으로 장갑은 가혹한 화학 물질과 공격적인 물질에 노출되는 경우에도 장갑의 무결성을 유지하고 착용자의 손을 보호할 수 있습니다. 이는 제약 시설, 실험실 및 화학 물질 취급 산업에서 일반적으로 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CE412W / L | ₩81,182 | 100 | ||
A | CE412W/M | ₩81,182 | 100 | ||
A | CE412W / S | ₩81,182 | 100 | ||
A | CE412W / XL | ₩81,182 | 100 |
93-311 니트릴라이트 비멸균 일회용 니트릴 클린룸 장갑
Ansell Nitrilite 93-311 깨끗한 니트릴 장갑은 표면을 준비하고 오염 물질로부터 보호하는 데 사용됩니다. 교차 오염을 방지하기 위해 고체와 액체를 혼합하고 혼합하는 데 이상적입니다. 이 장갑은 유출/누출 청소 상황에서 위험 물질의 안전한 취급을 보장합니다.
Ansell Nitrilite 93-311 깨끗한 니트릴 장갑은 표면을 준비하고 오염 물질로부터 보호하는 데 사용됩니다. 교차 오염을 방지하기 위해 고체와 액체를 혼합하고 혼합하는 데 이상적입니다. 이 장갑은 유출/누출 청소 상황에서 위험 물질의 안전한 취급을 보장합니다.
73-701 Touchntuff 멸균 일회용 네오프렌 장갑
Ansell TouchNTuff DermaShield 73-701 시리즈 멸균 일회용 장갑은 멸균이 가장 중요한 의료, 제약 및 실험실 환경에서 손 보호 기능을 제공합니다.
Ansell TouchNTuff DermaShield 73-701 시리즈 멸균 일회용 장갑은 멸균이 가장 중요한 의료, 제약 및 실험실 환경에서 손 보호 기능을 제공합니다.
83-500 Touchntuff 멸균 폴리이소프렌 장갑
Ansell TouchNTuff 83-500 시리즈 클린룸 장갑은 의료, 실험실 및 제약 환경에 사용됩니다. 뛰어난 촉각 감도와 멸균 디자인으로 의료 시술, 수술, 치과 치료 중 교차 오염을 방지합니다. 이 제품은 화학요법 약물과 함께 사용하기 위한 철저한 테스트를 거쳤으며 유해 물질 취급에 필요한 안전 표준을 충족합니다.
Ansell TouchNTuff 83-500 시리즈 클린룸 장갑은 의료, 실험실 및 제약 환경에 사용됩니다. 뛰어난 촉각 감도와 멸균 디자인으로 의료 시술, 수술, 치과 치료 중 교차 오염을 방지합니다. 이 제품은 화학요법 약물과 함께 사용하기 위한 철저한 테스트를 거쳤으며 유해 물질 취급에 필요한 안전 표준을 충족합니다.
93-700 Touchntuff 멸균 니트릴 일회용 장갑
Ansell TouchNTuff 93-700 시리즈 일회용 니트릴 클린룸 장갑은 제약, 생명공학 및 실험실 연구 환경에서 중요한 공정 중에 무균 상태를 유지하는 데 사용됩니다. 이 장갑은 수술 절차 및 감염 가능성이 있는 물질을 취급하는 의료 환경에 이상적입니다. 니트릴 소재는 탁월한 내화학성을 제공하여 다양한 위험 물질로부터 보호합니다. ASTM D6978에 따라 화학요법 약물과 함께 사용하도록 테스트되어 관련 안전 표준을 충족하는지 확인되었습니다.
Ansell TouchNTuff 93-700 시리즈 일회용 니트릴 클린룸 장갑은 제약, 생명공학 및 실험실 연구 환경에서 중요한 공정 중에 무균 상태를 유지하는 데 사용됩니다. 이 장갑은 수술 절차 및 감염 가능성이 있는 물질을 취급하는 의료 환경에 이상적입니다. 니트릴 소재는 탁월한 내화학성을 제공하여 다양한 위험 물질로부터 보호합니다. ASTM D6978에 따라 화학요법 약물과 함께 사용하도록 테스트되어 관련 안전 표준을 충족하는지 확인되었습니다.
장갑 일반 폴리 에스테르-200 개들이 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BGL2.200BR | AD6MUC | ₩ 605,447 |
더 알아보기
- 워터 히터
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 지붕 통풍기
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 타이어와 휠
- 용접 테이블 액세서리
- 위험 지역 플러그 및 콘센트
- 드릴 척
- 초경 드릴 비트
- 달아서 절단기
- APPROVED VENDOR 주거 / 상업용 / 산업용 증발 냉각 패드
- APPROVED VENDOR 버터 플라이 댐퍼
- WINTERS INSTRUMENTS 무연 진공 게이지, MNPT, 1/4 "NPT, 게이지 연결 위치 : 중앙 뒷면
- JACKSON SAFETY 실리카 코팅되지 않은 용접 담요
- TENNSCO 캔틸레버 프레임
- MORSE DRUM Pail Pro 시리즈 캔 티퍼
- REGAL 코발트 엔드밀, 싱글 엔드, HSS, CC, 3날, ALTiN
- LAVI 로프 장벽 기둥 및 기둥
- SCHLAGE 도어 손잡이 잠금 장치
- MI-T-M 인버터 병렬 포트 박스