ANSELL 93-700 Touchntuff 멸균 니트릴 일회용 장갑
Ansell TouchNTuff 93-700 시리즈 일회용 니트릴 클린룸 장갑은 제약, 생명공학 및 실험실 연구 환경에서 중요한 공정 중에 무균 상태를 유지하는 데 사용됩니다. 이 장갑은 수술 절차 및 취급을 위한 의료 환경에 이상적입니다. ...감염성 물질. 니트릴 소재는 탁월한 내화학성을 제공하여 다양한 위험 물질로부터 보호합니다. ASTM D6978에 따라 화학요법 약물과 함께 사용하도록 테스트되어 관련 안전 표준을 충족하는지 확인되었습니다.더 읽기
93-700 Touchntuff 멸균 니트릴 일회용 장갑
Ansell TouchNTuff 93-700 시리즈 일회용 니트릴 클린룸 장갑은 제약, 생명공학 및 실험실 연구 환경에서 중요한 공정 중에 무균 상태를 유지하는 데 사용됩니다. 이 장갑은 수술 절차 및 감염 가능성이 있는 물질을 취급하는 의료 환경에 이상적입니다. 니트릴 소재는 탁월한 내화학성을 제공하여 다양한 위험 물질로부터 보호합니다. ASTM D6978에 따라 화학요법 약물과 함께 사용하도록 테스트되어 관련 안전 표준을 충족하는지 확인되었습니다.
특징
- 정전기 방지에 대한 EN1149 표준을 준수하는 정전기 방지 특성을 가지고 있습니다.
- 이 장갑은 클래스 100/ISO 5의 클린룸 등급 등급을 제공하며 낮은 입자 수준이 요구되는 중요한 환경에 적합합니다.
- 독특한 녹색 색상을 제공하여 쉽게 알아볼 수 있고 다른 장갑 유형과 구별됩니다.
- 이 장갑에는 손목과 팔뚝을 추가로 보호하고 덮을 수 있도록 확장된 커프 길이가 장착되어 있습니다.
- 다양한 그립감과 제어력을 향상시키기 위해 외부 장갑 표면에 질감 있는 손가락이 있습니다.
- 이 장갑은 우수한 내화학성과 내구성을 위해 니트릴로 만들어졌습니다.
- 향상된 편안함과 쉬운 착용을 위해 분말이 없고 염소 처리된 내부 장갑 표면이 특징입니다.
- 양손잡이용 장갑으로 양손으로 착용할 수 있어 유통 및 사용이 편리합니다.
- 여기에는 구슬 모양의 커프가 포함되어 있어 안정적인 핏을 보장하고 사용 중에 장갑이 굴러 내려가는 것을 방지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내후성 박스 커버 액세서리
- 음식 서비스 트레이
- 드라이 배스
- 유전체 연합
- 드레인 오프너
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 돌리/달리/운반기/무버
- 하수구
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 바닥재
- CHICAGO-LATROBE 나사 기계 드릴 비트 세트, 고속 강철, 분리 점, 135도
- 3M 쿨 플로우 호기 밸브 구성품
- DAYTON 벨트 드라이브 다운블라스트 배기 환풍기, 3/4인치 베어링
- KELCH 열박음 공구 홀더, 구멍 직경 12 mmmm
- HOFFMAN 유형 4 후면 접근 본체
- THOMAS & BETTS TV10 시리즈 와이어 분리
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 1-1/4인치 직경, 양쪽 끝 나사산
- BALDOR MOTOR 제트 펌프 모터, 삼상, 풋몬트, ODP
- APPROVED VENDOR 보일러 배수 밸브
- LABCONCO 프로텍터 데모 후드