유전체 연합
유전체 결합체는 호환되지 않는 재료를 안전하게 결합할 수 있도록 절연체를 제공합니다. 부식이나 파이프 파손으로 이어지는 전기 분해를 방지합니다. 이 제품은 3/4~4인치 범위의 파이프 크기에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 3200 2 | ₩364,875 | ||
A | 3200 21 / 2 " | ₩400,942 | ||
A | 3200 3 " | ₩467,390 | ||
A | 3200 4 " | ₩714,770 |
DUXLC 유전체 파이프 피팅
DUXL 유전체 파이프 피팅
LF3004 시리즈 유전체 유니온
Watts LF3004 시리즈 유전체 유니온은 갈바닉 전류와 표류 전류로 인해 발생하는 배관 시스템의 부식 및 악화를 방지하기 위해 상업 및 산업용 응용 분야에 사용됩니다. 이종 금속으로 만들어진 파이프 사이에 설치됩니다. 이러한 유전체 유니온은 구조적 견고성과 긴 서비스 수명을 위해 강철/철/아연 도금 가단성 철/가단성 철 및 아연 도금 강철 구조를 특징으로 합니다. 폴리술폰 절연체를 사용하여 작동 중 전기적 위험을 방지하고 파이프 사이를 안전하고 안정적으로 밀봉하기 위한 Buna-N 개스킷이 함께 제공됩니다.
Watts LF3004 시리즈 유전체 유니온은 갈바닉 전류와 표류 전류로 인해 발생하는 배관 시스템의 부식 및 악화를 방지하기 위해 상업 및 산업용 응용 분야에 사용됩니다. 이종 금속으로 만들어진 파이프 사이에 설치됩니다. 이러한 유전체 유니온은 구조적 견고성과 긴 서비스 수명을 위해 강철/철/아연 도금 가단성 철/가단성 철 및 아연 도금 강철 구조를 특징으로 합니다. 폴리술폰 절연체를 사용하여 작동 중 전기적 위험을 방지하고 파이프 사이를 안전하고 안정적으로 밀봉하기 위한 Buna-N 개스킷이 함께 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 본체 재질 | 가스켓 재질 | 육각 크기 | 입구 재료 | 인 레트 크기 | 콘센트 재료 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF3004 1 1/4 | ₩113,232 | |||||||||
A | LF3004 2 | ₩254,744 | |||||||||
B | LF3004 1 1/2 | ₩172,088 | |||||||||
B | LF3004 1/2 | ₩56,588 | |||||||||
B | LF3004 1 | ₩84,924 | |||||||||
A | LF3004 3/4 | ₩64,540 | |||||||||
C | 1 LF 3004-1 | ₩116,095 | |||||||||
D | LF11 2/3004 | ₩116,042 | |||||||||
A | 1 1/4 LF3004 | ₩87,097 | |||||||||
C | 1/2 LF 3004-1/2 | ₩59,727 | |||||||||
E | LF2 3004 개 | ₩185,010 | |||||||||
C | 3/4 LF 3004 3/4 | ₩68,127 |
LF3003 시리즈 유전체 유니온
Watts LF3003 시리즈 유전체 유니온은 온수기나 펌프와 같이 금속 구성이 다양한 파이프의 접합부에 설치되어 금속을 격리하고 전기분해로 인한 잠재적인 부식을 줄입니다. 이러한 유니온은 금속 상호 작용으로 인한 화학 반응으로 인한 누수 및 품질 저하를 방지하여 수질을 효과적으로 유지하고 배관 시스템의 수명을 연장시킵니다. 이 브랜드의 LF3003 시리즈 유전체 유니온은 물 분배 시스템을 보호하여 신뢰성과 내구성을 보장합니다. 유니온 너트, 테일피스 XNUMX개, 개스킷으로 구성된 포괄적인 어셈블리가 함께 제공됩니다. 이 조합은 전류에 대한 견고한 장벽을 형성하여 갈바닉 부식을 효과적으로 방지합니다. 이 제품은 암 철 파이프 나사와 암 황동 파이프 나사 연결 방식으로 설계되어 있어 서로 다른 유형의 파이프 간에 원활한 통합과 안전한 부착이 가능합니다. 이러한 유전체 유니온에는 Buna-N 개스킷이 있어 누출을 방지합니다.
Watts LF3003 시리즈 유전체 유니온은 온수기나 펌프와 같이 금속 구성이 다양한 파이프의 접합부에 설치되어 금속을 격리하고 전기분해로 인한 잠재적인 부식을 줄입니다. 이러한 유니온은 금속 상호 작용으로 인한 화학 반응으로 인한 누수 및 품질 저하를 방지하여 수질을 효과적으로 유지하고 배관 시스템의 수명을 연장시킵니다. 이 브랜드의 LF3003 시리즈 유전체 유니온은 물 분배 시스템을 보호하여 신뢰성과 내구성을 보장합니다. 유니온 너트, 테일피스 XNUMX개, 개스킷으로 구성된 포괄적인 어셈블리가 함께 제공됩니다. 이 조합은 전류에 대한 견고한 장벽을 형성하여 갈바닉 부식을 효과적으로 방지합니다. 이 제품은 암 철 파이프 나사와 암 황동 파이프 나사 연결 방식으로 설계되어 있어 서로 다른 유형의 파이프 간에 원활한 통합과 안전한 부착이 가능합니다. 이러한 유전체 유니온에는 Buna-N 개스킷이 있어 누출을 방지합니다.
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 가스켓 재질 | 육각 크기 | 입구 재료 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF3003 1/2 | ₩76,972 | ||||||||
A | LF3003 1 1/2 | ₩294,364 | ||||||||
A | LF3003 3/4 | ₩93,380 | ||||||||
A | LF3003 1 1/4 | ₩213,948 | ||||||||
A | LF3003 1 | ₩142,632 | ||||||||
B | LF3003 2 | ₩390,600 | ||||||||
C | LF2 3003 개 | ₩241,325 | ||||||||
C | 1 1/2 LF3003 | ₩203,735 | ||||||||
C | LF1 2/3003 | ₩51,257 | ||||||||
C | LF3 4/3003 | ₩62,230 | ||||||||
C | LF1 3003 개 | ₩79,135 | ||||||||
D | LF11 4/3003 | ₩146,107 |
LF3008 시리즈 유전체 유니온
스타일 | 모델 | 가스켓 재질 | 육각 크기 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF1 2/3008 | ₩60,217 | ||||||
A | LF3 4/3008 | ₩74,182 | ||||||
B | LF1 3008 개 | ₩83,492 | ||||||
C | LF3008 1/2 | ₩77,532 | ||||||
C | LF3008 3/4 | ₩80,388 | ||||||
D | LF3008 1 | ₩138,124 |
LF3110 계열, 유전체 플랜지, 솔더
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 2 1/2 LF3110 | ₩839,755 | ||
B | LF3 3110 개 | ₩814,344 | ||
C | LF4 3110 개 | ₩941,710 |
LF3002 시리즈 유전체 유니온
스타일 | 모델 | 입구 재료 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LF1 3002 개 | ₩51,257 | ||||
B | LF3002 3/4 | ₩54,908 | ||||
B | LF3002 1 | ₩79,828 |
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 LF 3005-1/2A | ₩22,942 | |||
A | 3/4 LF 3005-3/4A | ₩28,875 |
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LF3005A 1/2 | ₩32,396 | |||
A | LF3005A 3/4 | ₩30,856 |
유전체 연합
스타일 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 가스켓 재질 | 인 레트 연결 | 콘센트 연결 | 콘센트 재료 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 입구 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3004 1 1 / 4 | ₩92,820 | RFQ | ||||||||
A | 3004 1 / 2 | ₩46,423 | RFQ | ||||||||
B | 3003 3 / 4 | ₩76,972 | RFQ | ||||||||
C | 3001A 1/2 | ₩27,496 | RFQ | ||||||||
D | 3001A 1 1/4 | ₩80,780 | |||||||||
D | 3001A 2 | ₩170,324 | |||||||||
D | 3001A 1 1/2 | ₩137,788 | |||||||||
E | A3200 2 1/2 | ₩627,200 | RFQ | ||||||||
E | A3200 4 | ₩1,164,940 | RFQ | ||||||||
E | A3200 3 | ₩774,340 | RFQ | ||||||||
F | LF3007 3/4 | ₩79,828 | |||||||||
G | LF3007 1/2 | ₩71,316 | |||||||||
H | LF3100M3 2 1/2 | ₩621,544 | RFQ | ||||||||
I | LF3100M3 4 | ₩2,256,296 | RFQ | ||||||||
I | LF3100M3 3 | ₩852,488 | RFQ |
LF4001E 시리즈 유전체 유니온
스타일 | 모델 | 가스켓 재질 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LF4001E 2 1/2 | ₩295,484 | ||||
B | LF4001E 3/4 | ₩40,180 | ||||
C | LF4001E 1/2 | ₩40,180 | ||||
C | LF4001E 1 | ₩88,872 | ||||
C | LF4001E 1 1/2 | ₩210,560 | ||||
C | LF4001E 1 1/4 | ₩144,900 |
LF3006 시리즈 유전체 유니온
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 본체 재질 | 가스켓 재질 | 육각 크기 | 입구 재료 | 인 레트 크기 | 콘센트 재료 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF3006 1 | ₩84,924 | |||||||||
B | LF3006 1/2 | ₩48,692 | |||||||||
A | LF3006 2 | ₩254,744 | |||||||||
A | LF3006 3/4 | ₩64,540 | |||||||||
B | LF3006 1 1/4 | ₩113,232 | |||||||||
C | LF1 3006 개 | ₩58,782 | |||||||||
D | 1 1/2 LF3006 | ₩111,912 | |||||||||
E | LF11 4/3006 | ₩80,115 | |||||||||
F | LF1 2/3006 | ₩39,795 | |||||||||
G | LF2 3006 개 | ₩234,552 | |||||||||
H | LF3 4/3006 | ₩44,555 |
LF3001A 시리즈 유전체 유니온
스타일 | 모델 | 가스켓 재질 | 육각 크기 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11/4 LF 3001A-1 1/4 " | ₩70,822 | ||||||
A | 11/2 LF 3001A-1 1/2 " | ₩98,647 | ||||||
A | 2 LF 3001A-2 " | ₩129,850 | ||||||
B | LF3001A 1 | ₩59,052 | ||||||
B | LF3001A 1 1/4 | ₩98,504 | ||||||
B | LF3001A 3/4 | ₩33,320 | ||||||
A | 1/2 LF 3001A-1/2" | ₩24,955 | ||||||
A | 3/4 LF 3001A-3/4" | ₩29,505 | ||||||
A | 1 LF 3001A-1 " | ₩43,960 | ||||||
B | LF3001A 2 | ₩207,340 | ||||||
B | LF3001A 1 1/2 | ₩167,720 | ||||||
C | LF3001A 1/2 | ₩35,084 |
LF301 시리즈 유전체 유니온
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LF301 1 | ₩21,420 | |||
A | LF301 1 1/2 | ₩50,119 | |||
A | LF301 1 1/4 | ₩32,928 | |||
B | LF301 1/2 | ₩13,244 | |||
A | LF301 2 | ₩69,608 | |||
A | LF301 3/4 | ₩13,300 |
유전체 연합, FIP x 솔더
LF3100 계열, 유전체 플랜지, FIP x 솔더
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 1/2 LF3100 | ₩498,890 | ||||
B | LF3 3100 개 | ₩557,042 | ||||
C | 2 LF 3100 2 인치 | ₩462,927 |
절연체 키트
유전체 유니온 3/4 x 1/2 인치 Fip x 솔더
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2 | AE3JGP | ₩ 27,982 |
유전체 유니온 절연체 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
잉크비키트 | CB7BYU | ₩ 8,344 |
유전체 유니온 절연체 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
잉크에프키트 | CB7BYR | ₩ 12,488 |
유전체 연합
와트 유전체 결합은 HVAC 장비, 온수 저장 탱크 및 배관 시스템에 사용되어 표류 및 갈바닉 전류로 인한 열화 및 부식 가속화를 줄입니다. 이러한 유니온은 각각 최대 화씨 180 도와 250psi의 온도와 압력을 견딜 수 있습니다. FIP, MIP 및 납땜 연결 옵션으로 제공되어 1/2 ~ 4 인치 범위의 파이프 크기에 쉽게 설치할 수 있습니다. Raptor Supplies.
자주하는 질문
누설전류란?
표류 전류는 의도하지 않은 대체 경로로 들어가 배관 시스템에 부식을 일으킬 수 있는 많은 수의 양극 및 음극을 생성합니다.
유전체 유니온에서 테일피스의 기능은 무엇입니까?
테일피스를 사용하면 두 개의 다른 파이프 시스템의 끝을 연결할 수 있으므로 액체가 최소한의 누출로 안전하게 운송될 수 있습니다.
유전체 결합은 어떻게 연속성을 깨뜨립니까?
유전체 유니온이 서로 다른 두 파이프 사이에 연결되면 전류를 접지하고 두 환경 사이의 완전한 절연을 위해 연속성을 차단합니다.
강철 파이프와 구리 파이프 사이에 유전체 유니온을 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 강관의 나사산 위에 실링 테이프를 여러 겹 감습니다.
- 유전체 유니온의 나사 끝을 강관에 연결하고 파이프 렌치를 사용하여 시계 방향으로 돌립니다.
- 구리 파이프의 끝 부분에 유니온 너트를 밀어 넣고 구리 파이프 위에 플라스틱 절연체를 놓습니다.
- 프로판 토치를 사용하여 구리 파이프와 땀 어댑터에 구리 솔더 어댑터를 설치합니다.
- 파이프를 식히십시오.
- 유니온 너트와 본체 사이에 고무 가스켓을 재빨리 밀어 넣어 조립합니다.
- 방수 연결을 확인하십시오.
더 알아보기
- 테스크 조명
- 방문
- 유틸리티 카트
- 하수구
- 폼
- 라이트 미터
- ANL 및 ANN 리미터 퓨즈
- 자동차 외관
- 플라스틱 앵글 스톡
- 탄소강 계단 트레드
- ZOELLER 자동 방폭형 수중 하수 펌프
- GERBER PLUMBING 세라믹 디스크 카트리지
- SHARON PIPING 동심 감속기
- IDEAL 절연 너트 드라이버 원형
- SALSBURY INDUSTRIES 메일 하우스 포스트 그린
- REELCRAFT 트윈 라인 용접 호스 릴, T 등급
- WOODHEAD 130226 시리즈 스프링
- AIRMASTER FAN CBU-HP 시리즈 고압 벨트 드라이브 원심 상향 송풍 배기 팬
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 1/2-28 Un
- GPI 연료 노즐 회전