BALDOR MOTOR 제트 펌프 모터, 삼상, 발 장착, ODP
필터
베이스 : RG , 인클로저: 엽니다 , 액자: 56J ,Hz: 60 , 단열재: B , 장착: F1
스타일 | 모델 | 상 | A | 고장 토크 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJL1205A | 1 | 6.2/3.1 | 1.7 LB-FT | 61 | S | 3450 | 43도 C | 3416L | ₩ 1,284,716 | |
B | CJM3107 | 3 | 2.4/1.2 | 5.3 LB-FT | 65 | S | 3450 | 44도 C | 3413M | ₩ 1,357,516 | |
B | CJM3104 | 3 | 1.6 / .8 | 4.7 LB-FT | 57 | P | 1725 | 42도 C | 3413M | ₩ 1,481,963 | |
B | CJM3108 | 3 | 2/1 | 7 LB-FT | 63 | P | 1725 | 57도 C | 3416M | ₩ 1,655,767 | |
B | CJM3111 | 3 | 3.2-3/1.5 | - | 66 | P | 3450 | - | 3416M | ₩ 1,550,080 | |
B | CJM3112 | 3 | 3.2-3/1.5 | - | 60 | N | 1725 | - | 3420M | ₩ 1,775,530 | |
B | CJM3115 | 3 | 3.2/1.6 | - | 82 | R | 3450 | - | 3420M | ₩ 1,733,250 | |
B | CJM3120 | 3 | 4/2 | 10.1 LB-FT | 89 | M | 3450 | 40도 C | 3424M | ₩ 2,111,403 | |
B | CJM3155 | 3 | 5.4/2.7 | - | 86 | L | 3450 | - | 3430M | ₩ 2,510,658 | |
B | CJM3158 | 3 | 8.5-8/4 | 16.8 LB-FT | 87 | M | 3450 | 50도 C | 3524M | ₩ 2,971,003 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압축 튜브 피팅
- 배전 블록
- 핀셋 세트
- 소방 호스 및 소화기 액세서리
- 테스트 플러그 액세서리
- 고무
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 앵커
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 솔레노이드
- CHEMTROLS VALVES 부싱 감소
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, 소형 리미트 스위치
- DYNABRADE 2 "x 48"벨트 크기 공구 포스트 그라인더
- DIXON 원피스 해머 유니온 너트
- VULCAN HART 모터, 208V
- AME INTERNATIONAL 롤록 알루미늄 산화물
- HOFFMAN 유형 4X 나사 덮개 22.5mm 푸시 버튼 인클로저
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1/2-13 unc
- ANVIL 홈이 있는 구리 동심 감속기