제트 펌프 모터
제트 펌프 모터는 물 관리, 제조, 식품 및 음료 가공 응용 분야에서 기계 구동 및 유체 전달 작업에 이상적입니다. 이 모터는 무거운 부하를 구동하기 위한 단상/XNUMX상 입력 정격을 갖추고 있습니다.
제트 펌프 모터, 삼상, 풋몬트, ODP
개방형 방적, 페이스 /베이스 마운팅 b 제트 펌프 모터
개방형 방적, 얼굴 장착, 제트 펌프 모터
스타일 | 모델 | 모터 유형 | 몸 Dia. | Frame | 전체 길이 | 회전 | 서비스 요인 | 축 길이 | 샤프트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC37FN65X-G | ₩569,555 | |||||||||
B | 5KC39NN50X-G | ₩601,195 | |||||||||
C | 5KH39KR2552BX | ₩380,817 |
제트 펌프 AC 모터, 개방형 방적, 전면 장착
Dayton 커패시터 시작 제트 펌프 모터는 상업, 산업, 원심 및 유압 펌프에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 커패시터 시작을 통해 모터는 더 무거운 부하에 대해 저속에서 더 높은 토크를 생성할 수 있습니다. 이 60Hz, 단상 모터는 개방형 드립푸프 인클로저, 샤프트 슬링거 및 개스킷 처리된 도관 박스를 갖추고 있어 습기와 오염으로부터 보호합니다. 샤프트는 더 나은 작업 가능성을 위해 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 회전할 수 있습니다. 수평 및 수직 방향으로 쉽게 설치할 수 있도록 정면에 장착됩니다. 안정적인 작동을 위해 CSA 인증 및 UL 인증을 받았습니다. 1/3, 1/2, 3/4, 1, 1.5 및 2 HP의 출력 등급으로 제공되는 다양한 제트 펌프 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 커패시터 시작 제트 펌프 모터는 상업, 산업, 원심 및 유압 펌프에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 커패시터 시작을 통해 모터는 더 무거운 부하에 대해 저속에서 더 높은 토크를 생성할 수 있습니다. 이 60Hz, 단상 모터는 개방형 드립푸프 인클로저, 샤프트 슬링거 및 개스킷 처리된 도관 박스를 갖추고 있어 습기와 오염으로부터 보호합니다. 샤프트는 더 나은 작업 가능성을 위해 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 회전할 수 있습니다. 수평 및 수직 방향으로 쉽게 설치할 수 있도록 정면에 장착됩니다. 안정적인 작동을 위해 CSA 인증 및 UL 인증을 받았습니다. 1/3, 1/2, 3/4, 1, 1.5 및 2 HP의 출력 등급으로 제공되는 다양한 제트 펌프 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
원심 펌프 모터, 삼상, 완전 밀폐형, C면 발, 56J
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 항목 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T34F99029 | ₩1,114,505 | ||||||
B | 056T34F5343 | ₩900,585 | ||||||
C | 056T34F99018 | ₩1,363,722 |
완전히 밀폐 된 팬 냉각, 제트 펌프 모터
제트 펌프 모터
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 모터 디자인 | 모터 유형 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39KR2887X | ₩405,492 | ||||||||
A | 5KC39SN2890X | ₩583,502 |
사각 플랜지 펌프 모터, 단상, ODP
제트 펌프 모터, 단상, 풋리스, TEFC
제트 펌프 모터
원심 펌프 모터, 단상, 방적, C면 Footless, 56C/56J
스타일 | 모델 | 회전 | 몸 Dia. | Enclosure | 서비스 요인 | 열 보호 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC36JN269X | ₩495,109 | |||||||||
B | 5KC39QN3219X | ₩610,662 | |||||||||
C | 5KC39RN45X | ₩679,210 | |||||||||
D | 5KC49NN2167X | ₩929,162 | |||||||||
E | 5KCR48TN2174T | ₩1,762,950 | |||||||||
F | 5KC37FN65X | ₩497,992 |
원심 펌프 모터, 삼상, 방적, C면 Footless, 56C/56J
스타일 | 모델 | Enclosure | 완전 부하 암페어 | 항목 | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K37MN38 | ₩749,992 | |||||
B | 5K46KN4141 | ₩1,292,707 |
소방 펌프 모터, 삼상, TEFC, 강성 베이스, EPAct
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39KR2552X | ₩584,410 | |||
A | 5KC39KR2553X | ₩644,407 |
워시가드 제트 펌프 모터, 삼상, TEFC 나사산 샤프트, 베이스가 있는 C면
제트 펌프 모터, 단상, 발 장착형, ODP
제트 펌프 모터
제트 펌프 모터는 우물에서 물을 끌어 오는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Leeson의 다양한 제트 펌프 모터를 제공합니다. 발도, 데이턴 및 마라톤 모터스. 리슨 펌프 모터는 식품 및 재료 포장 애플리케이션 용 컨베이어에 사용하도록 설계되었습니다. 이 모터에는 먼지와 비로부터 모터 내부 부품을 보호하기위한 TEFC 또는 DP 인클로저가 장착되어 있으며, 쉬운 설치를 위해 견고하고 둥근 장착 옵션을 모두 제공합니다. 최대 속도 3600rpm으로 최대 40 ° C의 주변 온도를 견딜 수 있습니다. 데이튼 (Dayton) 개방형 방적면 장착 제트 펌프 모터에는 볼 베어링이 장착되어있어 마찰을 줄이고 윤활유 누출을 최소화합니다. 키형 및 나 사형 샤프트가 특징 인이 모터는 최대 77.9 %의 공칭 효율을 제공하고 최대 40 ° C의 주변 온도에서 작동 할 수 있습니다.이 제트 펌프 모터는 Raptor Supplies.
자주하는 질문
개방형 및 방적형 인클로저 모터 중에서 선택하는 방법은 무엇입니까?
개방형 인클로저 스타일 모터는 환기가 최소화된 위치에 이상적입니다. 개방형 디자인은 공기가 모터를 통해 자유롭게 순환하도록 합니다. 개방형 방적 인클로저는 환기를 제공하지만 액체 방울이 모터 인클로저로 들어가는 것을 방지합니다.
DC 모터와 AC 모터의 차이점은 무엇입니까?
AC 모터는 주 주파수를 사용하여 속도를 확인하기 위해 외부 주파수 변환기로 회전합니다. DC 모터는 모터의 속도와 토크를 제어하기 위한 전자 장치가 내장된 브러시리스입니다.
정속 모터는 정토크 모터와 어떻게 다릅니까?
정속 모터는 받침대 팬이나 실외 콘덴서 장치와 같이 정압이 변하지 않는 작업에 사용됩니다. 정토크 모터는 상업용 VAV 장치, 용광로 또는 공기 처리기와 같이 정압이 변경될 것으로 예상되는 작업에 적합합니다.
더 알아보기
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 퓨즈
- 작물 종묘장 및 조경
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 연못 액세서리
- 귀 클램프
- 볼라드 커버 및 포스트 슬리브
- 임시 작업 현장 조명 액세서리
- 들여 쓰기 기계
- 휘발성 유기 화합물 검출기
- AKRO-MILS 30287 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- VULCAN HART 백 스플래쉬
- DIXON 에어 브레이크 수컷 런 티셔츠
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, 플랜지 끝단, EPDM 다이어프램
- EATON Crouse-Hinds 시리즈 스퀘어 머드 링
- DBI-SALA 조끼 스타일의 검색 하네스
- PHILIPS 할로겐 전구
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 감마가드 CE 신발 커버
- DEVILBISS 가스켓
- BULLARD 필터