항목 | 제트 펌프 모터 |
A | 2/1 |
Base | RG |
고장 토크 | 7 LB-FT |
클래스 | B |
Enclosure | 엽니다 |
Frame | 56J |
완전 부하 토크 | 1.5 LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 0.8 A |
극 수 | 04 |
산출 | .5 |
상 | 3 |
역률 | 63 |
개정 | P |
RPM | 1725 |
온도 오르기 | 57도 C |
타입 | 3416M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 23.81 |
선박 길이 (cm) | 35.09 |
선박 폭 (cm) | 27.47 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
모델 | 상 | A | 고장 토크 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJL1205A | 1 | 6.2/3.1 | 1.7 LB-FT | 61 | S | 3450 | 43도 C | 3416L | ₩ 700,160 | |
CJM3104 | 3 | 1.6 / .8 | 4.7 LB-FT | 57 | P | 1725 | 42도 C | 3413M | ₩ 794,220 | |
CJM3107 | 3 | 2.4/1.2 | 5.3 LB-FT | 65 | S | 3450 | 44도 C | 3413M | ₩ 727,500 | |
CJM3111 | 3 | 3.2-3/1.5 | - | 66 | P | 3450 | - | 3416M | ₩ 830,719 | |
CJM3112 | 3 | 3.2-3/1.5 | - | 60 | N | 1725 | - | 3420M | ₩ 951,559 | |
CJM3115 | 3 | 3.2/1.6 | - | 82 | R | 3450 | - | 3420M | ₩ 928,900 | |
CJM3120 | 3 | 4/2 | 10.1 LB-FT | 89 | M | 3450 | 40도 C | 3424M | ₩ 1,131,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.