ANSELL 93-311 니트릴라이트 비멸균 일회용 니트릴 클린룸 장갑
Ansell Nitrilite 93-311 깨끗한 니트릴 장갑은 표면을 준비하고 오염 물질로부터 보호하는 데 사용됩니다. 교차 오염을 방지하기 위해 고체와 액체를 혼합하고 혼합하는 데 이상적입니다. 이 장갑은 유출/누출 청소 현장에서 위험 물질의 안전한 취급을 보장합니다....에이션.더 읽기
93-311 니트릴라이트 비멸균 일회용 니트릴 클린룸 장갑
Ansell Nitrilite 93-311 깨끗한 니트릴 장갑은 표면을 준비하고 오염 물질로부터 보호하는 데 사용됩니다. 교차 오염을 방지하기 위해 고체와 액체를 혼합하고 혼합하는 데 이상적입니다. 이 장갑은 유출/누출 청소 상황에서 위험 물질의 안전한 취급을 보장합니다.
특징
- 쉽게 착용할 수 있고 흘러내림을 방지하기 위해 말아진 구슬 모양의 커프가 함께 제공됩니다.
- 양쪽 손에 꼭 맞는 양손잡이용 디자인으로 편리함과 유연성을 제공합니다.
- 이 장갑은 국제 청결 표준을 준수하는 ISO 클래스 5 등급을 받았습니다.
- 민첩성을 유지하면서 적절한 장벽 보호를 위해 두께가 5mil입니다.
- 이 장갑은 질감이 있는 마감 처리된 니트릴 구조로 되어 있어 화학적 저항성 및 내구성이 향상되고 그립감 및 제어력이 향상됩니다.
- XS, M, L 및 XL 크기 변형으로 제공되어 다양한 손 크기에 꼭 맞는 핏을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조경 테두리
- 보어 폴리 셔
- 공정 온도계 온도 프로브
- 정밀 모션 제어 풀리
- 손전등 교체 전구
- 일회용 내화성작업복
- 철거 도구 및 장비
- 크림핑 장비
- 색인 생성 가능한 도구
- 우물펌프
- BATTALION 돔 도어 스톱
- GRAINGER Tig 용접봉 1 Lb 튜브 29/64 인치
- DIXON 편심 감속기
- WATTS 릴리프 밸브 커버 수리 키트
- SPEARS VALVES CPVC 게이트 밸브, SR 스레드 엔드, FKM
- WESTWARD 포물선 조버 드릴 비트
- LENOX TOOLS 해킹 톱날
- BROWNING 스크류 컨베이어 액세서리
- STEARNS BRAKES 82000 시리즈 브레이크
- TSUBAKI 일반 보어 스프로킷