ANSELL 83-500 Touchntuff 멸균 폴리이소프렌 장갑
Ansell TouchNTuff 83-500 시리즈 클린룸 장갑은 의료, 실험실 및 제약 환경에 사용됩니다. 뛰어난 촉각 감도와 멸균 디자인으로 의료 시술, 수술, 치과 치료 중 교차 오염을 방지합니다. 그들은 철저한 테스트를 거쳤습니다....또는 화학요법 약물과 함께 사용하여 위험 물질 취급에 필요한 안전 표준을 충족합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 83-500 | 5.5 | ₩ 1,623,912 | |
A | 83-500 | 6 | ₩ 1,623,912 | |
A | 83-500 | 6.5 | ₩ 1,623,912 | |
A | 83-500 | 7 | ₩ 1,623,912 | |
A | 83-500 | 7.5 | ₩ 1,623,912 | |
A | 83-500 | 8 | ₩ 1,623,912 | |
A | 83-500 | 8.5 | ₩ 1,623,912 | |
A | 83-500 | 9 | ₩ 1,623,912 |
83-500 Touchntuff 멸균 폴리이소프렌 장갑
Ansell TouchNTuff 83-500 시리즈 클린룸 장갑은 의료, 실험실 및 제약 환경에 사용됩니다. 뛰어난 촉각 감도와 멸균 디자인으로 의료 시술, 수술, 치과 치료 중 교차 오염을 방지합니다. 이 제품은 화학요법 약물과 함께 사용하기 위한 철저한 테스트를 거쳤으며 유해 물질 취급에 필요한 안전 표준을 충족합니다.
특징
- 이 장갑은 사용 중에 손목 주위에 단단히 고정되도록 표준 커프 길이를 가지고 있습니다.
- DERMASHIELD 기술로 코팅된 내부 장갑 표면이 특징으로 편안한 착용감을 제공하고 장시간 착용 시 자극을 줄입니다.
- 이 장갑에는 SUREFIT 기술이 적용된 구슬 모양의 커프가 장착되어 있어 착용 용이성을 높이고 장시간 사용 시 롤다운을 방지합니다.
- 폴리이소프렌으로 만들어져 탄력성을 제공하고 정밀도가 요구되는 다양한 작업에 적합합니다.
- 이 장갑은 라텍스 유형 I 알레르기의 위험을 제거하기 위해 라텍스가 없는 디자인을 제공합니다.
- 손가락이 곡선으로 디자인된 해부학적 형태가 특징으로 자연스럽고 인체공학적인 핏을 보장하여 장시간 사용 시 손의 피로를 최소화합니다.
- 이 장갑은 흰색으로 제공되어 다양한 산업 분야에서 깨끗하고 전문적인 외관을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 저전압 서모 스탯
- 소방관 장갑
- 퓨즈 클립
- 디스크 스프링
- 식품 호스
- 펌프 컨트롤 부품들
- 지붕 통풍기
- 부싱
- 천장 타일 및 단열재
- 재활용 장비
- ELGA 정수 시스템
- DESTACO 6004 시리즈 직선 동작 클램프
- OSG 16515 시리즈, VC-10 스파이럴 포인트 탭, V 코팅 마감
- SUPER-STRUT AB213 시리즈 앵글 피팅
- WOODHEAD 130060 시리즈 코드셋
- APOLLO VALVES 86A-200 시리즈 3 피스 전체 포트 소켓 용접 볼 밸브
- ANVIL 표준 검정 니플, 나사산 양쪽 끝
- SPEARS VALVES PVC 흰색 유틸리티 스프링 체크 밸브, 소켓
- HOFFMAN 티 피팅
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, XDNX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기