APOLLO VALVES 86A-200 시리즈 3피스 풀 포트 소켓 용접 볼 밸브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 86A20570SR | ₩ 1,853,403 | |
A | 86A20804 | ₩ 1,837,416 | |
A | 86A2081415 | ₩ 1,780,239 | |
A | 86A207TR | ₩ 1,306,424 | |
A | 86A207MG | ₩ 4,011,588 | |
A | 86A20749 | ₩ 1,207,472 | |
A | 86A2070415 | ₩ 1,619,267 | |
A | 86A20676 | ₩ 1,185,800 | |
A | 86A20657 | ₩ 931,168 | |
A | 86A205MG | ₩ 2,008,384 | |
A | 86A20704 | ₩ 1,444,716 | |
A | 86A20714 | ₩ 1,218,224 | |
A | 86A20560 | ₩ 790,524 | |
A | 86A205TC | ₩ 850,248 | |
A | 86A2051570 | ₩ 1,737,288 | |
A | 86A2051460 | ₩ 801,751 | |
A | 86A20860 | ₩ 1,609,888 | |
A | 86A20557 | ₩ 801,808 | |
A | 86A2051415 | ₩ 957,236 | |
A | 86A2051560 | ₩ 957,376 | |
A | 86A204B85F | ₩ 796,236 | |
A | 86A204SR | ₩ 856,632 | |
A | 86A20460 | ₩ 660,464 | |
A | 86A20514 | ₩ 786,996 | |
A | 86A20576 | ₩ 925,400 | |
A | 86A2041460 | ₩ 672,364 | |
A | 86A20415 | ₩ 771,428 | |
A | 86A2040415 | ₩ 929,404 | |
A | 86A20504 | ₩ 1,013,488 | |
A | 86A203TR | ₩ 547,428 | |
A | 86A2081557 | ₩ 1,788,080 | |
A | 86A20215 | ₩ 513,408 | |
A | 86A20370SR | ₩ 1,429,820 | |
A | 86A2051457 | ₩ 812,168 | |
A | 86A20815 | ₩ 1,762,488 | |
A | 86A20677 | ₩ 1,535,184 | |
A | 86A20857 | ₩ 1,620,667 | |
A | 86A20814 | ₩ 1,609,916 | |
A | 86A20615 | ₩ 1,072,400 | |
A | 86A20570 | ₩ 1,552,432 | |
A | 86A205B85D | ₩ 965,972 | |
A | 86A20514TR | ₩ 886,144 | |
A | 86A2050415 | ₩ 1,188,068 | |
A | 86A20577 | ₩ 1,298,864 | |
A | 86A20476 | ₩ 796,012 | |
A | 86A20515 | ₩ 954,744 | |
A | 86A20449 | ₩ 646,828 | |
A | 86A2041415 | ₩ 776,496 | |
A | 86A20314 | ₩ 459,284 | |
A | 86A20477 | ₩ 1,088,108 | |
A | 86A20457 | ₩ 671,944 | |
A | 86A203B85F | ₩ 595,728 | |
A | 86A203B85D | ₩ 597,072 | |
A | 86A20370 | ₩ 1,224,720 | |
A | 86A20160 | ₩ 411,488 | |
A | 86A20177 | ₩ 418,180 | |
A | 86A2011457 | ₩ 434,924 | |
A | 86A201SR | ₩ 602,028 | |
A | 86A2031415 | ₩ 578,144 | |
A | 86A2030415 | ₩ 731,080 | |
A | 86A2031457 | ₩ 484,428 |
86A-200 시리즈 3 피스 전체 포트 소켓 용접 볼 밸브
Apollo 86A-200 시리즈 볼 밸브는 석유 및 가스, 화학 처리 및 수처리 공장의 고압 시스템에서 유체 흐름을 조절, 격리 및 제어하는 데 이상적입니다. 안전하고 누출 없는 연결을 위해 소켓 용접 끝부분이 있습니다. 흐름 저항을 최소화하고 처리량을 최대화하기 위해 전체 포트 설계를 제공합니다. 이 볼 밸브는 밀폐형 패스너가 포함된 3피스 구조를 제공하므로 설치 및 유지 관리가 쉽습니다. 손쉬운 액추에이터 설치를 위해 완벽하게 가공된 ISO 5211 장착을 제공합니다. 이 볼 밸브에는 신뢰성 있고 견고한 밀봉을 위한 RPTFE 개스킷이 있습니다. 효율적인 유체 봉쇄를 위해 조정 가능한 V 스타일 패킹이 통합되어 있습니다. 향상된 작동 유연성을 위해 3피스 및 2위치 잠금 구조를 자랑합니다. 이 밸브는 XNUMX위치 잠금 기능을 갖추고 있어 개방 및 폐쇄 위치에서 밸브의 정확한 제어 및 안전한 방향을 제공합니다.