저전압 서모 스탯
저전압 서모 스탯
스타일 | 모델 | 스테이지 히트 | 기관 규정 준수 | 색상 | 터미널 지정 | 폭 | 제어 범위 | 깊이 | 유형 표시 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F83C-11PR | ₩213,675 | |||||||||
B | 1F78-151 | ₩101,745 | |||||||||
C | 1F97-1277 | ₩405,509 | |||||||||
D | 1F83C-11NP | ₩101,937 | |||||||||
E | 1F85U-22PR | ₩243,320 | |||||||||
F | 1F85U-42PR | ₩264,512 | |||||||||
F | 1F85U-42NP | ₩138,145 |
저전압 서모 스탯
스타일 | 모델 | 스테이지 히트 | 제어 범위 | 깊이 | 터미널 지정 | 전압 | 폭 | 디스플레이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T87K1007 | ₩119,139 | |||||||||
B | T834N1002 | ₩110,197 | |||||||||
C | T8034N1007 | ₩115,325 | |||||||||
D | T822K1018 | ₩112,630 | |||||||||
E | T812A1002 | ₩56,035 | |||||||||
F | TH1110DV1009 / U | ₩97,370 | |||||||||
G | TH1100DV1000 | ₩98,857 | |||||||||
H | TH1210DH1001 | - | RFQ | ||||||||
I | TH3210D1004 | ₩198,572 | |||||||||
J | TH8320R1003 | ₩621,162 |
터치스크린 온도 조절기, 터치스크린 프로그래밍 가능 다단계, H/C 또는 HP
저전압 서모 스탯
저전압 서모 스탯
스타일 | 모델 | 터미널 지정 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TEC3030-14-000 | ₩813,644 | RFQ | ||
B | T58EA-8C | ₩298,532 |
저전압 서모 스탯, 디지털 프로그래밍 가능 다단계 H / C 또는 HP
스타일 | 모델 | 제어 범위 | 터미널 지정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1F95-0680 | ₩326,620 | |||
B | 1F95EZ-0671 | ₩313,880 | |||
C | 1F95-0671 | - | RFQ |
저전압 서모 스탯
저전압 서모 스탯, 유선
디지털 온도 조절기, 프로그래밍 가능
Dayton 디지털 온도 조절기는 사무실, 식당 또는 소매점과 같은 가벼운 상업 환경에서 기존의 강제 공기 시스템 또는 히트 펌프의 온도를 관리하도록 설계되었습니다. 필요한 시간에 온도가 자동으로 조정되므로 프로그래밍이 불가능한 온도 조절 장치에 비해 우수한 제어 기능과 더 큰 에너지 효율성을 제공합니다. 1단계 및 2단계 변형으로 제공되는 다양한 디지털 온도 조절 장치 중에서 선택하십시오.
Dayton 디지털 온도 조절기는 사무실, 식당 또는 소매점과 같은 가벼운 상업 환경에서 기존의 강제 공기 시스템 또는 히트 펌프의 온도를 관리하도록 설계되었습니다. 필요한 시간에 온도가 자동으로 조정되므로 프로그래밍이 불가능한 온도 조절 장치에 비해 우수한 제어 기능과 더 큰 에너지 효율성을 제공합니다. 1단계 및 2단계 변형으로 제공되는 다양한 디지털 온도 조절 장치 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | T12532-IAQ | ₩332,570 | |
A | T12532-001 | ₩287,647 |
저전압 서모 스탯, 유선 / 배터리
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 스테이지 히트 | 터미널 지정 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TH8321R1001 | ₩715,907 | |||||||
A | TH8110R1008 | ₩584,797 | |||||||
B | TH2210DH1000 | ₩176,487 | |||||||
C | TH2110DH1002 | ₩120,120 |
낮은 V 온도 조절기
저전압 서모 스탯
저전압 기계식 온도 조절기, 흰색
Dayton 저전압 기계식 온도 조절 장치는 기존의 난방 또는 냉방 시스템과 함께 사용할 때 상업 공간의 기후 제어 및 에너지 비용 절감에 이상적입니다. 이 온도 조절 장치는 화씨 40/50도에서 화씨 90도 범위의 온도를 기계적으로 제어하기 위해 화씨 또는 섭씨로 온도를 표시합니다. 일부 모델에는 뜨거운 공기 또는 차가운 공기의 높은 흐름을 전달하기 위한 팬 제어 기능이 있습니다. 난방 및 냉방, 냉방 전용 및 난방 시스템 전환 전용으로 제공되는 다양한 온도 조절 장치 중에서 선택하십시오.
Dayton 저전압 기계식 온도 조절 장치는 기존의 난방 또는 냉방 시스템과 함께 사용할 때 상업 공간의 기후 제어 및 에너지 비용 절감에 이상적입니다. 이 온도 조절 장치는 화씨 40/50도에서 화씨 90도 범위의 온도를 기계적으로 제어하기 위해 화씨 또는 섭씨로 온도를 표시합니다. 일부 모델에는 뜨거운 공기 또는 차가운 공기의 높은 흐름을 전달하기 위한 팬 제어 기능이 있습니다. 난방 및 냉방, 냉방 전용 및 난방 시스템 전환 전용으로 제공되는 다양한 온도 조절 장치 중에서 선택하십시오.
저전압 온도 조절기, 유선, 프로그래밍 가능
Dayton 저전압 온도 조절 장치는 기존 난방 시스템 및 난방/냉각 펌프와 함께 사용할 때 상업 공간의 기후 제어에 이상적입니다. 단일 단계 가열 또는 냉각 작업을 위한 5-1-1 또는 5-2 프로그래밍 기능이 있습니다. 이 온도 조절기는 백라이트 LCD 디스플레이에 화씨 또는 섭씨 온도를 표시합니다. 제상 기능, 조정 가능한 필터 사용 카운터 옵션, 배터리 부족 표시기 및 임시/영구 프로그램 오버라이드 기능이 있어 온도 조절기 프로그램을 편리하고 쉽게 제어할 수 있습니다.
Dayton 저전압 온도 조절 장치는 기존 난방 시스템 및 난방/냉각 펌프와 함께 사용할 때 상업 공간의 기후 제어에 이상적입니다. 단일 단계 가열 또는 냉각 작업을 위한 5-1-1 또는 5-2 프로그래밍 기능이 있습니다. 이 온도 조절기는 백라이트 LCD 디스플레이에 화씨 또는 섭씨 온도를 표시합니다. 제상 기능, 조정 가능한 필터 사용 카운터 옵션, 배터리 부족 표시기 및 임시/영구 프로그램 오버라이드 기능이 있어 온도 조절기 프로그램을 편리하고 쉽게 제어할 수 있습니다.
낮은 V 온도 조절기, 임시
온도 조절기 저전압
스타일 | 모델 | 제어 범위 | 깊이 | 높이 | 실장 형 | 터미널 지정 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1E78-140 | ₩72,415 | |||||||
B | 1F89EZ-0251 | ₩112,577 | |||||||
C | 1F86EZ-0251 | ₩106,750 |
온도 조절기 저전압 비 프로그래밍 가능
스타일 | 모델 | 제어 범위 | 터미널 지정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TH1100DH1004 | ₩92,680 | |||
B | TH1110DH1003 | ₩94,937 |
저전압 서모 스탯
저전압 온도 조절기는 작업장, 사무실, 상점 및 산업 작업장에서 중앙 난방 및 냉방 시스템을 제어하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 광범위한 저전압 온도 조절기를 제공합니다. ICM, 데이턴, 에머슨, Honeywell 및 White-Rodgers. 저전압 서모 스탯은 에어컨 장치, 용광로, 보일러, 히트 펌프 또는베이스 보드 히터와 같은 HVAC 시스템을 가상으로 제어 할 수 있습니다. 데이튼 (Dayton) 저전압 온도 조절기는 에너지 비용을 크게 최소화하고 성능 향상을위한 공조 기술을 특징으로합니다. 정전시 프로그래밍 된 정보를 유지할 수 있으며 온도가 섭씨 0도 이하로 떨어지는 것을 방지하는 동결 방지 기능이 함께 제공됩니다. 하니웰 저전압 서모 스탯은 온도 제어를 위해 상용 설정에서 사용되는 유선 또는 배터리 전원 장치입니다. 이 서모 스탯은 설치가 쉬우 며 수동 / 자동 전환 및 다양한 기능을위한 프로그래밍 가능한 팬과 함께 제공됩니다. 일광 절약 시간을 자동으로 업데이트하는 실시간 시계 기능이 있습니다.
더 알아보기
- 공구집 및 이동장
- 연마 휠
- 푸시 버튼
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 매뉴얼
- LED 트랙 조명
- 코어 링 리그
- 냉각 조끼
- 가스 분석기 액세서리
- APPROVED VENDOR 팔꿈치, 90도, 아연 도금
- EXTECH 배터리로 작동하는 절연 저항계
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 슈라우드
- MULTIFAN XNUMX상 스텝 컨트롤러
- GENERAL PIPE CLEANERS 모델 88 시리즈 풋 내부 스프링
- AIRMASTER FAN CBU-HP 시리즈 고압 벨트 드라이브 원심 상향 송풍 배기 팬
- EATON NEMA 유형 12/IP54 커버 옵션 키트
- APPLETON ELECTRIC 투광 조명기구
- GRAINGER 드럼 교체 개스킷 및 누출 수리
- OLFA 커터