EMERSON 터치스크린 온도 조절기, 터치스크린 프로그래밍 가능 다단계, H/C 또는 HP
필터
색: 백 , 제어 범위: 화씨 45도 ~ 99도 , 표시 유형: 백라이트 , 키패드 잠금: 가능 , 장착 유형: 수평 , 전압: 24 VAC
스타일 | 모델 | 배터리 포함 | 깊이 | 높이 | 스테이지 히트 | 터미널 지정 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F95-1291 | 아니 | 1" | 4.625 " | 4 | RH, RC, C, Y1, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, +, S,-, 6, HM, DHM | 5 15 / 16 " | ₩ 543,375 | |
B | 1F95-1277 | 가능 | 1.25 " | 4.625 " | 3 | RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O, B, L, 6, +, S- | 5 15 / 16 " | ₩ 453,722 | |
C | 1F95-1280 | 가능 | 1.25 " | 5" | 4 | RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, A1, +, S,- | 6" | ₩ 365,470 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 프로그래밍 가능한 컨트롤러
- Aquastat 계전기
- 선반 빈
- HVAC 제어 볼 밸브
- 씰 플러그
- 펜치
- 벤더
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 작업대
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- DAYTON 유형 AX 동력 전달 V 벨트
- YELLOW JACKET 진공 게이지
- VULCAN HART 액추에이터 암
- LOVEJOY D형 유니버셜 조인트 솔리드 보어
- VERMONT GAGE Chr Y Go 가역 어셈블리, 녹색
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 피팅 강화 티, 소켓 x 스피곳 x 핏트
- ANSELL 28-360 Activarmr 니트릴 코팅 절단 방지 장갑
- MASTER LOCK 6121 웨더 터프 자물쇠 키가 다름
- TRAMEX 액세서리 팩
- WEG 풋 마운트, XNUMX상 방폭 모터