선반 빈
표시등 XNUMX톤 저장소
30080 Shelfmax 선반통
Akro-Mils 30080 시리즈 ShelfMax 용기는 기존 용기보다 최대 85% 더 많은 보관 용량을 제공하고 최대 7개의 칸막이를 통해 품목 및 소모품을 위한 맞춤형 보관 공간을 제공하도록 설계되었습니다. 단독으로 사용하거나 Akro-Mils 개방형/폐쇄형 강철 또는 와이어 선반, 벤치 또는 픽 랙과 함께 사용할 수 있습니다.
Akro-Mils 30080 시리즈 ShelfMax 용기는 기존 용기보다 최대 85% 더 많은 보관 용량을 제공하고 최대 7개의 칸막이를 통해 품목 및 소모품을 위한 맞춤형 보관 공간을 제공하도록 설계되었습니다. 단독으로 사용하거나 Akro-Mils 개방형/폐쇄형 강철 또는 와이어 선반, 벤치 또는 픽 랙과 함께 사용할 수 있습니다.
30088 Shelfmax 선반통
Akro-Mils 30088 시리즈 ShelfMax 보관함은 표준 선반에 맞도록 설계되었으며 중소형 물품을 정리하고 보관하는 데 사용할 수 있습니다.
Akro-Mils 30088 시리즈 ShelfMax 보관함은 표준 선반에 맞도록 설계되었으며 중소형 물품을 정리하고 보관하는 데 사용할 수 있습니다.
30094 Shelfmax 선반통
Akro-Mils 30094 시리즈 ShelfMax 용기는 소형 부품, 도구 및 소모품을 효율적으로 보관하고 정리하기 위해 선반에 배치하도록 설계되었습니다.
Akro-Mils 30094 시리즈 ShelfMax 용기는 소형 부품, 도구 및 소모품을 효율적으로 보관하고 정리하기 위해 선반에 배치하도록 설계되었습니다.
30014 Shelfmax 선반통
Akro-Mils 30014 시리즈 ShelfMax 선반 빈은 하드웨어 및 도구와 같은 작은 품목을 보관하고 정리하는 데 이상적입니다. 빨강, 파랑 및 선명한 색상으로 제공되며 제조, 의료 및 교육 산업에 적합합니다.
Akro-Mils 30014 시리즈 ShelfMax 선반 빈은 하드웨어 및 도구와 같은 작은 품목을 보관하고 정리하는 데 이상적입니다. 빨강, 파랑 및 선명한 색상으로 제공되며 제조, 의료 및 교육 산업에 적합합니다.
30084 Shelfmax 선반통
Akro-Mils 30084 시리즈 ShelfMax 용기는 선반에 사용되어 작은 부품과 구성 요소를 정리합니다. 창고, 유통 센터, 자동차 및 수리점, 제조 및 조립 라인에서 이상적으로 사용됩니다.
Akro-Mils 30084 시리즈 ShelfMax 용기는 선반에 사용되어 작은 부품과 구성 요소를 정리합니다. 창고, 유통 센터, 자동차 및 수리점, 제조 및 조립 라인에서 이상적으로 사용됩니다.
30040 Shelfmax 선반통
Akro-Mils 30040 시리즈 ShelfMax 용기는 한 구역에 유사한 제품을 보관하는 데 적합합니다. 이러한 장치는 일반적으로 창고, 제조 장치, 의료 시설 및 보관실에서 사용됩니다. 파란색, 투명 및 빨간색 변형으로 제공됩니다.
Akro-Mils 30040 시리즈 ShelfMax 용기는 한 구역에 유사한 제품을 보관하는 데 적합합니다. 이러한 장치는 일반적으로 창고, 제조 장치, 의료 시설 및 보관실에서 사용됩니다. 파란색, 투명 및 빨간색 변형으로 제공됩니다.
30048 Shelfmax 선반통
Akro-Mils 30048 시리즈 선반 상자는 창고, 공장 및 의료 시설에 도구, 부품 및 소모품을 보관하는 데 이상적입니다. 유사한 모양의 제품을 보관하는 데 사용되며, 보다 체계적인 설정을 위해 여러 칸으로 나눌 수 있습니다.
Akro-Mils 30048 시리즈 선반 상자는 창고, 공장 및 의료 시설에 도구, 부품 및 소모품을 보관하는 데 이상적입니다. 유사한 모양의 제품을 보관하는 데 사용되며, 보다 체계적인 설정을 위해 여러 칸으로 나눌 수 있습니다.
30090 Shelfmax 선반통
Akro-Mils 30090 시리즈, ShelfMax 빈은 사무실 및 상업 공간에서 재고 있음 품목을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 강도, 내부식성 및 내구성을 강화하기 위해 압연 능선과 강화된 측면 리브가 있는 산업 등급 폴리머 구조를 가지고 있습니다. 이 6인치 높이의 선반 용기는 비었을 때 함께 둥지를 틀거나 강철 및 와이어 선반유닛에 안정적인 보관 장치를 형성하고 가득 차면 랙을 선택합니다. 항목에 쉽게 접근할 수 있는 넓은 전면 개구부, 재고 있음를 분리하기 위한 여러 개의 칸막이 슬롯, 보관된 항목을 쉽게 식별할 수 있는 대형 라벨 영역이 특징입니다. 11-5/8 x 6-5/8인치(외부 길이 x 외부 너비)의 다양한 ShelfMax 상자 중에서 선택하십시오. 파란색, 투명 및 빨간색 색상이 제공됩니다.
Akro-Mils 30090 시리즈, ShelfMax 빈은 사무실 및 상업 공간에서 재고 있음 품목을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 강도, 내부식성 및 내구성을 강화하기 위해 압연 능선과 강화된 측면 리브가 있는 산업 등급 폴리머 구조를 가지고 있습니다. 이 6인치 높이의 선반 용기는 비었을 때 함께 둥지를 틀거나 강철 및 와이어 선반유닛에 안정적인 보관 장치를 형성하고 가득 차면 랙을 선택합니다. 항목에 쉽게 접근할 수 있는 넓은 전면 개구부, 재고 있음를 분리하기 위한 여러 개의 칸막이 슬롯, 보관된 항목을 쉽게 식별할 수 있는 대형 라벨 영역이 특징입니다. 11-5/8 x 6-5/8인치(외부 길이 x 외부 너비)의 다양한 ShelfMax 상자 중에서 선택하십시오. 파란색, 투명 및 빨간색 색상이 제공됩니다.
30098 Shelfmax 선반통
Akro-Mils 30980 시리즈 ShelfMax 용기는 사무실, 창고 및 상업 공간에서 재고 있음를 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 도구, 식료품 저장실 품목, 주방 용품 및 부품에 이상적입니다.
Akro-Mils 30980 시리즈 ShelfMax 용기는 사무실, 창고 및 상업 공간에서 재고 있음를 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 도구, 식료품 저장실 품목, 주방 용품 및 부품에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 30098 블루 | ₩23,012 | ||
B | 30098스클라 | ₩23,642 | ||
C | 30098RED | ₩23,012 | ||
D | 30098 YELLO | ₩23,012 |
30110 선반 상자
Akro-Mils 30110 시리즈, 4인치 높이의 선반 빈은 사무실과 상업 공간에서 재고 있음 품목을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 내부식성, 내구성 및 화씨 -20도까지 작동하는 산업 등급 폴리머 구조를 갖추고 있습니다. 이 4인치 높이의 선반 빈은 비어 있을 때 함께 둥지를 틀거나 강철 선반 유닛에 안정적인 저장 장치를 형성하고 채워지면 랙을 선택합니다. 그들은 항목에 쉽게 액세스할 수 있도록 넓은 전면 개구부가 특징이며 작은 빈 컵 (별도 판매) 보관 품목을 쉽게 식별할 수 있도록 인벤토리를 개별 탈착식 보관함과 라벨 영역으로 분리합니다. 파란색, 녹색, 흰색, 노란색, 투명 및 빨간색 색상으로 제공되는 다양한 11-5/8 x 2-3/4인치(외부 길이 x 외부 너비) 선반 상자 중에서 선택하세요.
Akro-Mils 30110 시리즈, 4인치 높이의 선반 빈은 사무실과 상업 공간에서 재고 있음 품목을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 내부식성, 내구성 및 화씨 -20도까지 작동하는 산업 등급 폴리머 구조를 갖추고 있습니다. 이 4인치 높이의 선반 빈은 비어 있을 때 함께 둥지를 틀거나 강철 선반 유닛에 안정적인 저장 장치를 형성하고 채워지면 랙을 선택합니다. 그들은 항목에 쉽게 액세스할 수 있도록 넓은 전면 개구부가 특징이며 작은 빈 컵 (별도 판매) 보관 품목을 쉽게 식별할 수 있도록 인벤토리를 개별 탈착식 보관함과 라벨 영역으로 분리합니다. 파란색, 녹색, 흰색, 노란색, 투명 및 빨간색 색상으로 제공되는 다양한 11-5/8 x 2-3/4인치(외부 길이 x 외부 너비) 선반 상자 중에서 선택하세요.
30120 선반 상자
Akro-Mils 30120 시리즈, 4인치 높이의 선반 빈은 사무실과 상업 공간에서 재고 있음 품목을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 내부식성, 내구성 및 화씨 -20도까지 작동하는 산업 등급 폴리머 구조를 가지고 있습니다. 이 4인치 높이 선반 빈은 비어 있을 때 함께 둥지를 틀거나 강철 및 와이어 선반 유닛에 안정적인 저장 장치를 형성하고 채워질 때 랙을 선택합니다. . 여러 칸막이 슬롯이 있으며 큰 빈 컵 (별도 판매) 인벤토리를 개별 탈착식 저장 공간으로 분리합니다. 항목에 쉽게 접근할 수 있는 넓은 전면 개구부와 보관된 항목을 쉽게 식별할 수 있는 라벨 영역이 있습니다. 파란색, 녹색, 흰색, 노란색, 투명 및 빨간색 색상으로 제공되는 다양한 11-5/8 x 4-1/8인치(외부 길이 x 외부 너비) 선반 상자 중에서 선택하십시오.
Akro-Mils 30120 시리즈, 4인치 높이의 선반 빈은 사무실과 상업 공간에서 재고 있음 품목을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 내부식성, 내구성 및 화씨 -20도까지 작동하는 산업 등급 폴리머 구조를 가지고 있습니다. 이 4인치 높이 선반 빈은 비어 있을 때 함께 둥지를 틀거나 강철 및 와이어 선반 유닛에 안정적인 저장 장치를 형성하고 채워질 때 랙을 선택합니다. . 여러 칸막이 슬롯이 있으며 큰 빈 컵 (별도 판매) 인벤토리를 개별 탈착식 저장 공간으로 분리합니다. 항목에 쉽게 접근할 수 있는 넓은 전면 개구부와 보관된 항목을 쉽게 식별할 수 있는 라벨 영역이 있습니다. 파란색, 녹색, 흰색, 노란색, 투명 및 빨간색 색상으로 제공되는 다양한 11-5/8 x 4-1/8인치(외부 길이 x 외부 너비) 선반 상자 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 30120 블루 | ₩7,122 | ||
B | 30120스클라 | ₩9,345 | ||
C | 30120 그린 | ₩7,122 | ||
D | 30120RED | ₩7,122 | ||
E | 30120 YELLO | ₩7,122 |
30130 선반 상자
Akro-Mils 30130 시리즈, 4인치 높이의 선반 빈은 사무실과 상업 공간에서 재고 있음 품목을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 내부식성, 내구성 및 화씨 -20도까지 작동하는 산업용 등급의 폴리머 구조를 가지고 있습니다. 이 4인치 높이 선반 빈은 비었을 때 함께 둥지를 틀거나 강철 및 와이어 선반 유닛에 안정적인 저장 장치를 형성합니다. 인벤토리를 개별 탈착식 저장 공간으로 분리하기 위한 여러 칸막이 슬롯 및 빈 컵(별도 판매)이 있습니다. 이러한 쓰레기통에는 품목에 쉽게 접근할 수 있는 넓은 전면 개구부와 보관된 품목을 쉽게 식별할 수 있는 라벨 영역이 있습니다. 파란색, 녹색, 흰색, 노란색, 투명 및 빨간색 색상으로 제공되는 다양한 11-5/8 x 6-5/8인치(외부 길이 x 외부 너비) 선반 상자 중에서 선택하십시오.
Akro-Mils 30130 시리즈, 4인치 높이의 선반 빈은 사무실과 상업 공간에서 재고 있음 품목을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 내부식성, 내구성 및 화씨 -20도까지 작동하는 산업용 등급의 폴리머 구조를 가지고 있습니다. 이 4인치 높이 선반 빈은 비었을 때 함께 둥지를 틀거나 강철 및 와이어 선반 유닛에 안정적인 저장 장치를 형성합니다. 인벤토리를 개별 탈착식 저장 공간으로 분리하기 위한 여러 칸막이 슬롯 및 빈 컵(별도 판매)이 있습니다. 이러한 쓰레기통에는 품목에 쉽게 접근할 수 있는 넓은 전면 개구부와 보관된 품목을 쉽게 식별할 수 있는 라벨 영역이 있습니다. 파란색, 녹색, 흰색, 노란색, 투명 및 빨간색 색상으로 제공되는 다양한 11-5/8 x 6-5/8인치(외부 길이 x 외부 너비) 선반 상자 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 30130 블루 | ₩10,552 | ||
B | 30130스클라 | ₩10,815 | ||
C | 30130 그린 | ₩10,552 | ||
D | 30130RED | ₩10,552 | ||
E | 30130 YELLO | ₩10,552 |
30150 선반 상자
Akro-Mils 30150 시리즈 선반용 선반은 자동차, 제조, 농업 및 건설 산업에서 다양한 부품 및 구성품을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 이 선반 용기는 상업적 용도, 향상된 재고 있음 관리 및 최대 자재 취급을 위해 파란색, 빨간색, 노란색 및 투명 색상 변형으로 제공됩니다.
Akro-Mils 30150 시리즈 선반용 선반은 자동차, 제조, 농업 및 건설 산업에서 다양한 부품 및 구성품을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 이 선반 용기는 상업적 용도, 향상된 재고 있음 관리 및 최대 자재 취급을 위해 파란색, 빨간색, 노란색 및 투명 색상 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 30150 블루 | ₩11,497 | ||
B | 30150스클라 | ₩16,240 | ||
C | 30150 그린 | ₩11,497 | ||
D | 30150RED | ₩11,497 | ||
E | 30150 YELLO | ₩11,497 |
30170 선반 상자
Akro-Mils 30170 시리즈 선반 상자는 창고, 제조 및 다양한 산업 환경에서 다양한 산업 도구, 부품 및 장비를 효율적으로 구성하고 보관하는 데 사용되는 4인치 높이의 보관 장치입니다.
Akro-Mils 30170 시리즈 선반 상자는 창고, 제조 및 다양한 산업 환경에서 다양한 산업 도구, 부품 및 장비를 효율적으로 구성하고 보관하는 데 사용되는 4인치 높이의 보관 장치입니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 30170 블루 | ₩17,307 | ||
B | 30170스클라 | ₩18,952 | ||
C | 30170 그린 | ₩17,307 | ||
D | 30170RED | ₩17,307 | ||
E | 30170 YELLO | ₩17,307 |
30128 선반 상자
Akro-Mils 30128 시리즈 선반용 선반은 차고, 작업장 및 작업실의 선반 시스템에 사용되어 소형 부품을 정리하고 보관합니다. 이 쓰레기통은 투명, 노란색, 녹색, 파란색 및 빨간색으로 제공됩니다.
Akro-Mils 30128 시리즈 선반용 선반은 차고, 작업장 및 작업실의 선반 시스템에 사용되어 소형 부품을 정리하고 보관합니다. 이 쓰레기통은 투명, 노란색, 녹색, 파란색 및 빨간색으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 30128 블루 | ₩9,292 | ||
B | 30128스클라 | ₩11,427 | ||
C | 30128 그린 | ₩9,292 | ||
D | 30128RED | ₩9,292 | ||
E | 30128 YELLO | ₩9,292 |
30138 선반 상자
Akro-Mils 30138 시리즈 선반 상자는 제조, 자동차, 농업 및 건설 산업에서 소형 부품 및 부품을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 이 선반 상자는 파란색, 빨간색, 노란색 및 투명 색상으로 제공되며 향상된 재고 있음 관리 및 최적의 자재 처리 기능을 제공합니다.
Akro-Mils 30138 시리즈 선반 상자는 제조, 자동차, 농업 및 건설 산업에서 소형 부품 및 부품을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 이 선반 상자는 파란색, 빨간색, 노란색 및 투명 색상으로 제공되며 향상된 재고 있음 관리 및 최적의 자재 처리 기능을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 30138 블루 | ₩13,247 | ||
B | 30138스클라 | ₩15,172 | ||
C | 30138 그린 | ₩13,247 | ||
D | 30138RED | ₩13,247 | ||
E | 30138 YELLO | ₩13,247 |
30158 선반 상자
Akro-Mils 30158 시리즈 선반 상자는 선반, 랙 또는 패널에 맞도록 설계된 소형 플라스틱 보관 용기입니다. 자동차, 제조, 농업 및 건설 산업에서 다양한 부품과 구성품을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 이 선반 상자는 파란색, 빨간색, 노란색 및 투명 색상 변형으로 제공되므로 상업용, 향상된 재고 있음 관리 및 최대 자재 처리에 적합합니다.
Akro-Mils 30158 시리즈 선반 상자는 선반, 랙 또는 패널에 맞도록 설계된 소형 플라스틱 보관 용기입니다. 자동차, 제조, 농업 및 건설 산업에서 다양한 부품과 구성품을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 이 선반 상자는 파란색, 빨간색, 노란색 및 투명 색상 변형으로 제공되므로 상업용, 향상된 재고 있음 관리 및 최대 자재 처리에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 30158 블루 | ₩17,937 | ||
B | 30158스클라 | ₩20,930 | ||
C | 30158 그린 | ₩17,937 | ||
D | 30158RED | ₩17,937 | ||
E | 30158 YELLO | ₩17,937 |
30178 선반 상자
Akro-Mils 30178 시리즈 선반 빈은 다양한 유형의 장비, 도구 및 부품을 같은 장소에 보관하고 정리하는 데 이상적입니다. 그들은 제조, 창고 및 다양한 산업 환경에서 사용됩니다.
Akro-Mils 30178 시리즈 선반 빈은 다양한 유형의 장비, 도구 및 부품을 같은 장소에 보관하고 정리하는 데 이상적입니다. 그들은 제조, 창고 및 다양한 산업 환경에서 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 30178 블루 | ₩26,687 | ||
B | 30178스클라 | ₩32,025 | ||
C | 30178 그린 | ₩26,687 | ||
D | 30178RED | ₩26,687 | ||
E | 30178 YELLO | ₩26,687 |
30124 선반 상자
Akro-Mils 30124 시리즈 선반 상자는 제조 시설, 병원 및 상업용 건물에서 소형 부품 및 부품을 보관하고 정리하는 데 유용합니다. 파란색, 녹색, 흰색, 노란색, 투명 및 빨간색 색상으로 제공됩니다.
Akro-Mils 30124 시리즈 선반 상자는 제조 시설, 병원 및 상업용 건물에서 소형 부품 및 부품을 보관하고 정리하는 데 유용합니다. 파란색, 녹색, 흰색, 노란색, 투명 및 빨간색 색상으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 30124 블루 | ₩16,975 | ||
B | 30124스클라 | ₩20,037 | ||
C | 30124 그린 | ₩16,975 | ||
D | 30124RED | ₩16,975 | ||
E | 30124 YELLO | ₩16,975 |
30164 선반 상자
Akro-Mils 30164 시리즈 선반 빈은 제조 또는 창고 시설에서 사용되는 보관 솔루션으로 동일한 부근에 분리된 품목을 따로 보관합니다. 이 선반 용기는 쉽게 식별할 수 있도록 파란색, 녹색, 빨간색, 노란색 및 선명한 색상 코드 옵션으로 제공됩니다.
Akro-Mils 30164 시리즈 선반 빈은 제조 또는 창고 시설에서 사용되는 보관 솔루션으로 동일한 부근에 분리된 품목을 따로 보관합니다. 이 선반 용기는 쉽게 식별할 수 있도록 파란색, 녹색, 빨간색, 노란색 및 선명한 색상 코드 옵션으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 30164 블루 | ₩25,917 | ||
B | 30164스클라 | ₩25,042 | ||
C | 30164 그린 | ₩25,917 | ||
D | 30164RED | ₩25,917 | ||
E | 30164yellow | ₩25,917 |
선반 빈
선반 빈은 산업 및 상업 공간에서 구성 요소, 작은 부품 또는 소모품을 저장하고 정리하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 선반을 제공합니다. 알레그로, 양자 저장 시스템 및 아크로 밀스 (AKRO-MILS). 이 용기는 내부 내용물에 쉽게 접근할 수 있는 넓은 호퍼 전면과 산업적 학대를 견딜 수 있는 산업용 등급 폴리머/폴리프로필렌 구조를 갖추고 있습니다. 7, 10, 15, 20, 25 및 30lb 부하 용량 옵션으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 호퍼 및 큐브트럭
- 여과기
- Enclosures
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 타이어와 휠
- 플랫폼 트럭
- 와이어 관리 도구
- ID 카드 프린터 액세서리
- 로터리 스위치
- 빔 형태
- STARRETT Mul-T-Anvil 마이크로미터
- FAST CAP 라미네이트 테이프 50 피트
- SLOAN 트림 플레이트 4 인치
- NORTON ABRASIVES 고급 그릿 천 롤, 슈퍼 파인 그레이드 포함
- 3M 8561 시리즈, 폴리 우레탄 보호 테이프
- ZSI Cush-A-Claw 스트럿 마운트
- COOPER B-LINE B529 시리즈 XNUMX홀 코너 앵글
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 2-1/2인치 직경, 플레인 엔드
- SPEARS VALVES 스케줄 40 가공된 수리 커플링, 개스킷 x 개스킷
- GPI 연료 노즐 회전