LED 트랙 조명
Led 악센트 트랙 0/30 각도 48in
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
NL1-MT48/0 | AC7AFT | ₩ 28,490 |
LED 트랙 조명
트랙 조명은 특정 영역을 강조하거나 길고 좁은 공간에 빛을 비추기 위해 트랙과 다방향 조명 헤드로 구성된 특수 조명 기구입니다. 이러한 LED 트랙 조명을 사용하면 조명 헤드를 사용자의 필요에 따라 재배치할 수 있습니다. 매입형 조명기구를 설치할 수 없는 벽, 빔 또는 기타 영역에 장착할 수 있습니다. Raptor Supplies Acuity Lithonia의 다양한 트랙 조명을 제공합니다. 의 고정 트랙 조명 키트 예민한 리소니아 기숙사 및 보조 생활 센터에 즉각적인 시각적 매력을 제공합니다. 이 조명기는 MR16 GUI10 LED 전구를 사용하여 최대 300루멘의 따뜻한 백색광을 생성합니다. 이 4.5W 전구는 기름칠 청동 마감으로 제공됩니다. 우리는 또한 LED 악센트 마운팅 트랙과 같은 액세서리를 제공합니다. 제너럴 일렉트릭 쉬운 설치 및 균일한 조명을 위해.
더 알아보기
- 펜치
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 도구 보관
- 스테이플
- 나사봉 및 스터드
- A / C 냉동 액세서리
- 앵귤러 컨택트 베어링
- 교반기
- 전기 압력 와셔
- 카트리지 히터
- LUMAPRO 소형 백열 전구, G3 1/2, 14V
- JAMCO 인화성 액체 안전 캐비닛, 스택 형
- NUPLA 팁이없는 퀵 체인지 해머, 유리 섬유 핸들
- TESA BROWN SHARPE 접점 카바이드 1/2 인치
- APPROVED VENDOR 문 바닥
- LEESON 브레이크 모터, 삼상, TEFC, C 페이스리스 베이스
- Cementex USA 오픈 엔드 렌치
- REELCRAFT 베이스 어셈블리
- AIRSEPT 라인 스플라이스 45도 수리 키트
- PARKER 안전 릴리프 밸브