항목 | 저전압 온도 조절기 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 백업 | 가능 |
색상 | 백 |
팬 전환 | 자동 순환 |
키패드 잠금 | 가능 |
전원 방법 | 유선 / 배터리 |
주당 프로그램 | 7 또는 5-2 |
원격 감지 기능 | 가능 |
스테이지 히트 | 3 |
시스템 전환 | 자동 가열 냉각 끄기 |
온도 일일 설정 | 4 |
임시 프로그램 재정의 | 가능 |
터미널 지정 | S1, S2, C, R, RC, W, W2,, Y, Y2, G, E, O / B, AUX |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 9032100030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.