플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HONEYWELL TH2210DH1000 서모 스탯 저전압 Prog | AA6HQV 14A007

HONEYWELL TH2210DH1000 온도 조절기 저전압 Prog

재고 있음 있음
항목: AA6HQV 모델: TH2210DH1000교차 참조: 14A007

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 186,847 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목저전압 온도 조절기
배터리 포함가능
배터리 백업가능
색상
제어 범위화씨 40도에서 90도까지 가열하고 화씨 50도에서 99도까지 차갑게
깊이4.625 "
팬 전환자동 켜짐
높이3.437 "
실장 형수평
전원 방법유선 / 배터리
주당 프로그램2
스테이지 히트2
시스템 전환열냉각 비상
온도 일일 설정4
임시 프로그램 재정의가능
터미널 지정R, C, Y, AUX / E, G, O, B
전압20에서 30 VAC로
1.187 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.25
선박 높이 (cm)5.33
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)9.4
HS 코드9032100030
원산지MX

제품 세부 사항 :

  • 750mV 호환 (예)
  • 듀얼 트랜스포머 호환 (예)
  • 배터리 부족 표시기 (예)
  • 스테이지 쿨 (1)
  • 임시 온도 유지 (예)

제품 변형

프로덕트모델깊이높이스테이지 히트터미널 지정전압가격
HONEYWELL TH2110DH1002 서모 스탯 저전압 Prog | AA6HQU 14A006 TH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20에서 30 VAC로1.187 "₩ 128,625
HONEYWELL TH8110R1008 VisionPRO 8000 터치스크린 온도 조절기, 단일 스테이지, 1H/1C | AH4GLN 34GR14 TH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118에서 30 VAC로4 15 / 16 "₩ 584,797
HONEYWELL TH8321R1001 터치스크린 온도 조절기, 순환, 연속, 프로그래밍 가능 | AH4GLP 34GR15 TH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118에서 30 VAC로4 15 / 16 "₩ 719,057

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HONEYWELL TH2210DH1000 온도 조절기 저전압 Prog
₩ 186,847 /단위