드럼 텀블러
드럼 텀블러는 균질화된 액체와 과립 또는 분말 제품을 혼합합니다. 이 드럼 텀블러는 30~55갤런(114~210리터)의 섬유, 플라스틱 또는 내용물을 혼합하는 데 이상적입니다....자세히 보기
스타일 | 모델 | Hz | 상 | 전압 | 모터 | 드럼 RPM | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 310-3-50-CE | ₩37,917,090 | |||||||
A | 310-1-50-CE | ₩39,360,363 |
309 시리즈 드럼 텀블러
Morse Drum 309 시리즈 드럼 텀블러는 닫힌 드럼을 비스듬히 잡고 구석에서 구석까지 회전시켜 균일한 혼합물을 만듭니다. 55/30갤런 플라스틱, 강철 또는 섬유 드럼을 수용할 수 있으며 최대 속도 14RPM의 방폭/공기/인버터/TEFC 유형 모터로 구동됩니다. 이 텀블러는 최대 800lb 용량의 재료를 처리할 수 있으며 크레인 또는 Morse 후크 아래 드럼 리프터를 사용하여 직립 드럼을 적재할 수 있습니다.
Morse Drum 309 시리즈 드럼 텀블러는 닫힌 드럼을 비스듬히 잡고 구석에서 구석까지 회전시켜 균일한 혼합물을 만듭니다. 55/30갤런 플라스틱, 강철 또는 섬유 드럼을 수용할 수 있으며 최대 속도 14RPM의 방폭/공기/인버터/TEFC 유형 모터로 구동됩니다. 이 텀블러는 최대 800lb 용량의 재료를 처리할 수 있으며 크레인 또는 Morse 후크 아래 드럼 리프터를 사용하여 직립 드럼을 적재할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | Hz | 상 | 전압 | 모터 | 드럼 RPM | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 309-E3-575 | ₩12,882,545 | |||||||
A | 309-3 | ₩10,815,636 | |||||||
A | 309-A | ₩11,510,545 | |||||||
A | 309-E1 | ₩11,875,818 | |||||||
A | 309-E3-50 | ₩12,588,545 | |||||||
A | 309-1 | ₩10,815,636 | |||||||
A | 309-1-50-CE | ₩22,183,636 | |||||||
A | 309-E1-50 | ₩12,588,545 | |||||||
A | 309-E3 | ₩12,677,636 |
드럼 텀블러
드럼 텀블러는 과립, 거친 알갱이, 분말, 진한 액체 및 젖은 곡물과 같은 성분을 구석구석 강력하고 균일하게 혼합합니다. 모스 드럼 텀블러는 2~20RPM 범위의 속도로 강철, 플라스틱 또는 섬유 드럼을 텀블링하는 데 이상적입니다. 이 드럼 텀블러는 오염 위험을 줄이고 작업자가 위험한 부품에 노출되는 것을 줄여 사용자 안전을 보장합니다.
Morse 309 시리즈 범용 드럼 텀블러는 14RPM 속도로 강철, 플라스틱 또는 섬유 드럼을 텀블링하는 데 이상적이며 1/230V, 400Hz에서 작동하는 방폭, 50HP, 단상 전기 모터로 구동됩니다. 사용자 안전을 위해 Class I Group D 및 Class II Groups F & G 등급을 받았습니다. 이 범용 텀블러는 각각 하프 드럼 및 풀 드럼의 경우 최대 400lb 및 800lb의 혼합 재료를 기울일 수 있습니다. 웹 스트랩, XNUMX개의 상단 클램프 및 드럼을 홀더에 고정하기 위한 드럼 주위의 래칫이 장착되어 있습니다.
사용
드럼 텀블러는 식품 및 화학, 화장품 및 제약 식품 및 화학 산업에서 과립, 분말, 진한 액체, 거친 알갱이 또는 젖은 곡물과 같은 드럼 내용물의 활발한 혼합을 위해 강철, 플라스틱 또는 섬유 드럼을 구석 구석 회전시키는 데 사용됩니다. .
특징
- 모스 드럼 텀블러는 분말, 걸쭉한 액체, 과립, 거친 알갱이 또는 젖은 곡물과 같은 성분을 구석구석 활발하게 혼합하는 것이 특징입니다.
- 이 드럼 텀블러는 균질하고 성층화된 층을 제공하고 드럼 바닥에서 침전물이 형성되는 것을 방지합니다.
- 모스 드럼 텀블러는 강철, 플라스틱 또는 섬유 드럼을 14RPM(고정 속도 모델의 경우)으로 텀블링하도록 설계되었으며 2~20RPM(가변 속도 모델의 경우) 범위의 속도를 제공합니다.
- 이 드럼 텀블러는 작업자가 위험한 구성 요소에 노출되는 것을 줄이고 오염 위험을 최소화하여 사용자의 안전을 보장합니다.
- 모스 드럼 텀블러는 1/230V, 400Hz에서 작동하는 방폭형, 50HP, 단상 전기 모터로 구동됩니다. 추가 안전을 위해 Class I Group D 및 Class II Groups F & G 등급을 받았습니다.
- 그들은 크레인과 모스가 필요합니다 언더 훅 드럼 리프터 수직 드럼을 로드하고 웹 스트랩, XNUMX개의 상단 클램프 및 드럼을 홀더에 고정하기 위한 드럼 주위의 래칫이 장착된 상태로 제공됩니다.
- 모스 드럼 텀블러는 전체 드럼과 반 드럼에 대해 각각 최대 800lb 및 400lb 무게의 혼합 재료를 기울일 수 있습니다.
작동 메커니즘
드럼 텀블러는 단순히 드럼을 굴리는 것보다 더 큰 흔들림 동작을 제공합니다. 그들은 교반하는 동안 드럼의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 내용물의 자유로운 이동을 촉진합니다. 같지 않은 드럼 롤러, 드럼 텀블러는 크고 고정된 기계입니다. 이 드럼 텀블러는 두 가지 스타일로 제공되며 내용물을 철저히 혼합하여 귀중한 재료를 드럼 안의 서스펜션에 다시 넣습니다. 틸트-투-로드 드럼 텀블러는 인체공학적인 드럼 회전을 위한 파워 리프트를 통해 코너 전체에 텀블링 동작을 구현하는 반면, 엔드 오버 엔드 드럼 텀블러는 드럼을 중앙에 고정하고 드럼 끝을 끝까지 회전시킵니다.
표준 및 승인
- 모스 드럼 텀블러는 고품질 서비스를 제공하기 위해 OSHA 하위 파트 O.1910.212 표준에 따라 설치해야 합니다.
자주하는 질문
Morse 309-E3-50 범용 드럼 텀블러에 전원을 공급하는 방법은 무엇입니까?
Morse 309-E3-50 범용 드럼 텀블러는 1/230V, 400Hz에서 작동하는 방폭, 50HP, 단상 전기 모터로 구동됩니다. 추가 안전을 위해 Class I Group D 및 Class II Groups F & G에 대해 평가되었습니다.
모스 드럼 텀블러에서 하프 풀 용량 등급은 무엇을 의미합니까?
드럼 핸들러의 반만 등급은 균형이 맞지 않고 바닥이 무거운 드럼을 기울일 수 있는 능력을 나타냅니다. 예를 들어, Morse Hydra-Lift Drum Karrier의 용량은 가득 찬 드럼의 경우 800lb(363kg)이지만 반만 가득 찬 드럼의 경우 500lb(227kg)로 줄어듭니다.
모스 드럼 텀블러의 다른 변형은 무엇입니까? Raptor Supplies?
Raptor Supplies 309 시리즈 범용 드럼 텀블러, 310 시리즈 틸트-투-로드 드럼 텀블러 및 311 시리즈 높이가 29~37인치이고 직경이 18~23.5인치인 섬유, 강철 또는 플라스틱 드럼을 수용할 수 있는 틸트 투 로드 드럼 텀블러.
드럼을 취급하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취합니까?
무거운 드럼은 심각한 부상, 드럼 손상, 귀중한 내용물의 낭비 또는 환경 오염을 방지하기 위해 특별히 설계된 적절한 드럼 장비로 옮겨야 합니다. 드럼을 다루는 모든 사용자는 드럼 장비 사용에 대한 교육을 받아야 합니다.
모스 드럼 롤러와 모스 드럼 텀블러의 차이점은 무엇입니까?
드럼 텀블러는 드럼 내용물, 일반적으로 점성이 있거나 쉽게 가라앉는 액체, 거친 펠렛, 젖은 곡물 또는 분말을 격렬하게 혼합하는 데 사용됩니다. 이 장치는 고정된 무거운 발을 특징으로 하므로 믹싱을 위해 드럼을 움직여야 합니다. 반면, 드럼 롤러는 가볍고 드럼을 제자리에 잡고 롤러로 돌려 내용물을 더 안전하게 혼합합니다. 이 드럼 롤러는 쉽게 이동할 수 있으며 정확한 혼합 위치로 이동할 수 있습니다.
Morse 309-E3-50 범용 드럼 텀블러에 사용할 수 있는 액세서리는 무엇입니까?
다음 액세서리는 Morse 309-E3-50 범용 드럼 텀블러와 호환됩니다.- 모스 CP-309-E3-400-50: 이 방폭 제어 상자는 Morse 309-E3-50 범용 드럼 텀블러와 함께 사용하여 점화 또는 폭발로 인한 손상을 방지합니다.
- Morse 92 시리즈 언더훅 배럴 리프터: 이 드럼 리프터는 플라스틱, 판지, 섬유 및 테두리가 있는 강철 드럼을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 30갤런 드럼을 55갤런 리프터에, 55갤런 드럼을 85갤런 리프터에 배치하는 동안 자동 그립을 위한 집게와 같은 자체 조정 동작이 특징입니다. 슬림형 그리퍼를 사용하면 드럼을 인양 또는 오버팩 드럼으로 낮출 수 있습니다.
모스 드럼 텀블러를 작동하는 동안 사용자에게 권장되는 드럼 취급 안전 요령은 무엇입니까?
드럼 텀블러를 취급할 때 다음과 같은 안전 수칙이 권장됩니다.- 무거운 드럼은 적절한 취급 장비로 취급해야 합니다. 드럼 핸들링을 위해 특별히 설계된 후크 드럼 리프터, 드럼 트럭 또는 지게차 부착 장치 아래를 사용하십시오.
- 전체 55갤런 드럼의 무게는 2000파운드가 넘습니다. 이동할 때 드럼의 내용물이 내부로 이동하여 배럴/드럼을 다루기/제어하기 어렵거나 심지어 위험하게 만들 수 있습니다. 드럼 리프터는 하중 처리 용량에 따라 선택해야 합니다.
- 고르지 않거나 미끄러운 바닥 및 제한된 공간과 같은 조건은 더 큰 위험을 수반할 수 있습니다. 플라스틱이나 섬유로 만든 드럼은 이러한 상황에서 최대한 주의해서 다루어야 합니다.
- 지게차를 사용하여 드럼을 이동할 때는 주의해야 합니다. 지게차 날은 드럼을 쉽게 뚫을 수 있으며 귀중품/유해 내용물이 엎질러질 수 있습니다.
- 드럼 롤러는 스위치, 코드 또는 플러그 없이 배송됩니다. 고객은 지역 규정 및 작업 요구 사항에 따라 전기 기술자에게 설치를 받아야 합니다.
- 장치는 전원이 켜져 있는 동안 침입이나 부상을 방지하기 위해 사람이 많이 다니는 지역에서 떨어져 있어야 합니다.
- 드럼은 안전한 발판과 단단히 고정되어 드럼 롤러에서 로드 및 언로드되어야 합니다.
- 드럼 롤러를 작동하는 동안 안전화, 작업 장갑, 안전모 및 기타 개인 보호 장비를 사용하는 것이 좋습니다.
- 필로우 블록 베어링 및 구동 체인은 일반 환경에서 6~12개월마다 또는 더러운 조건에서 매월 다중 서비스 윤활제를 사용하여 윤활해야 합니다.
더 알아보기
- 업장가구
- 작업복
- 사포
- 용접봉 및 와이어
- 콘크리트 및 아스팔트
- 메시 그립을 당기는 케이블
- 그로멧 테두리
- 압력 세척기 표면 클리너 및 물 빗자루
- 방화 실란트 코크스 및 퍼티
- 벽걸이 형 개폐식 장벽
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- PANDUIT 케이블 타이 MLT-S 엠보싱 태그
- KIPP 10-24 스레드 크기 조절 핸들
- APPROVED VENDOR 패치 코드, 악어 클립
- DIXON 스풀 커플러
- VULCAN HART 수건 바
- KLEIN TOOLS 모듈식 도구 벨트
- WESCO 파워 스태커 1500 Lbs 용량, 파워 드라이브
- MARTIN SPROCKET 곡선 선택
- MARTIN SPROCKET 8V 시리즈 Hi-Cap 웨지 스톡 8 홈 QD 도르래