HONEYWELL 저전압 온도 조절기
필터
배터리 포함 : 가능 , 색상: 백 , 지름: 3 11 / 16 " , 표시 유형: LCD , 장착 위치: 전기 박스
스타일 | 모델 | 스테이지 히트 | 제어 범위 | 깊이 | 터미널 지정 | 전압 | 폭 | 디스플레이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T87K1007 | - | 화씨 40도 ~ 90도 | 1.75 " | 알, 와이, 승 | 20VAC ~ 30VAC | - | - | - | ₩ 119,139 | |
B | T834N1002 | - | 화씨 50도 ~ 90도 | 1-1 / 3 " | R, RC, Y, W, G, O, B | 20VAC ~ 30VAC | 2.875 " | - | 4.75 " | ₩ 110,197 | |
C | T8034N1007 | - | 화씨 50도 ~ 90도 | 1.5 " | R, RC, Y, W, G, O, B | - | 4 23 / 32 " | - | 2 27 / 32 " | ₩ 115,325 | |
D | T822K1018 | - | 화씨 50도 ~ 90도 | 1.375 " | 알, 여 | 20VAC ~ 30VAC | 2.875 " | - | 4.75 " | ₩ 112,630 | |
E | T812A1002 | - | 화씨 50도 ~ 90도 | 1.25 " | 알, 여 | 24 VAC | 3" | - | 3" | ₩ 56,035 | |
F | TH1110DV1009 / U | 1 | 화씨 40도에서 90도까지 가열하고 화씨 50도에서 99도까지 차갑게 | 1.125 " | R, C, Y, W, G | 20에서 30 VAC로 | 2.875 " | 디지털 백라이트 | 4 11 / 16 " | ₩ 97,370 | |
G | TH1100DV1000 | 1 | 화씨 40도에서 90 도의 표준 선택 또는 화씨 35도에서 90 도의 차고 선택 | 1.125 | R, C, W, | 20 ~ 30 | 2.875 | 1.32 평방 인치 | 4-11/16 | ₩ 98,857 | |
H | TH1210DH1001 | 2 | 화씨 40도에서 90도까지 가열하고 화씨 50도에서 99도까지 차갑게 | 4.625 " | R, C, Y, AUX / E, G, O, B | 20에서 30 VAC로 | 1.187 " | 디지털 | 3.437 " | - | RFQ
|
I | TH3210D1004 | 2 | 화씨 40도에서 90도까지 가열하고 화씨 50도에서 99도까지 차갑게 | 1.25 " | R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L | 20에서 30 VAC로 | 5.38 " | 디지털 백라이트 | 3" | ₩ 198,572 | |
J | TH8320R1003 | 3 | 화씨 40도 ~ 99도 | 1.125 " | R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S2 | 20에서 30 VAC로 | 4 15 / 16 " | - | 4.625 " | ₩ 621,162 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 크림 핑 도구 키트
- 파워 미터 및 분석기
- 클램프 스핀들 어셈블리 토글
- 압축기 분리기 키트
- 관개 피팅
- 펜치
- 실험실 여과
- 와이어 관리
- 유압 모터
- 유연한 임펠러 펌프
- TAPECASE 양면 테이프
- NILFISK 산업용 건식 진공
- RED HAT 알루미늄 원격 파일럿 집진기 밸브
- DAYTON 금속 케이스가 있는 DC 전원 공급 장치
- MITUTOYO 강철 규칙, 유연한
- BUSSMANN KAX 계열 특수 퓨즈
- VULCAN HART 그리스 캔 어셈블리
- EATON 모션 제어 밸브
- LOVEJOY 키 홈이 있는 C 유형 범용 강성 허브, 임페리얼
- MORSE DRUM 데칼