WHITE-RODGERS 온도 조절기 저전압
필터
배터리 포함 : 가능 , 색상: 백 , 표시하다: 디지털 , 키패드 잠금: 아니 , 스테이지 히트: 1 , 전압: 24 VAC
스타일 | 모델 | 제어 범위 | 깊이 | 높이 | 실장 형 | 터미널 지정 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1E78-140 | 화씨 45도 ~ 90도 | 1.125 " | 5.5 " | 수직선 | RH, W | 3.12 " | ₩ 75,792 | |
B | 1F89EZ-0251 | 화씨 45도 ~ 99도 | 1.5 " | 3.75 " | 수평 | R, C, O / B, W2, Y, G, L | 4.75 " | ₩ 125,107 | |
C | 1F86EZ-0251 | 화씨 45도 ~ 99도 | 1.5 " | 3.75 " | 수평 | R, C, O / B, W, Y, G, L | 4.75 " | ₩ 113,330 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이프 레벨 표시기
- 포크 장착 드럼 취급 장비
- 시력 게이지
- 냉매 회수 실린더
- 유압 임팩트 해머 드릴
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 스레드 삽입
- 가스 용접 장비
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 수질 및 정화
- STRAUB 오픈 플렉스 랩 어라운드 파이프 커플링
- GRAINGER 고무 롤, 실리콘 고무
- LEGACY 커플러 니들 포인트
- AQUASOL WELDING 소켓 용접 링
- LOVEJOY MSF 시리즈, 미니 소프트 고정 나사 스타일 커플링 허브 미터법 보어
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 25미크론
- EATON SV3-20-O/OP/OS 시리즈 솔레노이드 밸브
- Cementex USA Phillips 오프셋 스크루드라이버
- MARTIN SPROCKET 테이퍼 부시형 고토크 스프로킷 8MM 벨트 피치