포크 장착 드럼 취급 장비
포크 장착형 드럼 핸들링 장비는 포크에 장착되어 지게차가 강철 및 폴리 드럼을 들어올리고 운반할 수 있도록 합니다. 이러한 장비에는 드럼 리프터, 스태커, 캐리어, 드럼 그랩,...자세히 보기
지게차-캐리어
DCR 시리즈 경제적인 드럼 트랜스포터
스타일 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCR-880-H-DC | ₩7,777,356 | ||||||||
B | DCR-880-H-HP-DC | ₩7,748,821 | ||||||||
C | DCR-880-H | ₩2,827,210 | ||||||||
D | DCR-880-M | ₩2,389,901 | ||||||||
E | DCR-880-H-HP | ₩2,978,156 |
DGD 시리즈 드럼 그리퍼
DGS 시리즈 드럼 그리퍼
포크 장착 드럼 취급 장비
포크 장착형 드럼 리프터
스타일 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FMDDL-3000 | ₩9,394,458 | ||||||||
B | FMDDL-4000 | ₩12,567,316 | ||||||||
C | FMDDL-1700 | ₩3,598,534 |
Morstak 시리즈 드럼 랙커
Value Fork Truck 드럼 리프터 및 틸터
Wesco 포크 드럼 리프터 및 틸터는 오일 드럼과 주입/배출 작업을 쉽게 조작할 수 있도록 설계되었습니다. 잠금 나사를 사용하여 지게차에 단단히 고정할 수 있습니다. 이 드럼 리프터 및 틸터는 최대 1400lb 무게의 드럼을 처리할 수 있는 용접 강철 구조를 특징으로 합니다. 제어된 주입/배출을 위한 회전 휠과 견고한 강철 체인이 장착되어 있습니다. 26.75인치 및 30.375인치 길이로 제공되는 다양한 리프터 및 틸터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 포크 드럼 리프터 및 틸터는 오일 드럼과 주입/배출 작업을 쉽게 조작할 수 있도록 설계되었습니다. 잠금 나사를 사용하여 지게차에 단단히 고정할 수 있습니다. 이 드럼 리프터 및 틸터는 최대 1400lb 무게의 드럼을 처리할 수 있는 용접 강철 구조를 특징으로 합니다. 제어된 주입/배출을 위한 회전 휠과 견고한 강철 체인이 장착되어 있습니다. 26.75인치 및 30.375인치 길이로 제공되는 다양한 리프터 및 틸터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스틸 드럼용 포크 장착 드럼 리프터
지게차 드럼 캐리어
FMDL 시리즈 포크 장착형 드럼 리프터
FPDL 시리즈 포크 장착형 드럼 핸들러
범용 기계식 드럼 지게차 부착물
표준 의무 지게차 탑재 드럼 핸들러
스타일 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2-DCMJ-BC-ADJ-SOM | - | RFQ | |||||||
B | 4-FTA-BC-ADJ-SOM | - | RFQ | |||||||
C | 1-FTA-BC-ADJ-SOM | ₩6,007,272 | RFQ | |||||||
D | 2-FTA-BC-ADJ-SOM | ₩9,978,181 | RFQ | |||||||
E | 1-CM-FTA-BC | - | RFQ | |||||||
F | 1-CM-DCMJ-BC | - | RFQ | |||||||
G | 1-DCMJ-BC-ADJ-SOM | - | RFQ | |||||||
H | 2-CM-DCMJ-BC | - | RFQ | |||||||
I | 1-FTA-PNC-BC-ADJ-SOM | - | RFQ | |||||||
J | 2-CM-FTA-BC | - | RFQ |
대용량 지게차 탑재 드럼 핸들러
Morspeed 1000 시리즈 지게차 드럼 핸들러 부착물
FDG 시리즈 포크 장착 드럼 그리퍼
헤비 듀티 지게차 장착 드럼 핸들러
스타일 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-DCM-BC-ADJ-SOM | ₩7,330,909 | RFQ | |||||||
B | 4-DCM-BC-ADJ-SOM | - | RFQ | |||||||
C | 1-DCM-BC-ADJ-SOM-QC | - | RFQ | |||||||
D | 2-DCM-BC-ADJ-SOM | ₩12,014,545 | RFQ | |||||||
E | 3-DCM-BC-ADJ-SOM | - | RFQ | |||||||
F | 2-CM-DCM-BC | - | RFQ | |||||||
G | 2-DCM-BC-ADJ-SOM-QC | - | RFQ | |||||||
H | 1-CM-DCM-BC | - | RFQ |
전동 드럼 지게차 부착물
라이트 듀티 지게차 탑재 드럼 핸들러
스타일 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LD-2 | RFQ | |||||||
B | JR-CM | RFQ | |||||||
C | LD-1 | RFQ | |||||||
D | 1-레오-100-솜 | RFQ | |||||||
E | 2-레오-100-솜 | RFQ |
스틸 드럼용 포크 장착 드럼 그랩
포크 장착 드럼 취급 장비
포크 장착 드럼 취급 장비는 포크에 장착되어 지게차가 강철 및 폴리 드럼을 들어 올리고 운반 할 수 있도록합니다. 장비에는 드럼 리프터, 스태커, 캐리어, 드럼 그랩, 장갑, 드럼 그립, 지게차 포크, 드럼 핸들러, 랙커 및 게이터 벨트가 포함됩니다. Raptor Supplies Dayton과 같은 브랜드의 다양한 포크 장착 드럼 핸들링 장비를 제공합니다. 밸리 크래프트, 모스, 웨스코 그리고 Vestil. 해마 지게차 드럼 핸들러에는 드럼을 어느 방향 으로든 360도 회전 할 수있는 회전 장치와 드럼 기울기를 제어하는 풀 체인이 있습니다. 이 드럼 핸들러는 홀더에 드럼을 수동으로 고정하기위한 신치 체인 및 래칫 조임 장치와 함께 제공됩니다. 포크 장착 드럼 그리퍼 Vestil 작업자가 지게차의 좌석을 떠나지 않고도 하나 또는 두 개의 개방 및 폐쇄 헤드 스틸 드럼을 집을 수 있도록합니다.이 드럼 그리퍼는 너클 그립 시스템을 갖추고있어 드럼 주위를 단단히 잡아 공기 중에 안전하게 들어 올릴 수 있습니다. . 최대 2500lb의 최대 적재 용량에 사용할 수있는 다양한 포크 장착 드럼 취급 장비 중에서 선택하십시오.
자주하는 질문
동시에 두 개의 드럼을 들어 올릴 수 있습니까?
예, Morse는 두 개의 드럼을 동시에 들어 올릴 수 있는 여러 지게차 드럼 부착물을 제공합니다.
Wesco Gator 그립이란 무엇입니까?
Wesco Gator 그립은 지게차 운전자/사용자가 자리를 떠나지 않고도 드럼을 자동으로 픽업하는 데 사용됩니다. 또한 거친 지형에서도 자동으로 턱을 잠그고 드럼에 대한 확실한 잠금을 유지하기 위한 특허 받은 Auto Grip Lock 기능이 있습니다.
이러한 포크 장착 드럼 처리 장비의 적재 용량은 얼마입니까?
이 지게차 드럼 부착물은 700~4000lb 범위의 하중을 들어올릴 수 있습니다.
Vestil FDG 시리즈 포크 장착형 드럼 그리퍼를 어떻게 부착하고 작동합니까?
드럼 그리퍼를 지게차 포크에 밀어 넣고 제자리에 고정한 다음 드럼 주위에 암을 맞물립니다. 그리퍼는 수동으로 작동하거나 유압 제어 장치를 통해 작동할 수 있으며 이에 대한 내용도 사용자 설명서에 설명되어 있습니다.
드럼 리프터 지게차 부착물을 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
작업자는 드럼을 올바르게 고정하고 들어 올리거나 운반하는 동안 안정성을 유지하는 등 올바른 사용 방법에 대한 교육을 받아야 합니다. 마모 및 손상 여부를 정기적으로 검사하는 것도 중요합니다.
더 알아보기
- 손전등
- 제품식별표
- 파워트랜스미션 벨트
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 오일 쿨러
- 터미널 블록 액세서리
- 용접 테이블
- 연마 블래스터 액세서리
- Splash Shield 스타터 키트
- 코일 및 카펫 리프팅 램
- PARKER 남성 런 티, 압축
- WEILER 여분의 거친 등급 플랩 디스크
- ANVIL 파이프 스트랩
- SPEARS VALVES 카운터 밸런스가 있는 폴리프로필렌 산업용 스윙 체크 밸브, EPDM
- CHICAGO FAUCETS 카트리지 스템 와셔
- INGERSOLL-RAND 모루
- GRAINGER 가시성이 높은 조끼, 메쉬 폴리에스테르, 지퍼, 라임, ANSI 클래스 3
- SQUARE D 실내 전선로
- HOBART 코드
- HOBART 휠