STRAUB 오픈 플렉스 랩 어라운드 파이프 커플링
Straub Flex 파이프 커플링은 진공, 압력 또는 흡입 라인이 있는 배관 시스템에서 두 개의 파이프 또는 튜브를 함께 연결하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 은(는) 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 5 및 6인치의 파이프 크기로 이러한 개방형 플렉스 랩어라운드 파이프 커플링을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 볼트 크기 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | STR35350 | - | - | - | ₩ 481,701 | RFQ
|
A | STR35650 | - | - | - | ₩ 502,141 | RFQ
|
A | STR35250 | - | - | - | ₩ 465,359 | RFQ
|
A | STR35200 | - | - | - | ₩ 461,312 | RFQ
|
A | STR36050 | - | - | - | ₩ 677,650 | RFQ
|
A | STR35852 | - | - | - | ₩ 636,669 | RFQ
|
A | STR35652 | - | - | - | ₩ 502,141 | RFQ
|
A | STR35502 | - | - | - | ₩ 493,945 | RFQ
|
A | STR36052 | - | - | - | ₩ 677,650 | RFQ
|
A | STR35900 | - | - | - | ₩ 636,821 | RFQ
|
A | STR35800 | - | - | - | ₩ 624,603 | RFQ
|
A | STR35601 | - | - | - | ₩ 404,141 | RFQ
|
A | STR35352 | - | - | - | ₩ 481,701 | RFQ
|
A | STR35252 | - | - | - | ₩ 465,359 | RFQ
|
A | STR35202 | - | - | - | ₩ 461,312 | RFQ
|
A | STR35152 | - | - | - | ₩ 428,629 | RFQ
|
A | STR35150 | - | - | - | ₩ 428,629 | RFQ
|
A | STR35052 | - | - | - | ₩ 416,385 | RFQ
|
A | STR35002 | - | - | - | ₩ 404,141 | RFQ
|
A | STR35000 | - | - | - | ₩ 404,141 | RFQ
|
A | STR35001 | 6mm 앨런 | 3" | 1.5 " | ₩ 382,112 | |
A | STR35151 | 6mm 앨런 | 3" | 2" | ₩ 403,515 | |
A | STR35201 | 6mm 앨런 | 3" | 2.5 " | ₩ 439,617 | |
A | STR35651 | 6mm 앨런 | 3 7 / 10 " | 4" | ₩ 490,980 | |
A | STR35351 | 6mm 앨런 | 3 7 / 10 " | 3" | ₩ 473,865 | |
A | STR35901 | 8mm 앨런 | 4 1 / 5 " | 5" | ₩ 598,710 | |
A | STR36051 | 8mm 앨런 | 4 1 / 5 " | 6" | ₩ 659,242 |
오픈 플렉스 랩 어라운드 파이프 커플링
Straub 파이프 커플 링은 진공, 압력 또는 흡입 라인의 배관 시스템에서 두 개의 파이프 또는 튜브를 함께 결합하도록 설계되었습니다. 이 장치는 파이프 오리피스 주위를 감싸는 고유 한 로우 프로파일 설계로 누출이없는 밀봉을 생성하고 EPDM 분할 개스킷은 최대 압력 4psi에서 -212 ~ 232 ° F 범위의 온도를 견딜 수 있습니다. 또한 축 방향 및 각도 편향을 보정하고 소음 및 진동을 줄이고 파이프 정렬 불량을 처리 할 수 있습니다. 1-1 / 2, 2, 2--1 / 2, 3, 4, 5 및 6 인치 파이프 크기의 다양한 개방형 플렉스 랩 어라운드 파이프 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- Straub 개방형 플렉스 커플링은 확장 조인트 역할을 합니다.
- 이러한 커플링을 사용하려면 파이프를 적절하게 고정하고 구속해야 합니다.
- 특별한 도구나 파이프 끝단 준비가 필요하지 않습니다.
- 이 파이프 커플링에는 다시 조일 필요가 거의 없는 안전하고 안전한 파이프 연결을 위해 토크 렌치가 필요합니다.
특징
- Straub 개방형 플렉스 커플링은 누출 없는 밀봉을 만들기 위해 파이프 오리피스를 감싸는 로우 프로파일 디자인이 특징입니다.
- 이 장치에는 4psi의 최대 압력에서 -212 ~ 232°F 범위의 온도를 견딜 수 있는 EPDM 분할 개스킷이 있습니다.
- 특허받은 그립 링은 표면이 단단한 파이프에 탁월한 고정력을 제공합니다.
- 이 커플링은 축 방향 및 각도 편향, 감쇠 소음 및 진동, 처리 파이프 오정렬을 보상합니다.
호환 액세서리
- Dixon STR6648 조립 도구: 이 장치는 원활한 설치를 위해 Straub 개방형 플렉스 1L 커플링과 함께 사용하도록 설계되었습니다.
표준 및 승인
- ASTM 1476, 유형 C, 클래스 2
- 미국선급협회(ABS) 최대 232 PSI
- UL
- 국립 위생 재단
자주 묻는 질문
이 커플링은 재사용할 수 있습니까?
예, 이 커플링은 재사용이 가능하며 최대 5도의 파이프 정렬 불량을 수용하는 데 사용할 수 있습니다.
Straub Flex 커플링은 어떤 유형의 파이프 재료와 함께 작동합니까?
그들은 강철, 아연 도금 강판, 스테인리스 강, 얇은 벽 스테인리스 강, PVC 및 구리와 같은 유사하거나 유사하지 않은 파이프 재료를 결합합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 크로스 오버 사다리 액세서리
- 마감
- 전류 트랜스 듀서
- 내화학성 및 일회용 의류 액세서리
- 비닐
- 냉각
- 자동차관련 테스터
- 도구 보관
- 용접 청소
- CONDOR 드럼 탑 흡수 패드
- BECKETT 점화 변압기 힌지 교체
- FOL-DA-TANK E- 타입, 에어 튜브 측
- TENNSCO 파워 레일
- LITTLE GIANT PUMPS 릴레이
- THOMAS & BETTS XJG98 시리즈 유니버설 커플링
- BUYERS PRODUCTS 스프링 래치 어셈블리
- DAYTON 스로틀 밸브
- LINN GEAR 유형 C 스프로킷, 50 체인
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDTD 이중 감속 감속기