그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개방형 플렉스 랩 어라운드 파이프 커플 링 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
볼트 재질 | 아연 도금 강판 |
볼트 크기 | 6mm 앨런 |
가스켓 재질 | EPDM |
길이 | 3" |
최대. 압력 | 232의 PSI |
볼트 수 | 2 |
파이프 크기 | 1.5 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 212도 F |
진공 등급 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | CH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.