전도도 클립
이 클립은 그립형 커플링을 사용할 때 파이프 사이에 지속적인 전류를 보장합니다. 그립형 커플링과 파이프 표면 사이에 위치합니다. 커플 링이 조여지면 파이프 표면을 쉽게 잡습니다.
50년 이상의 경험을 바탕으로 STRAUB는 안전하고 내구성이 있으며 경제적인 파이프 연결을 위한 솔루션을 제공하고 있습니다. 본사는 스위스의 Wangs에 있습니다. 상세 보기
STRAUB Werke AG는 배관, 화학 처리, HVAC 및 해양 산업을 위한 파이프 커플링의 선두 제조업체입니다. STRAUB 커플링 카탈로그에는 스테인리스 스틸 그립-L 커플링과 개방형 플렉스 랩 어라운드 커플링이 포함되어 있습니다. STRAUB 파이프 커플링 파이프 오정렬 및 진동을 처리하도록 설계되었으며 조선, 폐수 처리 및 건설 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 이 유연하고 가벼운 커플링은 완전히 조립된 상태로 제공되며 특별한 도구를 사용하지 않고 쉽게 설치할 수 있습니다. STRAUB 그립-L 커플링 광도파관 및 저압용으로 설계된 반면 STRAUB 개방형 커플링은 강철, 아연도금강, 스테인리스강, PVC 또는 구리로 만든 파이프를 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 이 커플링은 1인치에서 120인치 범위의 직경으로 제공되며 기밀 및 누수 방지 밀봉을 보장합니다.
이러한 STRAUB 커플링은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 여러 조각으로 구성된 팩으로 배송됩니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
이 클립은 그립형 커플링을 사용할 때 파이프 사이에 지속적인 전류를 보장합니다. 그립형 커플링과 파이프 표면 사이에 위치합니다. 커플 링이 조여지면 파이프 표면을 쉽게 잡습니다.
이러한 내화성 커플링은 기관실과 같이 화재 위험이 있는 장소에서 사용됩니다. 화재 발생 시 개스킷과 압력을 유지하고 커플링이 풀리는 것을 방지합니다.
이 그립은 금속 및 플라스틱 파이프 사이의 긴밀한 연결과 원활한 전환을 보장합니다. 또한 파이프 외경의 차이를 보정합니다. 또한 자체 고정 설계로 파이프 크기가 다른 경우 그립이 움직이거나 미끄러지는 것을 방지합니다.
예, STRAUB Flex 및 Open-Flex 커플링은 파이프 끝단이 서로 가까워지거나 멀어지는 경우 축 방향 유연성을 제공합니다. 이 커플링은 통과하는 매체에 대한 누출 방지 밀봉을 보장하면서 파이프 이동을 수용할 수 있습니다.
아니오, STRAUB 커플링은 간단한 도구로 파이프에 쉽게 설치할 수 있으며 기밀 밀봉을 위해 용접할 필요가 없습니다. 이 커플링은 토크 렌치를 사용하여 파이프에 볼트를 조이기만 하면 고정할 수 있습니다.
예, STRAUB의 Metal-Grip, Grip-L, OPEN-FLEX 및 Flex 커플링은 랩 어라운드 디자인이므로 재사용이 가능합니다.
연성철, 강철, 스테인리스강, PVC, FRP, CPP, CPVC, 구리 및 콘크리트로 만든 플레인 엔드 파이프에 이상적입니다.
STRAUB 커플링에는 개스킷이 내장되어 있지 않으며 설치 중에 추가 윤활유가 필요하지 않습니다.
진공, 압력 및 흡입 라인에 이상적입니다.