STRAUB 그립 L 파이프 커플링
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 볼트 크기 | 길이 | 볼트 수 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STR21401 | - | - | - | - | - | ₩ 1,375,690 | RFQ
|
A | STR25202 | - | - | - | - | - | ₩ 2,090,072 | RFQ
|
A | STR25200 | - | - | - | - | - | ₩ 2,090,072 | RFQ
|
A | STR25302 | - | - | - | - | - | ₩ 2,196,243 | RFQ
|
A | STR25300 | - | - | - | - | - | ₩ 2,196,243 | RFQ
|
A | STR20650 | 316 스테인레스 스틸 | 6mm 앨런 | 3 7 / 10 " | 2 | 3" | ₩ 517,387 | |
A | STR20300 | 316 스테인레스 스틸 | 6mm 앨런 | 2 2 / 5 " | 1 | 1.5 " | ₩ 316,120 | |
A | STR20200 | 316 스테인레스 스틸 | 6mm 앨런 | 2 2 / 5 " | 1 | 1.25 " | ₩ 304,220 | |
A | STR21150 | 316 스테인레스 스틸 | 8mm 앨런 | 4 3 / 10 " | 2 | 5" | ₩ 826,297 | |
A | STR20100 | 316 스테인레스 스틸 | 5mm 앨런 | 1 4 / 5 " | 1 | 1" | ₩ 250,092 | |
A | STR20900 | 316 스테인레스 스틸 | 6mm 앨런 | 3 7 / 10 " | 2 | 4" | ₩ 571,550 | |
A | STR20000 | 316 스테인레스 스틸 | 5mm 앨런 | 1 4 / 5 " | 1 | 3 / 4 " | ₩ 236,110 | |
A | STR20500 | 316 스테인레스 스틸 | 6mm 앨런 | 3 7 / 10 " | 2 | 2.5 " | ₩ 474,845 | |
A | STR20450 | 316 스테인레스 스틸 | 6mm 앨런 | 3" | 1 | 2" | ₩ 372,225 | |
A | STR21350 | 316 스테인레스 스틸 | 8mm 앨런 | 4 3 / 10 " | 2 | 6" | ₩ 895,107 | |
A | STR21400 | 스테인리스 강 | 10mm 앨런 | 5 9 / 16 " | 2 | 8" | ₩ 1,576,189 |
그립 L 파이프 커플 링
Straub Grip L 파이프 커플링은 배관 사이에 강력한 연결을 제공하고 실수로 분리되거나 빠지는 것을 방지합니다. 이 316 스테인리스강 커플링은 파이프 주변의 커플링을 조이거나 풀기 위한 단일 또는 이중 볼트와 누출 방지 작동을 위한 EPDM 개스킷을 갖추고 있습니다. 신뢰성에 대한 ASTM 및 CL 표준을 충족하며 -4 ~ 212°F 범위의 주변 온도에서 작동합니다. 5, 6, 8 및 10mm 알렌 크기의 다양한 파이프 커플링 중에서 선택하세요. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라디에이터 액추에이터 및 밸브
- 스팀 테이블 음식 팬 및 삽입물
- 난쟁이 잠금 장치
- 범용 필터 요소
- 상업용 주방 후드
- 펌프 컨트롤 부품들
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 파워 드릴
- 알류미늄
- 도관 마운팅
- 3M 더블 턱받이 후드
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 스퀘어 헤드 플러그
- SPEEDAIRE 브라켓 3-1 / 4 4 인치 보어 Ss
- VAUGHAN 엔지니어 해머
- LOC-LINE 직사각형 노즐 6 x 3 1/2 인치
- CHICAGO FAUCETS 짧은 페달, 알루미늄
- EATON 2092 시리즈 티/Y 어댑터
- MASTER LOCK A1165 American Lock 안전 잠금 자물쇠 마스터 키
- BALDOR / DODGE 탄성 D-Flex 유형 Sc 스페이서 커플링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, CDNS 단일 감속 감속기