MORSE DRUM Morspeed 1500 시리즈 지게차 드럼 핸들러 어태치먼트
모스 드럼 MORSPEED 1500 시리즈 지게차 드럼 핸들러 부착 장치는 지게차를 사용하여 드럼을 안전하고 효율적으로 처리하도록 설계되었습니다. 창고 및 제조 공장에서 유용합니다.
스타일 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 288-1 | 수동, 기계 자동화 | 섬유, 테두리가 있는 플라스틱, 강철 | 닫힘, 열림 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. | 1500의 파운드. | 리프트, 운송 | 1 | ₩ 3,460,486 | |
B | 287 | 수동, 기계 자동화 | 섬유 , 테두리가 있는 섬유 , 테두리가 있는 플라스틱 , 테두리가 있는 강철 , 강철 | 닫힘, 열림 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. | 1500의 파운드. | 리프트, 운송 | 1 | ₩ 2,489,877 | |
C | 288-1-2H | 수동, 기계 자동화 | 섬유, 테두리가 있는 플라스틱, 강철 | 닫힘, 열림 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. | 1500의 파운드. | 리프트, 운송 | 1 | ₩ 5,199,149 | |
D | 288-2 | 수동, 기계 자동화 | 섬유, 테두리가 있는 플라스틱, 강철 | 닫힘, 열림 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. | 1500의 파운드. | 리프트, 운송 | 2 | ₩ 5,646,510 | |
E | 288-2-2H | 수동, 기계 자동화 | 섬유, 테두리가 있는 플라스틱, 강철 | 닫힘, 열림 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. | 1500의 파운드. | 리프트, 운송 | 2 | ₩ 9,073,214 | |
B | 287 - 2H | 수동, 기계 자동화 | 섬유 , 테두리가 있는 섬유 , 테두리가 있는 플라스틱 , 테두리가 있는 강철 , 강철 | 닫힘, 열림 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. | 1500의 파운드. | 리프트, 운송 | 1 | ₩ 4,304,498 |
특징
- 이 드럼 핸들러 지게차 부착물은 테가 있는 강철, 플라스틱 및 섬유 드럼을 처리할 수 있습니다.
- 상단에서 드럼을 잡는 강철 턱이 있습니다.
- 이 모스 지게차 드럼 핸들러는 벽이 직선인 드럼과 손상된 드럼 모두에 적합합니다.
호환 액세서리
- 모스 드럼 2523-P 벨트형 등받이 키트: 이 키트에는 넓은 면 소재의 패브릭 벨트가 포함되어 있어 손상을 방지하고 화물을 고정하여 운송 중 떨어지거나 이동하는 것을 방지합니다.
자주 묻는 질문
드럼 취급 장비를 사용할 때 어떤 예방 조치를 취해야 합니까?
- 적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오.
- 들어 올리거나 옮기기 전에 드럼을 적절하게 고정하십시오.
- 용량을 초과하는 드럼 핸들러 지게차 부착물에 과부하가 걸리지 않도록 하십시오.
필요에 맞는 올바른 드럼 처리 장비를 선택하려면 어떻게 해야 합니까?
처리하려는 드럼의 유형 및 크기, 중량 요구 사항, 기동성 및 공간 제한과 같은 요소를 고려하십시오.
드럼 취급 장비를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
드럼 처리 장비를 사용하면 작업장 안전이 향상되고 효율성이 향상되며 수작업이 줄어들고 제품 유출이 최소화되며 드럼 손상이 방지됩니다.
드럼 리프터와 드럼 틸터의 차이점은 무엇입니까?
드럼 리프터는 드럼을 수직으로 들어 올리도록 설계되어 운반 및 적재가 용이합니다. 반면에 드럼 틸터는 드럼을 기울여 내용물을 따르거나 따르도록 설계되었습니다.
모스 지게차 드럼 핸들러에서 어떤 안전 기능을 찾아야 합니까?
과부하 보호, 드럼을 제자리에 고정하는 잠금 메커니즘, 작업자의 부담을 줄이기 위한 인체공학적 설계 등은 주목해야 할 몇 가지 안전 기능입니다.
턱 활성화에 필요한 최소 무게는 얼마입니까?
- 드럼당 헤드가 75개인 모델의 경우 XNUMXlb
- 드럼당 헤드가 350개인 모델의 경우 XNUMXlb
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 매니 폴드
- 에어 벨트 샌더
- 인큐베이터
- 플라스틱 체인 장벽 액세서리
- 소형 압력 스위치
- HVAC 모터
- 용접 테이블 및 액세서리
- 윤활유
- 도어록 및 데드 볼트
- 고정 링 및 구색
- NIBCO 긴 반경 엘보, 90도
- ACCUFORM SIGNS 위험 태그 By The Roll, 10mil PF 카드 스톡, 6-1 / 4 "x 3"
- DAYTON 벨트 구동식 관축 팬, 블레이드 직경 16인치
- PHILIPS ADVANCE 조명 엔진
- BATTERY DOCTOR 링 터미널 하네스
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 제작 90 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- SMC VALVES Vfs 시리즈 매니폴드
- VESTIL 체인 슬롯이 있는 BOL-JK 시리즈 강관 볼라드
- VESTIL SDU 시리즈 표준 듀티 캔틸레버 양면 업라이트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDSX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기