에어 벨트 샌더
에어 벨트 샌더
Speedaire 에어 벨트 샌더는 금속, 목재 및 기타 재료의 외부 및 내부 모서리를 평평하게 하고 윤곽을 지정하는 데 사용됩니다. 이 에어 벨트 샌더는 일반적으로 페인트나 녹의 층을 청소하고, 공작물 표면을 청소하고 평평하게 하며, 윤곽을 조각하는 데 사용됩니다. 압축 공기로 작동하며 최소한의 준비가 필요합니다. 12.375인치 및 15.375인치 길이로 제공되는 다양한 에어 벨트 샌더 중에서 선택하십시오.
Speedaire 에어 벨트 샌더는 금속, 목재 및 기타 재료의 외부 및 내부 모서리를 평평하게 하고 윤곽을 지정하는 데 사용됩니다. 이 에어 벨트 샌더는 일반적으로 페인트나 녹의 층을 청소하고, 공작물 표면을 청소하고 평평하게 하며, 윤곽을 조각하는 데 사용됩니다. 압축 공기로 작동하며 최소한의 준비가 필요합니다. 12.375인치 및 15.375인치 길이로 제공되는 다양한 에어 벨트 샌더 중에서 선택하십시오.
벨트 샌더
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 2832-20 | ₩630,630 | ||
B | 2832-20, 48-59-1880 | ₩1,218,000 |
공압식 벨트 샌더용 접촉 암
에어 벨트 샌더
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 자유 속도 | 손잡이 재질 | 주택 자재 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP5080-3260D12K | ₩1,295,770 | |||||||||
B | CP5080-3260D12 | ₩1,070,282 | |||||||||
C | CP9779 | ₩481,372 | |||||||||
D | CP5080-4200H18K | ₩1,407,980 | |||||||||
E | CP5080-5220H18 | ₩1,524,389 | |||||||||
F | CP5080-4200H18 | ₩1,149,907 | |||||||||
G | CP5080-4200D24 | ₩1,129,992 |
에어 벨트 샌더
스타일 | 모델 | HP | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 가변 속도 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40352 | ₩1,432,567 | |||||||||
B | 15003 | ₩1,285,777 | |||||||||
C | 15006 | ₩1,547,980 | |||||||||
D | 40335 | ₩1,499,085 | |||||||||
E | 14010 | ₩1,883,157 | |||||||||
F | 14000 | ₩1,368,465 | |||||||||
G | 40321 | ₩1,845,339 | |||||||||
H | 40326 | ₩1,381,520 | |||||||||
I | 40320 | ₩1,315,475 | |||||||||
J | 11475 | ₩2,729,247 | |||||||||
K | 14200 | ₩2,320,692 | |||||||||
L | 15302 | ₩2,107,192 | |||||||||
M | 15401 | ₩1,639,382 | |||||||||
N | 14300 | ₩5,077,502 | |||||||||
O | 11476 | ₩3,291,750 | |||||||||
P | 11477 | ₩5,303,252 | |||||||||
Q | 14303 | ₩5,609,695 |
공압식 벨트 샌더
공압식 벨트 샌더
공압식 벨트 샌더
오프셋 접점 암 일반
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
15034 | AF7BND | ₩ 152,670 |
벨트 샌더 퀵 체인지 3/8 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CP858 | AH7LXZ | ₩ 615,562 |
연마 벨트 도구 일반 0.4 13 인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
15013 | AF7BNC | ₩ 1,251,075 |
표준 접점 암 일반
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
15035 | AF7BNE | ₩ 147,787 |
에어 벨트 샌더 키트, 1/2인치 벨트 폭, 18인치 벨트 길이, 세대/산업용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
28367 | CN7TPE | ₩ 1,933,189 |
에어 벨트 샌더 산업용 0.4 Hp 1/2
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
G1A120RS812 | AB3HAM | ₩ 1,923,530 |
무선 벨트 샌더, 20V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DCW220B | CP3NZC | ₩ 718,794 |
벨트 샌더
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CP9780 | CQ8VZC | ₩ 656,127 |
에어 벨트 샌더 1/8-1/2 인치 폭 x 24 인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
31XG57 | AG2PJA | ₩ 586,057 |
에어 벨트 샌더, 1600RPM 속도, 6바 작동 압력
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0784 | CF3RJD | ₩ 124,824 | 자세히 |
에어 벨트 샌더
에어 벨트 샌더는 페인트 또는 녹 층을 벗기고 깨끗하고 매끄러운 공작물 표면 및 윤곽을 조각하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 에어 벨트 샌더를 제공합니다. Speedaire, 시카고 뉴매틱, Dynabrade 및 잉 가솔 랜드. 이 에어 벨트 샌더는 압축 공기로 작동하며 최소한의 준비가 필요합니다. 다이나 브레이드 벨트 샌더는 다른 표준 샌더에 비해 더 큰 구멍을 가지고있어 벨트 트래킹을 개선하고 연마 벨트의 빠른 교체를위한 복합 벨트 가드 작업을 용이하게합니다. 이 장치는 1/8 인치 (3mm), 1/4 인치 (6mm) 또는 1/2 인치 (13mm) 폭 x 24 인치 (610mm) 길이의 연마 벨트와 호환되는 특허받은 디자인을 특징으로합니다. 에어 벨트 샌더부터 시카고 공압 제한된 공간에서 작업하도록 설계되었으며 다중 위치 샌딩을 위해 360도 회전하는 샌딩 헤드가 특징입니다. 연장 된 사용을 위해 인체 공학적 핸들이 장착되어 있으며 연마재와 접촉 암을 쉽게 교체 할 수 있습니다.
더 알아보기
- 잠금 시스템
- 모터용품
- 기계 유체
- 공기압 시스템 구성품
- 측정 장비
- 스레드 밀
- 프로그래밍 가능한 컨트롤러
- 열 스트레스 모니터
- 스프레이 실드
- 벨트 구동 단일 입구 사각형 하우징 송풍기
- WALTER TOOLS 1/2 "내접원, CNMG, 80도 평행 사변형, 초경 선삭 인서트
- ABILITY ONE 방수 테이프
- VULCAN HART 토글 스위치
- MARTIN SPROCKET BK 시리즈 보어 사이즈 유형 단일 홈 FHP 도르래
- ROMOLD 다기능 시리즈 PVC 봉쇄 번드
- VESTIL FWST 시리즈 XNUMX륜 조향 트레일러
- MECHANIX 니트 범용 장갑
- MITUTOYO 특수 마이크로 미터
- CAMPBELL HAUSFELD 에어건
- HOSHIZAKI 컨트롤러