항목 | 지게차 부착 |
드럼 액션 | 리프트, 운송 |
드럼 헤드 | 2 |
드럼 높이 | 최소 24 " |
드럼 크기 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. |
드럼 유형 | 닫힘, 열림 |
포크 포켓 사이즈 | 16 1 / 2 " |
턱 재질 | 강철 |
길이 | 27 " |
부하 용량 | 1500의 파운드. |
최소 드럼 높이 | 24 " |
드럼 수 | 1 |
드럼 수 | 1 |
작업 유형 | 수동, 기계 자동화 |
other | 포크 포켓 최소 입구 16.5 " |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-288-1-2h.pdf |
타입 | 단일 드럼 |
선박 중량 (kg) | 135.45 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288-1 | 수동, 기계 자동화 | 섬유, 테두리가 있는 플라스틱, 강철 | 닫힘, 열림 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. | 1500의 파운드. | 리프트, 운송 | 1 | ₩ 3,460,486 | ||
288-2 | 수동, 기계 자동화 | 섬유, 테두리가 있는 플라스틱, 강철 | 닫힘, 열림 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. | 1500의 파운드. | 리프트, 운송 | 2 | ₩ 5,646,510 | ||
288-2-2H | 수동, 기계 자동화 | 섬유, 테두리가 있는 플라스틱, 강철 | 닫힘, 열림 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. | 1500의 파운드. | 리프트, 운송 | 2 | ₩ 9,073,214 | ||
287 | 수동, 기계 자동화 | 섬유 , 테두리가 있는 섬유 , 테두리가 있는 플라스틱 , 테두리가 있는 강철 , 강철 | 닫힘, 열림 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. | 1500의 파운드. | 리프트, 운송 | 1 | ₩ 2,489,877 | ||
287 - 2H | 수동, 기계 자동화 | 섬유 , 테두리가 있는 섬유 , 테두리가 있는 플라스틱 , 테두리가 있는 강철 , 강철 | 닫힘, 열림 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. | 1500의 파운드. | 리프트, 운송 | 1 | ₩ 4,304,498 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.